- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
- 混合容器 2lのおすすめ人気ランキング
混合容器 2lのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新109件の「混合容器 2l」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2サイクルエンジンオイル 計量」、「混合容器」、「混合容器 5L」などの商品も取り扱っております。
25:1・50:1の他10:1~100:1の混合ガソリンを作ることができます。
用途混合ガソリンを調合する為のタンク。
容量(L)
2
トラスコ品番
227-7239
材質
ポリエチレン(PE)
材質/仕上
ポリエチレン(PE)
質量(g)
350
容器寸法
230×100×225mm
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。
用途混合燃料などの混合に
付属品
ジャバラノズル
危険物の類別
非危険物
1L までのあらゆる比率の混合ガソリンが簡単に出来る計量中筒付きのブレンドタンクです。
用途混合燃料などの混合に
容量(L)
1
危険物の類別
非危険物
白角形キャップノズルは、内容物が入った容器が転倒した時に液をこぼすことがありません。ノズルが太く注ぎやすくなっており、中栓、ノズルの取り換えをすることなく液混合が行えます。また、ゴミ・虫等の混入が防げます。見やすい大型目盛付です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
25:1、50:1の他10:1~100:1の混合ガソリンを作ることができます。
25:1の比率で作る場合はガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に作成できます。
用途混合ガソリンを調合するためのタンク
容量(L)
5
色
白
トラスコ品番
761-6171
材質
ポリエチレン(PE)
寸法(mm)
265×140×275
質量(g)
620
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。
中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。
現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。
メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
危険物の類別
非危険物
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
付属品
ノズル
色
赤
材質(本体)
電気亜鉛メッキ鋼板
規格
UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理
粉体塗装
材質(ねじ部)
アルミ合金
材質(ホース)
PE
材質(パッキン)
ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
2サイクルオイルとガソリンを別々に量ることができ、手を汚さず簡単に混合燃料を作れます。
容量(L)
5
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
2 サイクルエンジン専用の混合燃料用オイルです。高級エンジンオイルのベース油に専用添加剤を配合したガソリンと混ざりやすいオイルです。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。
粘度
ISO VG56
適合範囲
サイクルエンジン
等級
FBグレード
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
混合用ポリタンク。メスシリンダーとポリタンクが一体になり簡単に混合ガソリンを正確に作ることが出来ます。
仕様
混合オイル 計量器付25:1&20:1~
容量(L)
5
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。
用途刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。
粘度
ISO VG68
付属品
注入ノズル
トラスコ品番
390-9875
色
緑色
質量(g)
980
容量(L)
1
主成分
潤滑基油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1000mL
危険物の性状
非水溶性
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。
粘度
ISO VG46
適合範囲
サイクルエンジン
等級
FDグレード
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
ノズルとは別に盲キャップ付ですので、輸送や保管にも安心。
材質
HDPE
口内径(Φmm)
31
口数
両口
最小目盛(mL)
500
ノズル
あり
コック
あり
取手
あり
ポリエチレン容器。計量中筒付。
混合燃料が手軽に作成できます。
エスコ品番
EA991HZ-11
容量(L)
1
1個
¥915
税込¥1,007
当日出荷
現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。
メスシリンダー付き穴ナシキャップなので手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
仕様
1L
寸法(mm)
H235×W72×D88
質量(g)
88
容量(L)
1
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
燃料6リットルとチェンオイル2.5リットルが入るコンビ缶。燃料缶はバルブ機構付きで、燃料タンクが満杯になると自動的に給油が停止され、缶を持ち上げても燃料がこぼれにくくなっております。
容器を別々に使用することができ、容器の間にやすりや工具を収めることができます。さらに、紫外線を通さないので燃料の腐敗を防ぎます。また、20ccの計量カップとしてお使いいただけます。
容量(L)
混合ガソリン:6 チェンオイル:2.5
材質
樹脂
色
オレンジ
規格
UN規格適合
危険物の類別
非危険物
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
色
メタリックレッド
基材
亜鉛メッキ鋼板
危険物の類別
非危険物
レースシーンで使用するガソリン携行缶から、ツーリングに便利な小型な物、2ストロークレース車両用の混合ガソリン用まで多数ラインナップ!
容量(L)
5
高級エンジンオイルをベース油にガソリンと混合しやすい添加剤を配合してあります。25:1専用。
用途刈払機、チェーンソー、芝刈機、小型発電機、エンジンポンプ、溶接機、ゴーカート、動力噴霧機。
粘度
46
色
赤
タイプ
25:1
引火点(℃)
118
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)
0.88
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
潤滑性、エンジンにやさしい。厳しい環境下でも高性能を発揮!。FD級混合比 50:1 ゼノア純正2サイクルエンジンオイル。