混合計量タンクのおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
99件の「混合計量タンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「混合容器」、「混合ガソリン」、「2サイクルエンジンオイル」などの商品も取り扱っております。
10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。
用途混合燃料などの混合に 付属品 ジャバラノズル 危険物の類別 非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25:1、50:1の他10:1~100:1の混合ガソリンを作ることができます。 25:1の比率で作る場合はガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に作成できます。
用途混合ガソリンを調合するためのタンク 容量(L) 5 トラスコ品番 761-6171 材質 ポリエチレン(PE) 寸法(mm) 265×140×275 質量(g) 620 危険物の類別 非危険物
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
915 税込1,007
当日出荷

キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。 中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。 現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
危険物の類別 非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25:1・50:1の他10:1~100:1の混合ガソリンを作ることができます。
用途混合ガソリンを調合する為のタンク。 容量(L) 2 トラスコ品番 227-7239 材質 ポリエチレン(PE) 材質/仕上 ポリエチレン(PE) 質量(g) 350 容器寸法 230×100×225mm 危険物の類別 非危険物
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

白角形キャップノズルは、内容物が入った容器が転倒した時に液をこぼすことがありません。ノズルが太く注ぎやすくなっており、中栓、ノズルの取り換えをすることなく液混合が行えます。また、ゴミ・虫等の混入が防げます。見やすい大型目盛付です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新ダイワ混合容器
2サイクルオイルとガソリンを別々に量ることができ、手を汚さず簡単に混合燃料を作れます。
容量(L) 5 危険物の類別 非危険物
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

高級エンジンオイルをベース油にガソリンと混合しやすい添加剤を配合してあります。25:1専用。
用途刈払機、チェーンソー、芝刈機、小型発電機、エンジンポンプ、溶接機、ゴーカート、動力噴霧機。 粘度 46 タイプ 25:1 引火点(℃) 118 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 密度(g/cm3 at15℃) 0.88 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1個(250mL)ほか
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 付属品 ノズル 材質(本体) 電気亜鉛メッキ鋼板 規格 UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理 粉体塗装 材質(ねじ部) アルミ合金 材質(ホース) PE 材質(パッキン) ゴム 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.4MB)
1缶
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。 粘度 ISO VG46 適合範囲 サイクルエンジン 等級 FDグレード 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(0.5L)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2 サイクルエンジン専用の混合燃料用オイルです。高級エンジンオイルのベース油に専用添加剤を配合したガソリンと混ざりやすいオイルです。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。 粘度 ISO VG56 適合範囲 サイクルエンジン 等級 FBグレード 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(4L)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1L までのあらゆる比率の混合ガソリンが簡単に出来る計量中筒付きのブレンドタンクです。
用途混合燃料などの混合に 容量(L) 1 危険物の類別 非危険物
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

混合用ポリタンク。メスシリンダーとポリタンクが一体になり簡単に混合ガソリンを正確に作ることが出来ます。
仕様 混合オイル 計量器付25:1&20:1~ 容量(L) 5 危険物の類別 非危険物
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ノズルとは別に盲キャップ付ですので、輸送や保管にも安心。
材質 HDPE 口内径(Φmm) 31 口数 両口 最小目盛(mL) 500 ノズル あり コック あり 取手 あり
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。
用途刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。 粘度 ISO VG68 付属品 注入ノズル トラスコ品番 390-9875 緑色 質量(g) 980 容量(L) 1 主成分 潤滑基油 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1000mL 危険物の性状 非水溶性
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
599 税込659
当日出荷

燃料6リットルとチェンオイル2.5リットルが入るコンビ缶。燃料缶はバルブ機構付きで、燃料タンクが満杯になると自動的に給油が停止され、缶を持ち上げても燃料がこぼれにくくなっております。 容器を別々に使用することができ、容器の間にやすりや工具を収めることができます。さらに、紫外線を通さないので燃料の腐敗を防ぎます。また、20ccの計量カップとしてお使いいただけます。
容量(L) 混合ガソリン:6 チェンオイル:2.5 材質 樹脂 オレンジ 規格 UN規格適合 危険物の類別 非危険物
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
メタリックレッド 基材 亜鉛メッキ鋼板 危険物の類別 非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。
用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。 ベースオイル 半合成油 成分 鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー 規格 JASO FD 危険等級 動粘度(mm2/s) 40℃:47.96。100℃:7.272 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)
749 税込824
当日出荷

現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップなので手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
仕様 1L 寸法(mm) H235×W72×D88 質量(g) 88 容量(L) 1 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
989 税込1,088
当日出荷