- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- 減圧弁 ミニガスのおすすめ人気ランキング
減圧弁 ミニガスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新113件の「減圧弁 ミニガス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビールサーバー」、「CO2ボンベ用レギュレーター」、「生ビールサーバー」などの商品も取り扱っております。
おいしい炭酸水のつくり方 おいしい炭酸水をつくるには、水が冷たいこと、よく混合する ことの2つがポイントです。 理想の水温は4℃くらいですので、炭酸水をつくる前に冷蔵庫 で十分に冷やした水をお使いください。なお、サイフォンでつ くった炭酸水はそのまま冷蔵庫(横に入れても大丈夫です)に 入れておくと、翌日一層おいしく召しあがれます。
材質
鉄
容量(g)
8×10本
TKG品番
9-0924-0301
TKG品番(2017)
6-0816-0301
1箱(10本)
¥1,198
税込¥1,294
当日出荷
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×G(めねじ)
プロ仕様で安心安全
エアーボンベのエアー調整が可能
数秒でタイヤ(チューブ)にエアを充填可能
ツーリングの携行などに便利
用途仏・米バルブ用
適合タイヤバルブ
仏式・米式
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
種類
ねじ込み継手
形状
ブッシング・おすめすソケット
材質
真鍮
最高使用圧力(MPa)
20
炭酸ガスボンベにてスカイリフターをご使用の場合は、炭酸ガスレギュレーターが必要となります。
適合
TA801A用
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。圧力制御性能と制御範囲を両立させた高性能減圧弁。
適合ガス
炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2)
形状
【カートリッジ接続部】5/8-18UNFメネジ
接続形状
【ガス出口】Rp 1/8UNFメネジ
継手
【ガス出口接続部取付】R 1/8UNFオネジ
精度
【圧力】±0.03MPa
寸法(mm)
約W35×H72(ゲージ分含まず)
材質
アルミ
質量(g)
約250
材質
黄銅製
最高使用圧力(MPa)
50
耐圧(MPa)
75
炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、 窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。
小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。
用途減圧弁
材質
アルミ
適合ガス
炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2)
接続形状
(カートリッジ)5/8-18UNFメネジ、(ガス出口)Rp 1/8UNFメネジ
継手
(ガス出口接続部 取付継手)R 1/8UNFオネジ
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
小型タイプの減圧弁です。
コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。
圧力計、ブラケット付
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します
最高使用圧力(MPa)
0.96
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
圧力計接続口径
Rc1/8
最大流量(L/min)
1100
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
設定圧力単位
MPa
取扱説明書
(4.2MB)
圧力計
圧力計付
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径
1/4
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
Rc
圧力計
圧力計付
トラスコ品番
254-9590
全長(mm)
71.5
質量(kg)
0.25
取付方式
ブラケット付
使用圧力(MPa)
1以下
使用流体
空気
主な用途
圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。
流体温度(℃)
5~60
設定圧力単位
MPa
処理空気流量(m3/min)(ANR)
0.6
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。)
酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
使用ガス
酸素
トラスコ品番
281-6172
接続口径
入口側:W22-14山/出口側:8Φホース口
質量(kg)
1.2
型式・種類
関東式(袋ナット式)
一次側使用範囲(MPa)
~15
二次側使用範囲(MPa)
0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
標準流量(m3/h)
25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
計量スリーブ抜き、ソーダバルブ2本付。
材質
真鍮・ステンレス
質量(kg)
1.17
内容積(L)
(水)約1、(空間)0.3
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ102×290
TKG品番
9-1915-0301
TKG品番(2017)
6-1714-0301
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
マルニ調整式アダプター(K-610)用CO2ボンベ
数秒でタイヤ(チューブ)にエアを充填可能
ツーリングの携行などに便利
用途自転車エアー充填用
寸法(mm)
48×45×25
質量(g)
16
1セット(16g×2本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、 窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。
小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。
用途減圧弁
適合ガス
炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2)
接続形状
(カートリッジ)5/8-18UNFメネジ、(ガス出口)Rp 1/8UNFメネジ
継手
(ガス出口接続部 取付継手)R 1/8UNFオネジ
材質
アルミ
お店でも家庭でも使える!。爽快な泡の刺激が楽しい、新感覚調理マシン!
フルーツやアルコールなど、食材にCO2(炭酸ガス)を添加することで、発泡性の”泡"を作り出す「エスプーマ スパークリング」。炭酸ガスを直接添加するので、独特のシュワシュワ感をドリンクやフルーツにプラスすることができます。ワインなら、スパークリングワインに!ウィスキーなら、ハイボールに!アップルジュースなら、シードルに大変身!!。口のなかで弾ける泡の刺激は、ただのソーダとはひと味違います。フルーツ果汁やジュースをふんわりとしたクリーミーな”泡"にすることができます。(炭酸ガス特有の酸味と刺激が添加されるので、食材によってはえぐみや苦味が強調されることがあるので注意が必要です。)
付属品
ストレートノズル、フラワーノズル(6切)×各1、 専用洗浄ブラシ×1
使用方法
1)レシピの内容にしたがって各ボトルの最大使用容量を超えないように液体をボトルに入れます。ヘッドをボトルに締め込み蓋をします。2)炭酸ガスカートリッジをホルダーに入れ、ヘッドのネジ部にセットし時計方向に回します。炭酸ガスカートリッジの登頂部(蓋部)に穴が開きボトルの中に炭酸ガスが入ります。3)ボトルをしっかりと両手で持ち上下に振って内部に入った炭酸ガスと液体を混ぜ合わせます。ボトルを逆さに持ちレバーを握ると中の液体が取り出せます。