温水暖房 パネルヒーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
80件の「温水暖房 パネルヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「7A樹脂管」、「温水暖房」、「パネル ヒーター」などの商品も取り扱っております。
三菱ケミカルインフラテックエクセルソーレ45小根太付温水マット
低圧損で流量をかせぐ6A配管を内蔵 小根太間の配管を4本(従来)→6本へ増 上面への放熱を助けるU字アルミを装着 システムの効率アップ 床暖房用12mm厚フローリング対応 軽量かつコンパクトな折り梱包 豊富なサイズバリエーション 優れた耐久性
耐熱温度(℃) 80 最高使用圧力(MPa) 0.25
1枚
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

前澤給装工業Sun-Dayパネル 15mm
材質 架橋ポリエチレンパイプ 外径×内径(Φmm) 13×10 使用圧力(MPa) 0.25 流量(L/min) 1.75 最高使用温度(℃) 80
1枚
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
流体 冷温水 最高使用圧力(MPa) 0.75 使用温度範囲(℃) 0~95 保温材厚(mm) 10
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。 材質 セラミック 電圧(V) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容 往き側樹脂製ヘッダー(流量ゲージ付調節バルブ付)、戻り側樹脂製ヘッダー(ストップバルブ付)、自動エア抜き弁、ドレンコック、往/戻り主管接続ボールバルブ、往/戻り簡易液晶温度計(サーモテープ式)、回路名表示用シール、ブラケット、ヘッダー継手用カップリングアダプタ(固定クリップ付) 規格 A:G1 呼び径(ねじ) B:G3/4
1個
53,880 税込59,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(8枚)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

前澤給装工業温水マット
環境配慮型温水マット
用途ヒートポンプ式低温水対応床暖房用温水マット
1枚
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


1巻(100m)ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重 1.1以下 設置場所 屋内設置用 粘度範囲(mm2/s) 使用液:~30 許容押込圧(kPa) 100以下
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抗菌防カビ 切り忘れ防止機能付(8時間後に自動オフ)
コード長さ(cm) 150 温度(℃) (表面)高:50 ブラウン スイッチ 電源スイッチ・温度調節ツマミ(入・切)・(1~5) 機能 温度調節機能(1・2・3・4・5) 温度制御 ニッケルサーミスタ タイマー 8時間後切
1台
11,900 税込13,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤフラムと弁を一体化し、軽量・小型化を実現しています。 自吸能力がありますので呼び水は不要です。
寸法(mm) 74×31×23.5 配管 継手/ Φ5.5mmホースエンド 最大吐出圧力(kPa) 30以上 材質(接液部) EPDM・PBT樹脂
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
53,880 税込59,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。 小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
最高使用圧力(MPa) 1.0 適合流体 一般作動油 材質 (ラジエタ)アルミニウム 入力(W)(50/60Hz) 35/33 騒音値(dB)(50/60Hz) 56/60
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1巻
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)