- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 測域センサーのおすすめ人気ランキング
測域センサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新171件の「測域センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザースキャナ」、「建築 レベル」、「ポカヨケシャッター」などの商品も取り扱っております。
暮らしの中をさりげなくサポート。よりコンパクトで身近になりました。
用途空間タッチパネルとして、道案内や介護用ロボットラジコンヘリに搭載、体験型コンテンツとして
種類
エリアセンサ
検出光
レーザー
検出距離(mm)
検出保証値:6~10000(白ケント紙)・6~4000(反射率10%時)、最大検出距離:30000(出力限界値)
保護構造
IP65
出力
同期出力 フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.
電源電圧(V)
DC12/24(動作電圧:10~30/リップル10%以内)
光源
半導体レーザ(905nm) FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2007)
表示灯
電源表示灯(青):正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅
使用周囲照度(Lx)
15000以下
使用温湿度範囲
-10~50、85%RH以下
保管温湿度範囲
-30~70度、85%RH以下
耐振動
10~55Hz・複振幅1.5mm・X.Y.Z方向各2時間、55~200Hz 98m/s2、スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間
耐振動(誤動作)
55~150Hz 19.6m/s2、背面及び底面取付 X.Y.Z方向 スイープ2分 各0.5時間
耐衝撃(m/s2)
196(20G)X.Y.Z方向 各10回
材質
光学窓:ポリカーボネート、本体:アルミ
質量(g)
130(ケーブル除く)
色
黒
角度(°)
(走査角度)270
消費電力
150以下/DC24V(起動時:450)
精度(mm)
±40
繰返し精度(mm)
σ< 30
入力
IPリセット入力 フォトカプラ入力(ON電流:4mA)
分解能
角度:0.25度
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×50×70(本体のみ)
時間
(走査時間)25msec (モータ回転数 2400rpm)
絶縁抵抗(MΩ)
10(DC500Vメガ)
寿命
(設計)常温使用にて5年(モーター寿命)
EMC規格
EMI:EN61326-1:2013。EN55011:2009 + A1:2010、EMS:EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010
起動時間(秒)
10以内
使用条件
使用時・保管時ともに氷結・結露しないこと
インターフェイス
Ethernet 100BASE-TX
1台
¥149,800
税込¥164,780
91日以内出荷
360度の二次元距離測定器。LiDAR(Light Detection And Ranging)を用いた360° 2Dの測距デバイスです。三角測量により高精度に2次元で物体までの距離を測定することができます。機械部分が360°回転し、周囲の角度情報とスキャン環境の点群データを連続的に出力することができます。モーターの回転は時計回りで、速度は調整可能ですが推奨速度は6Hzです。データ出力は3.3VのUARTを使用します。サイズは、回転部分の直径60.5mm×高さ47mm×横最大長96mmです。360度スキャニング距離測定。安定した距離測定と高精度。スキャン範囲:半径8m。測距分解能:2%。周辺光の干渉に対する強い耐性。安全基準をクリアしたレーザー(クラス1)。サンプリングレート:3000 Hz。モーター速度の調整が可能。【ご注意】。※この製品はクラス1のレーザーを使用していますので通常使用時に危険はありませんが、直接眼で見ることは避けてください。【用途】。ロボットナビゲーションと障害物回避、ロボットROSの教育と研究。地域環境のセキュリティ、環境スキャンと3Dによる再構築。ホームサービスロボット / 掃除ロボットのナビゲーションと障害物回避
仕様
●測距周波数:3000Hz●スキャン周波数:7Hz●測距距離:最小0.12m、最大8m●スキャン角度:360°●角度分解能:0.82°~0.86°
アズワン品番
67-0396-60
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
種類
エリアセンサ
検出対象
不透明体(完全遮光物体)
検出光
多列
検出距離(mm)
5000
光色
赤外線
ヘッド形状
角
保護構造
IP40(IEC)
最小検出物体
Φ30の不透明体(完全遮光物体)
品名
超薄型エリアセンサ
使用周囲温度(℃)
-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-10~+60
保存湿度範囲
35~85%RH
使用湿度範囲
35~85%RH
電源電圧(V)
12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
耐振動(耐久)
10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
30m、270°の広範囲スキャンを実現。
イーサネット対応の高速データ出力タイプです。
保護構造もIP67なので、屋外で稼動するサービスロボットに利用できます。
種類
エリアセンサ
検出光
レーザー
検出距離(mm)
検出保証値1~30000(白ケント紙)、最大検出距離:60000(出力限界値)、最小検出物130(10):距離により変動する
保護構造
IP67(IEC規格
出力
同期出力(NPNオープンコレクタ DC30V, 30mA以下)
電源電圧(V)
DC12±10%
消費電流(mA)
700以下(起動時:約1A)
光源
半導体レーザ λ=905nm FDAレーザ安全クラス1
表示灯
電源表示灯(緑):電源ON時点灯、動作表示灯(橙):正常動作時点灯、故障時点滅
使用温湿度範囲
-10~50、85%RH以下
保存温度範囲(℃)
-25~75
耐振動
10~55Hz・複振幅1.5mm・X.Y.Z方向各2時間、55~200Hz 49m/s2、スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間
耐衝撃(m/s2)
196(X,Y,Z方向各10回)
材質
光学面:ポリカーボネート
質量(g)
約300(ケーブル含む)
色
黒
角度(°)
(走査角度)270
精度(mm)
0.1~10m:±30、10~30m:±50(白ケント紙)、(周囲照度3000lx以下/白ケント紙)0.1~10m :±30、(周囲照度100000lx以下/白ケント紙)0.1~10m:±50
繰返し精度(mm)
0.1~10m:σ<10、10~30m:σ<30(白ケント紙)、(周囲照度 3000lx以下/白ケント紙10mまで):σ<10、(周囲照度100000lx以下/白ケント紙10mまで):σ<30
分解能
(測距分解能)1mm単位、(角度分解能)約0.25度/360度1440分割
時間
(走査時間)25ms/scan
絶縁抵抗(MΩ)
10(DC500Vメガ)
EMC規格
(EMI) EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010、(EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010
使用条件
氷結・結露しないこと
耐候性
雨や雪や太陽光により検出距離が短くなる
インターフェイス
Ethernet 100BASE-TX(Auto-negotiation)
1台
¥419,800
税込¥461,780
32日以内出荷
種類
エリアセンサ
光色
赤外線
ヘッド形状
角
仕様
●防護領域(m):最大5.0●警告領域(m):最大20(非安全)●追加安全距離(mm):100●検出性能:黒色シート(反射率1.8%)~回帰反射シート●スキャン周期(ms):30(回転数2000rpm)●スキャンエリア:最大32種類(エンコーダ入力使用時128種類)
タイプ
タイプ3(IEC61496-1、IEC61496-3)
保護構造
IP65
材質(ケース)
アルミダイキャスト(本体)/ポリカーボネイト(光学窓)
波長(nm)
905
検出角度範囲(°)
270
検出幅(mm)
Φ30(最長距離:1.8m)/Φ40(最長距離:2.5m)/Φ50(最長距離:3.0m)/Φ70/Φ150(最長距離:5.0m)
応答時間(ms)
ON→OFF:60~2010/OFF→ON:270~2010
仕様
EN61496-1 (タイプ3 ESPE)、EN61496-3 (タイプ3 AOPDDR)、EN61508 (SIL2)、ISO13849-1 (カテゴリ3、パフォーマンスレベルd)、UL508、UL1998、CAN / CSA-C22.2 No. 14、CAN / CSA-C22.2 No. 0.8に準拠しています。. TUV、cULus、CE認証マーク付き. 0S32C安全レーザースキャナ. OS32Cは、操作性と設置の手間を軽減すべく設計された小型汎用セーフティレーザースキャナです。 低プロファイル、軽量のボディですので、狭い場所にも設置できます。また、検知角度が270 °と広いため、1台のレーザースキャナで両サイドをカバーできます。 最大70までの組み合わせ設定で複合的なAGVアプリケーションが可能です。1まとまりの防御ゾーンと2つのアラームゾーンとに対応しています。 2つのアラームゾーンは、アラーム音や速度制御など、様々な目的に応じて設定可能です。 本レーザースキャナは、基準点監視機能により、入り口を物理的に閉鎖しなくても、侵入を検知できるうえ、ゾーン設定の切り替えにより、様々な動作パタンがサポートされています。. 用途. AGV (無人搬送車) の衝突防止 入り口の侵入検知 機械周辺の危険エリア内の存在を検知. 特長. 複合ゾーンを簡単構成 設定可能な応答時間範囲: 80 → 680 ms 複数のケーブルアクセスオプション 基準点監視機能により、スキャナ位置の変更は有資格者のみに限定可能 イーサネット経由で統合管理 8の個別セクタとLED表示により、動作状況が一目で判別可能 手間のかからない配線 センサ交換可能、交換時の再プログラム不要 IP65保護
高さ(mm)
104.5
シリーズ
0S32C
分解能
(ビーム)30mm、40mm、50mm、70mm
電源電圧(V)
DC24+25%/-30%(リップルp-p 2.5V以下)
応答時間
ON→OFF応答時間:80ms以下(2スキャン)680ms(最大17スキャン)、OFF→ON応答時間:ON→OFF応答時間+100ms~60s(設定可能)
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンポーネント
スキャナ
安全カテゴリ
3
PL EN ISO13849-1
d
SIL IEC61508
2
アラームゾーンの範囲(m)
最大10まで
監視エリア
エリアセット数(防護エリア+2つの警告エリア): 最大70 セット
防御ゾーン範囲(m)
最大3まで
仕様
シリーズ:S300 Mini Standard。コンポーネントタイプ:スキャナ。最小スキャン距離:3m。安全タイプ:3。SIL IEC61508:2。PL EN ISO13849-1:d。ピーク波長:905nm。最大応答時間:80 ms。ターミナルタイプ:8ピンM12オスコネクタ。寸法:102 x 105 x 116 mm。長さ:102mm。。S300ミニ標準セーフティレーザースキャナ. S300ミニ標準セーフティレーザースキャナ。超小型の設計により、スキャナはあらゆる機械設計に容易に組み込むことができます。危険区域の保護、危険ポイントの保護、機械やシステムのアクセス保護に最適です。. 特長 / 利点. プラグアンドプレイでデバイス交換 短い応答時間(最低80 ms) 270度のスキャンウィンドウ 半径3 mのセーフティフィールド 8 mの警告フィールド(15 %の反射率) OSSDセーフティ出力 x 2、警告フィールド出力 x 2、診断出力 x 1 制御入力2つ、リセット出力1つ、EDM入力1つ IP65
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥601,930
税込¥662,123
7日以内出荷
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲
ライン 5m/ポイント 20m
指示精度
±0.5mm/m
トラスコ品番
494-3155
セット内容
ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)
100(乾電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×154×24
連続使用時間(時間)
約15
レーザー
635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。
視認性の高いレーザスキャン。
大きな読取深度。
軽量・コンパクトサイズ。
GS1-128データ編集機能(オプション)。
最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。
マルチインターフェース機能。
ハンドフリー読取機能。
用途通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能
使用温度範囲(℃)
0~50
保証期間
5年
光源(nm)
可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2)
安全規格
UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB
読み取り速度
100 スキャン/秒(通常)
反射率(%)
(最小PCS値差異)25
耐静電気放電
(気中放電)15kV、(接触放電)8kV
使用湿度範囲(%RH)
5~95(氷結・結露無し)
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ
出力
PNP出力
検出距離(m)
0.2~9
最小検出物体(mm)
Φ25
スリム型エリアセンサです。フレネルレンズ採用により13mmの超薄型を実現しています。
用途高さのある商品ラインの移送感知に。
長さ(mm)
13
幅(mm)
30
材質/仕上
プラスチック
検出方式
透過形
検出距離(m)
5
各種認証
CE
出力形式
NPNオープンコレクタ出力
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
プレネルレンズ採用による13mmの超薄型を実現。
高輝度表示灯による側面/前面、長距離識別が容易。
投光停止機能、相互干渉防止機能。
材質
(ケーズ)プラスチック
ピッチ(mm)
(光軸)20
検出方式
透過形
検出距離(mm)
5000
接続
コード引き出しタイプ3m
電源電圧(V)
DC12~24
保護等級
IP40(IEC規格)
応答速度
7ms
検出距離(m)
5
取得規格
CE、RoHS
配線方式
配線引き出し3m
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.4MB)
検出対象
Φ30mm以上の不透明体
赤色レーザーに比べて5倍明るい(メーカー比)グリーンレーザーを採用しました。ワンランク上の防じん防水仕様(IP66相当)です。360°ほとんど切れ目のないレーザーを照射します。水平垂直大矩(90°)の測定が可能です。振動による測量ミスを防ぐセーフティーモード付です。三脚はSTS-OLをご使用下さい。
用途建築、測量。屋内屋外の墨出作業全般内装工事軽天の設置板張りなど。
付属品
レーザーレベル、受光器、リモコン
トラスコ品番
456-6106
質量(kg)
2
電源
単2アルカリ乾電池×4本(付属)
精度
±10秒
保護等級
IP66相当
自動補正範囲
±5°
縦(mm)
188
横(mm)
178
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷