- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- 測定 テストリードのおすすめ人気ランキング
測定 テストリードのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新1,412件の「測定 テストリード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テスター 延長」、「テスター リード 棒」、「テスターコネクター」などの商品も取り扱っております。
微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。
最大電圧(V)
100
全長(mm)
約75
セット内容
テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組
ピン径(Φmm)
0.7
ピン長L(mm)
37
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
テストリード先端部に接続するアダプタです。
先端ピンは細ピン (Φ0.7mm 形状記憶合金)対応しています。
種別
テストリード細ピンアダプタ
全長(m)
約0.06
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ピン先Φ0.5mmの極細テストピン。細かい部分の測定に最適です。100-40リード線に差し込んでご使用ください。766テスト棒を使用せずに直接100-40リード線に接続できます。
最大電流(A)
1
ピン径(Φmm)
0.5
ピン長さ(mm)
22
最大電圧(V)
50
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。
微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。
仕様
0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10A
セット内容
テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組
長さ(mm)
170(コード)、30(テストピン)
1セット(2個)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.4mm径ピンに変換。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。
PCに繋がるターミナルカプラーからの電圧チェック。
ボンネット内の防水ターミナルの端子チェックに。
全長(mm)
約62
色
黄
先端寸法(mm)
2.6
ピン径
0.4
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
こちらは従来のキャップ付きテストリードです。
代替の新型スライドバリアプローブ L9300 が断然おすすめ!
ぜひ L9300(注文コード 71148465)をご検討ください。
用途クランプオンハイテスタ3281/82・3256/3257-50他用
寸法(cm)
70
リード線(m)
0.9
アズワン品番
64-3413-90
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
L9788-10の赤プローブ先端に。
装着
用途ブレーカ端子チェック用
先端長(mm)
73
アズワン品番
64-3414-06
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
最大電流(A)
1
ピン径(Φmm)
0.5
ピン長さ(mm)
25
最大電圧(V)
100
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
トラスコ品番
835-8284
コード長さ(m)
1.2
寸法(cm)
120
アズワン品番
64-3414-04
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
テストリードTL-26/TL-28に差込使用できる、ピン式アダプタ。
種別
着脱式ブレーカー端子カバー用テストプローブ
全長(m)
約0.12
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅲ 600V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。
赤黒測定コード。
コード長さ(mm)
1100
プラグ(mm)
Φ4
仕様
テストリードの先端とジョイントして細ピンに変換できます。
全長(mm)
約60
先端サイズ
ピン先:直径0.7mm×長さ:15mm
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別
ICクリップアダプタ
全長(m)
約0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
L9787の赤プローブ先端に装着。
用途ブレーカ端子チェック用
先端長(mm)
70
アズワン品番
64-3414-07
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
L9207-10/DT4911の先端に装着可能。
仕様
CAT III 300V、CAT II600V
重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。
フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。
Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間)
150
仕様
CAT IV 300V, CAT III 600V, 54cm
付属品
キャップ(赤・黒、各1)
接続
(キャップ装着)CAT Ⅳ 300V、CAT Ⅲ 600V(キャップ未装着)CAT Ⅱ 600V
寸法(cm)
54
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷