測定用品 寸法のおすすめ人気ランキング

2025/12/02更新
14,593件の「測定用品 寸法」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロッドスケール」、「スタッフ定規」、「メーターロッド」などの商品も取り扱っております。
高精度のサインバーです。上面はラッピング仕上げです。ブロックケージを使用して角度を設定してください。 質量(kg): 0.7 寸法(L×W×H)(mm): 118×28×35
ローラーセンター距離(mm) 100±0.0015 全長(mm) 118 幅(mm) 28 高さ(mm) 35 平行度(μm) 1.5μm 質量(kg) 0.7
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm) 50 許容差(μm) ±0.5 硬度HRC 58以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2400種類の商品があります)

粘着付スチールテープです。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。 必要な長さにカットしてご使用頂けます。
用途作業台、機械などへの取り付け 目盛仕様 メートル目盛 目盛種別 片面 テープ幅(mm) 12.5 テープ厚さ(mm) 0.16 材質(テープ) 炭素鋼 種類 粘着テープ
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。 LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。 材質 (アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック 全長(mm) 285~880 質量(g) 88 電源 コイン電池CR2032×2個(別売) 本体寸法(mm) 52×84 ミラー寸法(mm) 42×64 光度(mcd) 1400
1本
999 税込1,099
当日出荷

デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。 取扱説明書 (1.8MB) 繰返し精度(mm) ±0.01 材質 ステンレス鋼 電源 ボタン電池LR44 使用温度(℃) 0~+40 デプスバー 機能 ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF サムローラ 寸法d(mm) 16 付属品 モニター電池(2個) 最小表示量(mm) 0.01
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溝や孔の底面の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
材質 焼入れ鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準マイクロメータです。 フレーム・塗装・定圧装置付 測定面は超硬合金チップ付です。
用途外側寸法の測定。 最小表示量(mm) 0.01 寸法A(mm) 10 寸法B(mm) 3 平面度(μm) 0.6
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キュービクル万能用です。 試験成績書付です。 停電された電路に取り付け、作業中の災害を防止するために使用します。
仕様 相関アース線:22mm2×1.2m(3本)、接地アース線:8mm2×5m(1本) 付属品 収納ケース トラスコ品番 404-6901 質量(kg) 4 収納時寸法(mm) 300×360×110 適合電圧(kV) 6.6
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

薄くて軽量なので、持ち運びに便利です。目盛印刷は紫外線に強い特殊インクを使用しています。
用途記録写真用アルミ製ロッド 材質 アルミ 仕様 (表面)縦目盛、(裏面)横目盛 厚さ(mm) 6 ロッド幅(mm) 60
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ウレタン膜厚測定、その他の測定で選べる金属測定子付です。
用途深さ測定に。ウレタン系防水材などの膜厚測定に使用。 測定範囲(mm) 0~25(膜厚測定:0~15) 最小読取値(mm) 0.1 器差(mm) ±0.2 付属品 金属測定子×2本(円柱状、針状)、測定ガイド、収納ケース 材質 デジタルユニット部:ABS樹脂 金属測定子:ステンレス 測定ガイド:ポリカーボネート樹脂 材質(本体) ナイロン樹脂(グラスファイバー入) 質量(g) 46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm) 0.1 使用温度(℃) 0~40 保存温度(℃) -10~60 製品質量(g) 46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く) 本体サイズ(mm) 113×60×18 オートパワーオフ 無操作状態で約5分 保存湿度(%) 80以下 保管温度(℃) -10~60 特性 ●使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます。円柱状(先端が平面、Φ1mm):狭い場所の深さが測定できます。また樹脂製に比べ耐摩耗性に優れます。針状(先端が尖鋭):ウレタン系防水材などの膜厚測定ができます。●対象物に対して安定して垂直に当てられる測定ガイド付です。●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●本体、金属測定子2本、測定ガイドを収納できる収納ケース付です。●オートパワーオフ機能付です。 湿度(%) (保管)80以下
1個ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防塵防水性能 IP54 出力(mW) 1以下 光源 レーザーダイオード 波長(nm) 635 レーザー安全基準 クラス2
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。 巻尺の様な手間もなく高精度測定。 持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m) 0.05~50 測定単位 1mm 付属品 ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 質量(kg) 0.1(乾電池含む) タイプ シンプル、小型・軽量ボディ 測定精度 ±2.0mm(10m) 機能 距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m) 電源自動OFF 90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm) 635 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 116×29×45 ディスプレイ 照明なし 防塵防水性能 IP54 光出力(mW) 1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定 2箇所 ピタゴラス機能 2種類 測定値の保存 5件
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
寸法l(mm) 39.72 対応製品 PC-1L PC-1LE PC-1LW 材質(ボール) 超硬
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

突切加工用のホルダです。 国内製造で高品質。
用途突切加工用 付属品 レンチ 材質 クロムモリブデン鋼(SCM440) 寸法L(mm) 150 寸法H(mm) 32 寸法L1(mm) 38.5 寸法A(mm) 2.35 適合チップ イスカルGTN3 寸法B(mm) 25 寸法L2(mm) 19 勝手 寸法L3(mm) 111.5
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)記録紙
寸法(mm) 210 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(30m×6巻)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ASK(エイエスケイ)(測定用品)圧力計用ジョイント
用途バルブと圧力計の接続に。 最高圧力(MPa) 35 材質(本体) C3604 種類 圧力計用ジョイント 耐圧(MPa) 63 使用流体 一般石油系作動油、リン酸エステル系作動油、水-グリコール系作動油、空気 材質(パッキン) C1100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)収納箱(プラスチックケース)
寸法(mm) 410×300×70 材質(本体) プラスチック 質量(g) 1300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

HIOKI(日置電機)テストリード
バリア(フィンガーガード)をスライドするだけで、ピン先の長さと測定カテゴリを簡単切り替え。 ピン先露出長:3.3 mm±0.2 mm 又は 18.0 mm±0.3 mm 測定カテゴリ:CAT III 1000 V, IV 600 V 又は CAT II 1000 V 幅広い使用温度範囲-25℃ ~ 65℃ L9207-10 テストリードの代替品として使用可能
用途DT425xシリーズ、DT428xシリーズ、CM3286シリーズ、CM4141(-50)、CM4142、CM437xシリーズ アズワン品番 65-0279-18 ケーブル長(cm) 95 RoHS指令(10物質対応) 対応 カテゴリー 【測定カテゴリⅢ、Ⅳ状態(先端ピン露出長さ3.5mm)】1000V(測定カテゴリⅢ)、600V(測定カテゴリⅣ)、【測定カテゴリⅡ状態(先端ピン露出長さ18.5mm)】1000V(測定カテゴリⅡ)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

・メートル寸法のスチールフィラーゲージです。
材質 C1095高炭素鋼、スプリングスチール 幅(mm) 12.7 硬度HRC 46-62
1セット(10枚)ほか
4,990 税込5,489
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。
用途様々な寸法測定に使用するノギス 最小読取値(mm) 0.05 材質 ステンレス 最小表示量(mm) 0.05
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)