溝ブラシのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
238件の「溝ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グレーチング清掃ブラシ」、「幅狭デッキブラシ」、「排水 溝 ブラシ」などの商品も取り扱っております。
縦型マンションデッキブラシ、日の当りにくいベランダの溝のコケ落とし、狭いスペースで効率よく落とすために柄を短く頭を縦型にして効率よく力が入るように工夫した木柄を使用したデッキブラシです。
商品タイプ 本体 長さ(mm) 1000 ブラシ幅(mm) 260 材質(ブラシ部) PET 材質(ハンドル) 木柄塗装 材質(ヘッド) 木製 奥行(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
999 税込1,099
9日以内出荷

ナイロン毛で錆びなくて、弾力があります。
用途サッシ、溝等の汚れ落としに。 材質 塩ビ 幅(mm) 23 全長(mm) 230 質量(g) 30 柄厚さ(mm) 7 柄幅(mm) 19 植付(mm) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
359 税込395
当日出荷

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。 軸径(Φmm) 3 摘要 各種金属製品等の研磨、バリ取り、黒皮落とし 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15000 軸長(mm) 36 使用工具 マイクログラインダー 線径(Φmm) 砥粒入ナイロン0.3
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン毛で錆びなくて、弾力があります。
用途サッシ、溝等の汚れ落としに。 材質 塩ビ 高さ(mm) 250 幅(mm) 70 奥行(mm) 15 質量(g) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
289 税込318
当日出荷

場所にあわせてブラシの向きが縦・横自在に変えられます。 蝶ねじで簡単に取り換えが可能です。
商品タイプ 本体 長さ(mm) 1450 ブラシ幅(mm) 185 トラスコ品番 303-5409 質量(g) 780 柄の形状 継ぎ柄
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

タカショー伸縮溝用ブラシ
小さい頭のデッキブラシ。柄の部分が伸縮し、収納や持ち運びに便利です。
材質 台:天然木 長さ(mm) 約1300 幅(mm) 130 全長(mm) 770~1300 材質(柄部) スチール 材質(毛) 塩化ビニル樹脂
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗いにくいコーナーや溝などに最適なスリムブラシ付き。軽くて滑りにくく、手になじむソフトグリップ仕様。
用途ステンレス:水廻りのサビ落とし、機械類の掃除などに。 真鍮:ワイヤーブラシではキズつきやすい材質の掃除や研磨などに。 ナイロン:キズつきやすい材質・水廻りの掃除などに。
1セット(3本)
539 税込593
欠品中

届きにくい溝、角、隙間が磨けます。 マジックテープ式なので、取替えが簡単です。
用途金属の汚れ落とし、木工のケバ取りに 材質 ナイロン 仕様 手作業用ブラシ トラスコ品番 177-6807 セット内容 本体ブラシ、ナイロン#1802枚、ナイロン#3202枚 質量(g) 30
1個
209 税込230
当日出荷

狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様 HACCP対応 タイプ ハード 材質 (ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g) 30 外形寸法(mm) 200×22×35 毛丈(mm) 16 耐熱温度(℃) 121 線径(mm) 0.5
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HACCP製品認証を取得しています。 食品機械の細かい部分や溝を洗える小さいブラシです。
材質 柄:PP 幅(mm) 12 全長(mm) 178 質量(g) 20 毛丈(mm) 17 毛材 PBT0.4(ポリブチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃) 134
1個
574 税込631
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハードとソフト、2種類の毛で目地をしっかり洗えるブラシ。
使用場所 浴室 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 約250×50×17
1個
479 税込527
当日出荷

インダストリーコーワみぞブラシ(ミニ)塩ビ
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途サッシ、溝等の払いに最適 材質 塩ビ 高さ(mm) 95 幅(mm) 95 奥行(mm) 12 質量(g) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
259 税込285
当日出荷

高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。 ブラシには抗菌加工を施しているので、毛穴部で菌が増殖しにくくなっています。 ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
縦(mm) 350 横(mm) 20 厚さ(mm) 40 毛の細さ(mm) 0.4 質量(g) 70 材質 甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、タンパン線:ステンレス 毛丈(mm) 25
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新機能の研磨材入りブラシでガンコな黒カビもしっかり落とする。お風呂の溝やすき間に入り込んだ汚れを除去する。2種類のブラシで用途に合わせて使い分けができる。
用途タイル目地・排水口の黒カビに。 仕様 ハードブラシ・ソフトブラシ 材質 本体:ポリプロピレン、ブラシ:ポリプロピレン・ナイロン(研磨材入り) 寸法(mm) 65×15×235H 質量(g) 49 シリーズ 黒カビくん
1個
199 税込219
当日出荷

先端の硬めブラシが角の汚れをかき出します。
材質 ブラシ/ポリプロピレン・ナイロン、グリップ/ポリプロピレン 仕様 2色組 全長(mm) 170 毛丈(mm) 12 TKG品番 9-1311-0401 TKG品番(2017) 6-1176-0801
1セット(2個)
549 税込604
当日出荷

調理機械や部品の間につまった汚れ取りに。対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。
材質 ハードナイロン毛 耐熱温度(℃) 130 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状 J型 材質(柄部) スチール
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すき間や目地等の狭い場所のほこり払い、サッシ溝の掃除等の汚れ落としに適しています。 毛材は馬毛、PP(ポリプロピレン)、真鍮を取り揃えております。
全長(mm) 145 幅(mm) 15 材質(柄部) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サッシの溝を簡単にお掃除できます。 便利なヘラ付き。頑固な汚れや、レールにコビり付いた汚れ取りに便利です。
エスコ品番 EA928AD-71 材質 柄:ポリプロピレン、毛先:塩化ビニール 全長(mm) 165 質量(g) 28 毛丈(mm) 30 ブラシ寸法(mm) 9×45
1個
185 税込204
当日出荷