- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接面・遮光メガネ
- 溶接 ゴーグルのおすすめ人気ランキング
溶接 ゴーグルのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新161件の「溶接 ゴーグル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接 自動遮光メガネ」、「アーク溶接 遮光度」、「アーク溶接用メガネ」などの商品も取り扱っております。
電気溶接作業向けの開閉式ゴーグルです。
ゴーグル型で様々な角度からの紫外線から目を保護します。
用途電気溶接用
遮光度
#10
質量(g)
106
種類
ゴーグル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×90×75
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
メガネの上からでもかけられるゆったりしたデザインです。
軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線や赤外線を遮光します。
UVカットレンズ(眼に有害な紫外線を99.999%カットする)
ロウ付用メガネ
種類
溶接メガネ
材質
ポリカーボネート樹脂
質量(g)
45
1個
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
遮光保護ゴーグルの耐熱性に優れたゴム枠モデル/くもり止めレンズ。
眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
機能
めがね併用可、レンズ交換可、マスク併用可
材質(レンズ)
アセテート(防曇加工)
特性
防曇
タイプ
メガネ併用可
質量(g)
100
規格
JIS T8141同等品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
175×92×70
材質(フレーム)
合成ゴム
防じんマスクと併用可能:作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク。メガネそのまま装着可能:メガネフレーム対応設計でメガネをかけたまま装着可能。※形状によっては対応しないものがあります。狭い場所で威力を発揮:軽量・コンパクト 手棒からTIG溶接まで対応。高いフィット感で作業快適:作業者の顔にぴったりフィットする交換可能な通気性を向上させたシリコンスカート付き。従来モデルよりもクリアな視界
用途作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク
仕様
【遮光濃度】(通常時)#3.0/(プラズマ)♯5~8/(溶接)#9~13
その他
【グラインダー】Gボタン長押し【プラズマ】光センサー、高周波センサー
種類
自動遮光面
規格
1/1/1/1
感度
5段階調節
溶接
光センサー、高周波センサー
遮光速度(秒)
1/25000
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
ベンチレーター付きゴムフレームゴーグル。レンズ交換可。マスク併用可。
種類
遮光メガネ
寸法(mm)
180×94
質量(g)
98
レンズ色
グリーン
機能
レンズ交換可、マスク併用可
材質(フレーム)
軟質ビニール(ベンチレーター付)
遮光度
1.7相当
材質(レンズ)
エンビ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ
用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など
種類
遮光メガネ
質量(g)
43
材質(フレーム)
プラスチック
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類
自動溶接遮光面
仕様
遮光スピード。1/10000!
その他
リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。
質量(g)
495
使用温度範囲(℃)
-10~55
電源
太陽光(リチウム電池2個)
フィルターサイズ(mm)
110×90×8
遮光度
#9~#13
視界範囲(mm)
96×42
切替時間(秒)
(非遮光から遮光)0.0001。(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度
#4
赤外線・紫外線保護
DIN15に適応
内側・外側保護プレート
埃が付きにくい処理
使用期間(年)
2
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
クリアーレンズはフレームに固定されています。
グリーンレンズは上に持ち上げることができます。
間接的な通気孔で安全です。
メガネの上からでも装着可能です。
ヘッドバンドは長さ調整が可能です。
曇り止め有り
用途電気溶接、スポット溶接、熔断業用めがねです。
仕様
●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#10●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーン
アズワン品番
65-2220-57
1個
¥3,470
税込¥3,817
当日出荷
有害な紫外線を99.999%カット!
帽子の種類は問いません。
ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。
視界が広いアール形。
レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。
特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。
赤外線や紫外線から目を守ります。
メガネをしたままでも使用可能。
レンズの上げ下げが自由。
レンズの巻上げができる。
差込部に鉛筆差しがついています。
材質(レンズ)
ポリカレンズ
標準質量(g)
85
紫外線透過率(%)
0.0003以下
機能
UVカット
特性
メガネ併用可
RoHS指令(10物質対応)
対応
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。
アーク光が消えると再び自動的に透明になります。
遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。
アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。
外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。
感光度ノブで感光度の調節ができます。
時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類
自動溶接遮光面
仕様
遮光スピード。1/20000
質量(g)
510
使用温度範囲(℃)
-10~55
電源
ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可)
フィルターサイズ(mm)
110×90
遮光度
#9~#13
視界範囲(mm)
97×47
切替時間(秒)
(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度
#4
赤外線・紫外線保護
DIN15に適応
使用期間(年)
2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
つるの部分が前後に動くので隙間ができにくい設計です。
メガネの上からもかけられます。
伸縮ソフトテンプルにより、どなたにも快適にお使いいただけます。
接顔部への衝撃を和らげるクッションカバーが付いています。
飛来物が目に入り込まないよう上ひさし両サイド付レンズを採用しています。
用途電機溶接用遮光サングラス
遮光度
#8
材質
ポリカーボネート
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
用途溶接周辺作業者用
形状
二眼型
仕様
99%UVカット、キズ防止コーティング
エスコ品番
EA800CH-6
レンズ色
グリーン
レンズ材
ポリカーポネイト
遮光度
#3.0
1個
¥2,220
税込¥2,442
当日出荷
液晶式自動遮光溶接面、クリアな視界に液晶ブルーフィルターを採用しました。長時間の溶接使用にも作業者が感じる負担を軽減される液晶面です。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨作業に最適です。
仕様
グラインダーモード有、バッテリーラーム有、戻り速度調整:ダイヤル式・無段階調整
寸法(mm)
W240×D305×H207
種類
溶接面(かぶり式)
電源
単4電池×2本+ソーラー電池
センサー
2個
遮光度
#9~#13
視野
98×44mm
感度調整
大槍式/無段階
遮光速度(秒)
1/25000
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
必要な時だけ遮光できるフリップアップタイプです。色認識性能が優れているグレーレンズです。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません視野が広く安全に作業が行えます高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングですめがねの上から着用できます。
用途ガス溶接作業に。
仕様
EN166規格品、レンズ厚2.2mm
材質
レンズ:ポリカーボネート
種類
遮光ゴーグル
レンズ色
グレー
2018年トラスコ掲載ページ
7 0361
トラスコ品番
494-2302
適合機種
ISK-RGG1HSA
品名
溶接ハードマスク
1枚
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
眼鏡をかけたままでも使用できます。傷がつきにくい特殊ハードコーティングレンズ使用。有害な紫外線を99.999%カット!。軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線をカット。
種類
防じんメガネ
仕様
JIS規格外品、UVカット
材質
ポリカーボネート樹脂製
タイプ
ポリカレンズ
機能
メガネ併用可
質量(g)
約45
RoHS指令(10物質対応)
対応
レンズ、ヘッドバンド、つるの交換が可能。接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。眼鏡をかけたまま使用可能。くもり止め加工レンズ。4ケ箇所ある開閉ベンチレーション。
種類
遮光メガネ
材質
(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(テンプル)ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル)
規格
JIS規格品
タイプ
メガネ併用可
レンズ
ポリカレンズ
機能
防曇
質量(g)
約96
レンズ色
グリーン
遮光度
#2標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ワンタッチで遮光レンズ部をはね上げ可能。フィット調整も可能な高機能モデル。
材質
プラスチック(フレーム)
色
ブラウン(フレーム)
質量(g)
60
種類
遮光メガネ
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
162×150×64
レンズ
外枠レンズ:ポリカハードコート、内枠レンズ:PET
機能
紫外線カット、レンズ交換可、上下ひさしサイド付、つる角度調節可、フリップアップタイプ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合