- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 溶接 配管のおすすめ人気ランキング
溶接 配管のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新1,874件の「溶接 配管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 溶接継手」、「配管合わせ治具」、「インナークランプ」などの商品も取り扱っております。
種類
鋼管
形状
パイプ
材質
スチール
長さ(mm)
2750
JIS規格
JIS G 3452
厚さ許容差(mm)
+規定しない、-12.5%
種別
GS
材質
SGP
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
GS
材質
SGP
形状
チーズ
種類
溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
黒・SCH40
材質
PT370
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
GS
材質
SGP
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力
10K
種類
溶接式管継手
形状
キャップ
材質
FSGP
種別
GS
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
SCH10
材質
SUS304W
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
種別
GS
材質
SGP
形状
エルボ45°
種類
溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
SCH10SCH
材質
SUS304W
形状
偏心レジューサー
種類
溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
SCH10
材質
SUS304W
形状
チーズ
種類
溶接式管継手
材質
炭素鋼
形状
エルボ90°
色
黒
種類
溶接継手
種別
SCH10
材質
SUS304W
形状
エルボ45°
種類
溶接式管継手
配管の固定・芯出し、ワンタッチでOK
ピース使用の仮付け溶接不要
グラインダー仕上げ不要
母材は無傷、欠陥の誘発を防止
だれでも、簡単に施工OK!
材質/仕上
(爪)ダクタイル鋳鉄/黄色粉体塗装。(本体)構造用合金鋼/黄色粉体塗装。(めねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(リンク)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(おねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(ハンドル)ステンレス鋼/-。(蝶ボルト)構造用合金鋼/銅めっき。(六角ボルト)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(U-ナット)普通鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(ばね座金)硬鋼/リン酸マンガン化成被膜処理
形状
カップリング
材質
炭素鋼
最高使用圧力(MPa)
12.0
接続
SW(差込溶接)
管厚
S80
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質
炭素鋼
長さ(m)
4
形状
パイプ
用途耐食用、低温、高温用などの配管として使用される。
長さ(mm)
4000
材質
SUS304
長さ(m)
4
JIS規格
JIS G 3459
種類
その他クランプ
最大口開き(mm)
8~30
全長(mm)
135
材質(本体)
スチール
エスコ品番
EA319E-30
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
材質
SGP
形状
同心レジューサー
種類
溶接式管継手