溶接棒 ZERODEのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
111件の「溶接棒 ZERODE」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接棒 z-44」、「鉄 溶接棒」、「溶接棒2.0MM」などの商品も取り扱っております。
溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)
用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接 タイプ 軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ JIS規格 Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303) 被覆系 ライムチタニヤ系 AWS規格 A5.1 E6013該当
1箱(2kg)ほか
1,988 税込2,187
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アークがきわめて良好です。 溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。 溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。 スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。 難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。
用途軽量鉄骨、車両、機械、パイプなど、一般構造物の溶接。 仕様 神鋼 ZERODE-44相当品 タイプ 軟鋼用 JIS規格 Z3211E4303 被覆系 ライムチタニヤ系 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(5kg)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
JIS規格 JISZ3211E4313
1箱(0.2kg)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。
用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接 タイプ 490N/mm2級高張力鋼用 JIS規格 Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016) AWS規格 A5.1 E7016該当 棒端色:青白色、二次着色:白色 備考 船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CR
1箱(5kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。 神鋼 Z-44相当。
用途車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。 仕様 神鋼 ZERODE-44相当品 種別 被覆アーク溶接棒 JIS規格 Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303) 被覆系 ライムチタニヤ系
1箱(5kg)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質 ゴム 種類 Vベルト RoHS指令(10物質対応) 対応 ベルト形 B
1本
879 税込967
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

溶接性に重点を置き設計されており、耐割れ性、耐ピット性及びX線性能はイルミナイト系溶接棒の中では特に優れた溶接棒です。
タイプ 軟鋼重量構造物全姿勢溶接用 JIS規格 Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301) 被覆系 イルミナイト系 棒端色:黄色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5kg)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグの剥離性が良好です。
用途薄板、軽構造物の溶接。低電圧溶接機用溶接棒(100V対応)。軟鋼を用いる一般機械、車輌、軽量鉄骨、軽構造物などの溶接。溶込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られますので、薄鋼板の溶接に適しています。 仕様 神鋼 B-33相当品 (棒端)白色 JIS規格 JIS Z3211D4313規格品
1箱(5本)ほか
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質 ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

溶接性および作業性に、能率性も加味して設計された軟鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。 溶着金属のX線性能、機械的性質および全姿勢での作業性が優れているとともに、被覆剤中に鉄粉を含有していますので溶着速度が速く、溶接能率の向上に効果を発揮します。
用途軟鋼を用いる造船、建築、橋梁、圧力容器などの溶接。 JIS規格 Z3211 E4316 U (旧Z3211 D4316) 棒端色:青白色 備考 船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR 吸収量 200J/エネルギー(溶接のまま、一例)。220J/エネルギー(620℃×1h、一例) 伸び(%) 33(溶接のまま、一例)。34(620℃×1h、一例) 引張強力(N/mm2) 550(溶接のまま、一例)。500(620℃×1h、一例) 降伏点(N/mm2) 480(溶接のまま、一例)。410(620℃×1h、一例)
1箱(2kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

作業性と溶接性の双方を考慮して設計された溶接棒で、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。水平すみ肉溶接でスラグがよくかぶりビートの伸びが良好で、ビート外観も非常にきれいです。また、立向、上向溶接でもスラグの流れが良く、溶接のやりやすさはイルミナイト系溶接棒の中では最高ですので、X線性能や機械的性質が良好な点と相まって技量試験や技量コンクールなどには好んで使用されています。
用途軟鋼を用いる造船、車両、建築などの重要構造物の溶接。 棒端色:薄茶色 備考 船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL 規格 特許第1533782号 吸収量 110J/エネルギー(一例) JIS規格 JIS Z3211 E4319 U (旧JIS Z3211 D4301) 伸び(%) 32(一例) AWS規格 AWS A5.1 E6019該当 引張強力(N/mm2) 460(一例) 降伏点(N/mm2) 410(一例)
1箱(5kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

溶接作業性に重点を置いて設計されており、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。 特に下向溶接ではスラグのかぶりが安定しておりスラグの巻込みが生じにくく、安定した光沢のある美しいビートが得られます。 また、溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系溶接棒に比較すると大きく、薄板溶接でも充分な溶込みを必要とする継手に適しています。
用途軟鋼を用いる車両、建築などの一般構造物の溶接。 棒端色:緑色 規格 特許第1533782号 吸収量 95J/エネルギー(一例) 伸び(%) 30(一例) AWS規格 AWS A5.1 E6019該当 引張強力(N/mm2) 450(一例) 降伏点(N/mm2) 400(一例)
1箱(5kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特に下向き及び水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒です。
用途軟鋼を用いる一般機械、車両、軽量鉄骨などの薄板・軽構造物の溶接および化粧盛り タイプ 軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ JIS規格 Z3211 E4313 (旧Z3211 D4313) 被覆系 高酸化チタン系
1箱(2kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

550~610N/mm2級高張力鋼用として設計された難吸湿タイプの極低水素系全姿勢溶接棒です。 溶着金属のX線性能および機械的性質が優れ、水素量を低く抑えていますので、耐割れ性も良好です。 また作業性においても、アークの集中性、ビート外観などが良好で、全姿勢溶接が容易に行えます。
用途圧力容器、水圧鉄管、橋梁、海洋構造物、車両、機械などの溶接。 JIS規格 Z3211 E6216-N1M1 U 棒端色:青白色、二次着色:黄色 備考 船級認定:NK、AB、LR、NV、BV、CR 吸収量 150J/エネルギー[(-20℃)一例] 伸び(%) 30(一例) 引張強力(N/mm2) 650(一例) 耐力(N/mm2) 550(0.2%、一例)
1箱(2kg)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

便利な溶接棒保温携帯用ケース入で、誰でも簡単に溶接でき、低電流でもスパッタの付着が少なく美しいビードが得られ、特に隅肉溶接のスラグの剥離性は良好で作業能率向上となる。
用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種配管工事、各種電気工事、自転車および自動車板金修理、フェンス、鉄柵、物干スタンド、各種機械修理、農機具修理など。 JIS規格 JIS規格外 E4313(旧D4313)相当 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(500g)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。 同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。 再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
JIS規格 Z3211E4303U (旧Z3211D4303)(Z-44相当品) 仕様 神鋼 ZERODE-44相当品
1箱(2kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。
用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。 棒長(mm) 1000 適合 SUS304 材質 ステンレス鋼 銀白色 JIS規格 Z3321 YS308該当 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 識別色 黄(端色)
1パック(1kg)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄、中版の溶接に適した全姿勢用ライムチタニヤ系溶接棒です。被覆剤中に鉄粉を含有しているため、再アーク性が優れビートの伸びも良いので、タック(仮付け)溶接、断続溶接、すみ肉溶接などに適しています。 棒径3.2mm以下では立向下進溶接も可能です。
棒端色:銀灰色、二次着色:オレンジ色 吸収量 110J/エネルギー(一例) 伸び(%) 31(一例) 引張強力(N/mm2) 460(一例) 降伏点(N/mm2) 410(一例)
1箱(5kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

低ヒューム、薄、中板の溶接に最適です。溶接時に発生するヒューム量を同タイプ品に比べ約30パーセント低減させたライムチタニヤ系溶接棒です。再アーク性は抜群で、ビートの伸びも良くスラグの剥離性も優れていますので、断続溶接、すみ肉溶接、タック(仮付け)溶接などに最適です。被覆の可とう性が良好ですから、曲げて使用でき、棒径3.2mm以下は立向下進溶接も可能です。難吸湿タイプですので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。
用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接。 【二次着色】青白色【棒端】銀灰色
1箱
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。
用途SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼)同士の溶接に タイプ SUS304ステンレス 棒端色:黄色 備考 船級認定:NK、ABS、DNV、GL AWS規格 A5.4 E308-16該当 適合 SUS304 JIS規格 Z3221 ES308-16 (旧Z3221 D308-16) RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(2kg)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)