- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 溶断 温度ヒューズのおすすめ人気ランキング
溶断 温度ヒューズのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新200件の「溶断 温度ヒューズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度ヒューズ」、「ヒーターヒューズ」、「温度ヒューズ抵抗」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
リード線
有
温度上昇からの電流回路の保護に
コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。
質量(g)
9
定格電圧(V)
250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×60×5
定格電流(A)
10
リード線
有
仕様
定格電流 = 500mA。リード方向 = アキシャル。定格電圧 = 250V ac。溶断速度 = FF。本体材質 = エポキシコーティング。本体直径 = 3.18mm。本体高さ = 7.1mm。ワイヤ長さ = 28mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 250 V ac。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +125℃。ワイヤ直径 = 0.64mm。。RS超即断型アキシャルヒューズ. RS超速段型アキシャルヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。
種類
基板用ヒューズ
定格電圧(V)
250AC
定格電流(A)
0.5
遮断電流(A)
50(@250VAC)
リード線
有
サイズ(mm)
Φ3.18×7.1
取付方式
表面実装
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途ガラリ用ヒューズとして
材質
リン青銅
仕上
酸処理
作動温度(℃)
(空気)90、(ヒューズ)72.0~76.5
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様
使用ダンパー:回転式
厚さ(mm)
3
材質(本体)
銅
寸法(幅W×高さH)(mm)
10×35
作動温度(℃)
(公称)120
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様
定格電流 = 750mA。リード方向 = アキシャル。定格電圧 = 250V ac。溶断速度 = T。本体材質 = エポキシコーティング。本体直径 = 3.18mm。本体高さ = 7.1mm。ワイヤ長さ = 28mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 250 V ac / 125 V dc。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +125℃。ワイヤ直径 = 0.64mm。。RSスローブローアキシャルヒューズ. RSスローブローアキシャルヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。
種類
基板用ヒューズ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
250AC
定格電流(A)
0.75
遮断電流(A)
50(@250VAC/125VDC)
リード線
有
サイズ(mm)
Φ3.18×7.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
小型バイメタルサーモスタット。RoHS指令適応。プリント基板やヒートシンクの空気検知に最適。
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(V)
AC250
遮断電流(A)
100
種類
ガラス管ヒューズ
小型で耐熱高容量、セラミックス(ステアタイト)
ボディのサーモスタットです。
機器の過熱防止用として、幅広く使用できます。
タイプ
マニュアルリセット型
電気定格
抵抗負荷 AC125V 15A/AC250V 7.5A(最小電流0.1A)
動作
温度上昇によりOFF、温度下降後リセットボタンでON
動作温度(℃)
(OFF)120±5
最高周囲温度(℃)
250
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
小ディファレンシャルにて高精度
電気的寿命は10万回以上と長寿命
雰囲気温度を検知可能
コンパクトなケーシング
用途制御盤、両替機などの凍結防止用
自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用
カメラ、レンズの曇り止め温度制御用
乾燥機、暖房機などの過昇温防止用
仕様
薄型、防塵防滴、取付穴なし、リード2本付
電気定格
AC125V/0.5A~5A、AC250V/0.5A~3A、DC12V/0.5A~5A、DC24V/0.5A~3A
開閉寿命(回)
10万(定格負荷において)
動作
温度上昇でOFF、温度下降でON
ディファレンシャル
10±2(8~12)℃
仕様
定格電流 = 500mA。リード方向 = アキシャル。定格電圧 = 125V ac/dc。溶断速度 = FF。本体材質 = エポキシコーティング。本体直径 = 2.65mm。本体高さ = 7.1mm。ワイヤ長さ = 28mm。遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 125 V dc、50 A @ 125 V ac。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +125℃。ワイヤ直径 = 0.65mm。。RS超即断型アキシャルヒューズ. RS超速段型アキシャルヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。
種類
基板用ヒューズ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
125AC/DC
定格電流(A)
0.5
遮断電流(A)
300(@125VDC、50(@125VAC)
リード線
有
サイズ(mm)
Φ2.65×7.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
仕様
定格電流 = 750mA。リード方向 = アキシャル。定格電圧 = 125V ac/dc。溶断速度 = FF。本体材質 = エポキシコーティング。本体直径 = 2.65mm。本体高さ = 7.1mm。ワイヤ長さ = 28mm。遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 125 V dc、50 A @ 125 V ac。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +125℃。ワイヤ直径 = 0.65mm。。RS超即断型アキシャルヒューズ. RS超速段型アキシャルヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。
種類
基板用ヒューズ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
125AC/DC
定格電流(A)
0.75
遮断電流(A)
300(@125VDC、50(@125VAC)
リード線
有
サイズ(mm)
Φ2.65×7.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
クロスバー接点採用、微小電流にも使用可能。
TO-220相当の超小型パッケージ。プリント基板への取付けが容易。
感熱部の絶縁により、発熱部に直付け可能。
優れた熱応答性。
ドライサーキットにも使用可能。
動作温度は任意に選択可能。
用途コンピュータおよび周辺機器。OA機器、通信機。PPC、AMP、暖房機器。試験装置、電源装置、その他電子機器の雰囲気温度検出および過熱保護用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ヒューズ抵抗器 FRN25シリーズ 220Ω 0.25W ±5%
仕様
抵抗 = 220Ω。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = FRN25。ケーススタイル = フォーマル。温度係数 = ±350ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm。長さ = 6.3mm。直径 = 2.3mm。最大動作温度 = +155℃。。このヒューズ抵抗器のシリーズは、定格負荷の16倍で、60秒以内に溶融します。. 0.25W、溶融性、難燃性抵抗器、 アキシャル. 黒のバンドで識別可能なFRN25シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥99
税込¥109
当日出荷
小ディファレンシャルにて高精度
電気的寿命は10万回以上と長寿命
雰囲気温度を検知可能
コンパクトなケーシング
用途制御盤、両替機などの凍結防止用
自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用
カメラ、レンズの曇り止め温度制御用
乾燥機、暖房機などの過昇温防止用
仕様
小型、防塵防滴、取付穴付、リード2本付
電気定格
AC125V/50mA~2A、AC250V/50mA~1.3A、DC12V/50mA~2A、DC24V/50mA~1.3A
開閉寿命(回)
10万(定格負荷において)
動作
温度上昇でOFF、温度下降でON
ディファレンシャル
6.5±1.5(5~8)℃
AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。
定格電圧(V)
250
パッケージサイズ(mm)
120×60×5(H×W×D)
溶断規格
B