- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- 滑車 プラスチックのおすすめ人気ランキング
滑車 プラスチックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新126件の「滑車 プラスチック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナイロンプーリー」、「プラ滑車」、「樹脂プーリー」などの商品も取り扱っております。
寸法c(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ
丸型
車輪径(Φmm)
40
材質
6ナイロン
質量(g)
15
寸法r(mm)
3
寸法e(mm)
11
寸法b(Φmm)
35
寸法f(mm)
12
寸法a(Φmm)
40
サイズ(mm)
40
寸法c(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
寸法R(mm)
0.6
角度M(°)
60
材質
[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)
使用温度範囲
-20~80℃
精度等級
JIS B 1514 0級
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
材質
[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)
使用温度範囲
-20~80℃
精度等級
JIS B 1514 0級
仕様
アイタイプ
車輪径(Φmm)
66
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
アイタイプ
種類
滑車
基本使用荷重(t)
0.02
寸法B(mm)
66
使用ロープ径(mm)
(最大)9
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
内径(Φmm)
6
R
2.5
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法L(mm)
8(±0.5)
ねじ寸法
M6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(車輪)
LPプラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。
用途揺動、振動、衝動の低減。
種類
Vプーリー
材質(ベアリング)
スチール
材質(プーリ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(プーリー)
ブラック
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
RoHS指令(10物質対応)
対応
気体潤滑運動体実験器、および力学台車の等加速度運動実験用滑車として製作したもので、滑車の軸受けを円錐形にして摩擦を少なくしてあります。
仕様
取り付け板付き
材質
プラスチック
直径(Φmm)
(有効)35
タイプ
A型
最大荷重(kg)
約3
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
ねじ寸法
M6×1.00
使用温度範囲
-20~80℃
ねじ長さ(mm)
8
寸法r(mm)
0.6
ツバ厚(mm)
0.5
精度等級
JIS B 1514 0級
角度M(°)
60
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します。
仕様
ベケなし
材質(車輪)
プラスチック
タイプ
ベケなし
種類
滑車
材質(枠)
ステンレス
車数
1
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
ねじ寸法
M6×1.00
使用温度範囲
-20~80℃
ねじ長さ(mm)
8
寸法r(mm)
2.5
ツバ厚(mm)
0.5
六角穴対辺(mm)
2.5
精度等級
JIS B 1514 0級
材質(ボール)
ポリエチレン
滑車・ブルックシリーズ
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
40
質量(g)
15
寸法e(mm)
10
寸法f(mm)
10.5
寸法a(Φmm)
40
サイズ(mm)
40
寸法c(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷