漏水聴診器のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
95件の「漏水聴診器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏水調査工具」、「漏水検査」、「漏水検知棒」などの商品も取り扱っております。
自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。 付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。 また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として 付属品 集音機 全長(mm) 87(シャフト除く) シャフト径(Φmm) 3 シャフト長さ(mm) 275 ホース長さ(mm) 662
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。 ※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm) 150~630 主な用途 機械機器や車輌の点検 全質量(g) 約85 トラスコ品番 404-8504 質量(g) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

配管関係の音の収集、マンション・アパートの防音調査、ゴムボートなどの空気漏れのチェックに最適です。
用途異常音を聞く検査工具。家電製品・精密機械の調整に。 トラスコ品番 404-8571 質量(g) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

玉部を通して音が聞こえますので音によって異常を判断します。伸縮シャフトで携帯に便利です。
用途異常音を聞く検査工具。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm) 240~1190(8段階) 材質(柄部) ステンレス 主な用途 機械機器や車輌の点検 質量(g) 110 シャフト 8段伸縮 トラスコ品番 404-8598 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
本体寸法(mm) Φ38×65 付属品 ソフトケース、延長棒×1 長さ(mm) 260~500 材質(本体) ABS樹脂製 質量(g) 100 タイプ 両耳式 フィーラー 2段ジョイント式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

見やすい、聴きやすい 漏水探知がより的確にいろいろな雑音や、複雑な音が混在しているのが漏水音。この判断には、人の聴覚が大きなウエイトを占めています。 また、これに伴って、従来の商品もできるだけ漏水音に近い音を補足するものや、音をメーターで判断する、と言った機器が開発されてきました。 HG-10AIIは、この双方の機能をセッティング。 「見やすいメーター」と「聴きやすい音が選択できるフィルター」を採用し、探知効率をより高めた機器です。 新採用の防振ゴム風音・センサーノイズを大幅にカット。 メーターは、見やすいように広角で、レベルによって音量を見分けます。 フィルターは低域(3種類)と高域(3種類)があり、組み合わせにより9種類の切り替えができ、音が聞きやすい。 軽量・小型。
セット内容 アンプ(表示部)、レザーケース、ヘッドホン、手元スイッチ付ピックアップセンサー、収納ケース、単3形乾電池×6、取扱説明書、漏水音の解説(CD) 寸法(mm) (レベルメーター)65×53(指針部60×32) 質量(g) 800 電源 単3形乾電池×6 感度 0.7V/g(400Hz時) フィルター 低域/100Hz~、200Hz~、400Hz~。高域/600Hz~、800Hz~、1200Hz~ 周波数特性 100~1200Hz インピーダンス 8Ω(ステレオ使用可) 電圧増幅度(dB) 59 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 175×70×105
1台
5,198 税込5,718
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

他社製品で発見できなかった漏水箇所が簡単に検出できます! ドイツ製の取り扱いがとても簡単な最高級漏水探知機です。漏水音のみ集音するプロ仕様のハイレベル機です。車両・風・足音などの耳障りな環境ノイズが聞こえません。デジタルアンプ採用、無段階フィルターで取扱がとても簡単です。
仕様 【信号レベルメモリー】8回 セット内容 ベルト付アンプ、ステレオヘッドフォン、接続ケーブル、グランドマイク、グランドマイクロッド、ハンドプローブマイク、探査棒、単3形乾電池×4、トライポッド トレーニングビデオ、収納ケース 寸法(mm) 小型デジタルアンプ:150×100×50、地表集音マイク:Φ150×150、磁石付集音マイク:Φ35×200、防水ケース収納時:540×410×300 質量(kg) 小型デジタルアンプ:0.27、地表集音マイク:1.6、磁石付集音マイク:0.4、防水ケース収納時:9.2 電源 単3形アルカリ乾電池×4 使用可能温度範囲 -10~+55℃ 動作時間 通常使用:60時間 受信周波数 1~5000Hz ノイズフィルター 全帯域無段階調整可能 画面仕様 バックライト付LCD表示
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類 点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm) 150~630 材質(柄部) ステンレス 主な用途 機械機器や車輌の点検 シャフト 7段伸縮 トラスコ品番 471-7180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

びっくりするほどよく聞こえます!ピンポイント&ワイドエリア式の2Wayです。(ベル型、膜型交換式)
用途エンジン部や産業機械のトラブル防止、金属疲労、水漏れのチェックなど音で判断する作業に最適です! タイプ 両耳式 仕様 集音部/ベル型、膜型交換式 長さ(mm) 780 質量(g) 120
1個
2,398 税込2,638
欠品中

トラスコ品番 795-7718 材質 ケース本体:ABS樹脂(アイボリー)、電極:ステンレス(SUS304) 質量(g) 70 長さ(m) 1.5 使用湿度範囲 95%以下
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

聴診器(スコープ)仕様で両手が使えるため、見ながら点検ポイントを正確に検査できます。
用途異常音を聞く検査工具。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm) 125~605 材質(柄部) ステンレス 主な用途 機械機器や車輌の点検 質量(g) 160 シャフト 8段伸縮 トラスコ品番 404-8580 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
材質(本体) 金属製
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
当日出荷

オルガノ漏水検知器
カートリッジ純水器用漏水検知器です。 センサーで漏水感知すると警報が出ます。 別売のバルブセットを吸水元に設置することで漏水の際、自動的に吸水を停止します。
用途漏水感知 仕様 ブザー音、警報ランプ点灯、出力端子(AC100VC接点)、警報出力端子(無電圧C接点) トラスコ品番 455-5317 セット内容 漏水検知器本体、センサー、防沫カバー、Gシリーズ用取付金具 幅(mm) 140 質量(kg) 1 高さ(mm) 120 奥行(mm) 45 電源(V) 単相100 消費電力(W) 200
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
タイプ 片耳式 長さ(mm) 170~1150 材質(本体) 金属製 質量(g) 60 フィーラー 10段伸縮式
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

omron(オムロン)漏水検知器
構造 コンパクトプラグインタイプ 電源電圧(V) AC100~240 出力タイプ リレー出力
1個
15,880 税込17,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
材質(本体) ABS樹脂製 タイプ 両耳式 フィーラー 2段ジョイント式/4段伸縮式
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漏水音が的確に聞こえるデジタルアンプ搭載のハンディ機 大きな音を自動的に遮断する耳に優しい防護機能や8種類のノイズフィルターなどを装備した、ハンディタイプの小型漏水探索機です。 漏水音を自動的に増幅するデジタルアンプを搭載し、ヘッドフォンも漏水音に集中可能な最高級タイプを採用しました。
仕様 【稼働時間】最長8時間 セット内容 本体、ヘッドフォン、グランドマイク、収納ケース 寸法(mm) 50(W)×228(H)×30(D) 質量(g) 本体:290、探査用延長棒:70、専用ソフトケース収納時:1100 電源 単3アルカリ乾電池2本、またはニッケルマンガン充電式電池2本
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

走行しながらセンサー別に切替可能で正確に異音の場所を検知できます
セット内容 イヤホン/1、テストクランプ/4、ミニスコープ/1、マジックテープ/8、コントロールボックス/1、マグネットテストバー/1、ケース/1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

用途エンジン等の異音の聞き取りに 全長(mm) 710 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷