- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 漏電保護
- 漏電防止タップのおすすめ人気ランキング
漏電防止タップのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新110件の「漏電防止タップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラグ形漏電遮断器」、「漏電遮断付コンセント パナソニック」、「漏電 防止 ブレーカー」などの商品も取り扱っております。
旭東電気製の高品質な商品です。
電気工事不要!ワンタッチ取り付けで漏電保護出来ます。この商品は漏電を検知して電路を遮断する器具です。漏電があった際は漏電表示が点灯します。リセットボタンで再度、通電が可能です。テストボタンで動作確認が出来ます。差込口が2口ついています。(合計1500Wまで)
用途洗濯機、冷蔵庫、食器洗い機、電子レンジなどにご使用頂けます。
定格電流(A)
15
仕様
衝撃波不動作型
コンセント個数
2
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
約40×65×30
動作時間
0.1秒以内(高速型)
定格電圧 AC V
100
定格感度電流(mA)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応
(0.2MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
おそろしい漏電からあなたをガード!
ワンタッチ取り付けで電気工事不要!
用途洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。
質量(kg)
0.11
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電圧(V)
100
コンセント個数
2
フレーム
15AF
定格電流(A)
15
接続方式
差込接続方式(標準)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
43×99×43(リセットボタンを含む)
定格感度電流(mA)
15
動作時間s以内
0.1
極数・素子数
2P0E
使用条件
屋内用
仕様
地絡保護専用、衝撃波不動作形
おそろしい漏電からあなたをガード!電気機器の漏電をコンセント側で遮断!過負荷保護付,高感度仕様もラインナップ!
安全性:接地極対応&アースピン自動復帰
汎用性:アースターミナル標準装備
視認性 :接地極対応モード 色表示
接続性:2口接地極付コンセント
デザイン性:円筒形デザイン
定格電流(A)
フレーム:15AF/15A(OC付)
質量(g)
0.17
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電圧(V)
100
コンセント個数
2
保護機能
地絡・過負荷・短絡保護
動作時間
0.1秒以内(高速形)
極数・素子数
2P2E(OC付)
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
水中ポンプ、温水便座、24時間風呂、アルカリ整水器、冷水器など水を使用する電気機器の漏電保護に!
タイプ
簡易防雨タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
AC100
動作時間
0.1秒以内(高速形)
プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用コード0.45mモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様
屋内用
全長(mm)
500
質量(g)
420
定格電圧(V)
100
コンセント定格
15A/125V
コンセント形状
接地2P
定格電流(A)
15
漏電遮断器仕様
漏電保護専用
電線長さ(m)
0.45
入力プラグ
ポッキンプラグ
電線仕様
SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)
漏電遮断:15
使用環境温度(℃)
0~35
コンセント
3
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
電気機器のトラブルを末端でガード
電気機器の過電流・漏電をコンセント側で遮断します!
オフィスビルや病院などの清掃作業や改修工事においては、各種の電気機器がコンセントに接続されます。 もし、こうした電気機器に漏電・電気の使い過ぎなどのトラブルが発生した場合には、分電盤の遮断器が動作して広範囲の電気回路に影響を与えます。
プラグ形漏電遮断器PD-Rは、コンセントの位置で接続機器の漏電・電気の使い過ぎを検出して遮断します。
定格電流(A)
10
仕様
3P接地防水コンセントコネクタ付。抜止用補助具付(本体がコンセントから抜け落ちるのを防ぎます)
長さ(mm)
(電線)約300
極数
2P
使用温度範囲(℃)
0~40
外形寸法(mm)
縦80×43×高さ43
定格電圧(V)
AC100
保護機能
漏電(地絡)保護・過電流保護
動作時間
0.1秒以内(高速形)
基準周囲温度(℃)
40
定格感度電流(mA)
15(定格不動作電流7.5)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用抜け止めコンセントモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様
屋内用
質量(g)
220
定格電圧(V)
100
コンセント定格
15A/125V
コンセント形状
接地2P(抜け止め)
定格電流(A)
15
漏電遮断器仕様
漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×62.5×130
入力プラグ
ポッキンプラグ
電流(mA)
漏電遮断:15
使用環境温度(℃)
0~35
コンセント
1
1台
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
わずかな漏電を感知して、恐ろしい漏電からあなたをガード
コンセントにワンタッチで取付。工事不要
安全性:接地極対応&アースピン自動復帰
汎用性:アースターミナル標準装備
視認性 :接地極対応モード 色表示
接続性:2口接地極付コンセント
デザイン性:円筒形デザイン
定格電流(A)
フレーム:15AF/15A
質量(g)
0.17
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電圧(V)
100
コンセント個数
2
保護機能
地絡保護専用
動作時間
0.1秒以内(高速形)
定格感度電流(mA)
15
極数・素子数
2P0E(OCなし)
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様
コンセントに差込むだけで簡単に漏電事故や漏電火災を未然に防げます。 漏電表示灯付。 衝撃波不動作型 2コ口コンセント(合計1500W以下) 極数2P 定格電圧…AC100V。 定格電流…15A 定格感度電流…15mA
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。
完全防雨型ですので雨中でも使用可能。
2P・3P兼用プラグ。
防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。
吊り下げに便利な大型フック付。
電線仕様-長さ(m)
0.7
特性
防雨
電線仕様-種別
VCT電線
使用場所
屋外
仕様
防雨キャップ付。2P・3P兼用プラグ
トラスコ品番
360-1471
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
3
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
定格:100V 15A
屋内専用
材質:本体…PBT
刃 …黄銅+ニッケルメッキ
材質
(本体)PBT、(刃)黄銅+ニッケルメッキ
タイプ
屋内専用
定格
100V 15A
1個
¥4,273
税込¥4,700
翌々日出荷
幅(mm)
32
質量(kg)
0.09
高さ(mm)
70
奥行(mm)
56(レバー含む)
端子形状
ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)
-10~50
締付トルク(N・m)
1.6~2.0
動作時間
0.1秒以内
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
過電流防止スイッチ付き(集中スイッチ兼用)
絶縁カバー付きL型プラグ
コンセント周りに難燃性素材使用
ACアダプター対応ゆったりスペースコンセントあり
丈夫な二重被ふくコード
プラグ形状
L型
コンセント形状
2P
スイッチ
集中スイッチ
定格電力(W)
1500以下
機能
二重被ふく
絶縁種別
絶縁カバー付
本製品はコード短絡保護用瞬時付安全ブレーカーを搭載しており、過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、高熱による機器の故障や火災を防ぐことができます。
工事の不備やアクシデントによる電気回路の短絡(ショート)、電気機器の使いすぎなどから発生した過電流に対応して重大な事故を未然に防げるため、多数の工作機器を使用する工場内や、多数のパソコン・ディスプレイや周辺機器などを使用するオフィスなどでの使用におすすめです。
ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)します。
※アース線は常時接続。
ブレーカー部には誤動作を防ぐ開閉式透明カバーが付いていて安心です。
接続機器を一括でON・OFFできます。
電源状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。
機器から発生するノイズを逃がす効果のあるアース端子付きです。
抜け止め式差込口で不意のプラグ抜けが無く、安心して使用できます。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。
背面に強力マグネットが付いています。スチールデスクのパネルなどにも、簡単に仮固定が可能です。
タップを仮固定できるネジ&フック穴付きです。
機能
サーキットブレーカー、通電ランプ付、アース端子付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、フック穴付
スイッチ
一括集中スイッチ
定格
15A・100V(合計1500Wまで)
コンセント個数
6
コンセント形状
3P抜け止め
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
429×44×30(ブレーカーカバー部:61)
ケーブル
VCTF2.0平方ミリメートル×2心、0.75平方ミリメートル×1心、仕上がり外形約直径8.5mm
アース端子
○
マグネット
○
プラグ形状
ストレート
USBポート
なし
雷ガード
×
耐トラッキング
○
ブレーカー搭載で過電流を遮断する電源タップ
集中スイッチ兼用ミニブレーカー付
熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ
ホコリの侵入も防止する感電防止シャッター
燃えにくいコンセント周り
トラッキング火災防止プラグ
丈夫な二重被ふくコード
色
白
スイッチ
一括集中スイッチ
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
サーキットブレーカー
プラグ形状
フリープラグ(スイング)
耐トラッキング
あり
防雨ポッキン延長ブレーカの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様
屋内・屋外兼用
全長(mm)
950
質量(g)
600
定格電圧(V)
100
コンセント定格
15A/125V
コンセント形状
接地2Pキャップ付
定格電流(A)
15
漏電遮断器仕様
漏電保護専用
保護等級
IPX3
電線長さ(m)
0.95
入力プラグ
ポッキンプラグ
電線仕様
SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)
漏電遮断:15
使用環境温度(℃)
-10~40
コンセント
3
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
単相専用
プラスチックケース(コンセント付)
用途単体露出工事用
極数・素子数
2P1E
定格電流(A)
20
仕様
コンセント付、屋内用、単体露出工事用
寸法(mm)
(H)188×(W)118×(D)85
コンセント仕様
15A抜止め接地コンセント(WN1161)
適合キャップ
引掛:WF7005K、WF52153B等
定格遮断容量(kA)
1.5
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
(最大)8
端子カバー付き。
種別
漏電遮断器
寸法(mm)
H70×W32×D57(ハンドル含む)
質量(kg)
0.13
タイプ
小型・OC付
寸法A(mm)
70
端子種別
ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)
57
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
40
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式
熱動
逆接続
可能
フレーム(AF)
30
漏電、使いすぎを遮断!東電遮断器を簡単に設置可能。
雨でも安心!完全防雨構造。衝撃に強いゴムプロテクター付。
漏電確認ができるパイロットクランプ付トリプルタップ。
2P/2P 接地付兼用プラグ。
電線仕様-長さ(m)
コンセント側:0.2、プラグ側:0.5電線付
質量(kg)
0.65
タイプ
高速形、衝撃は不動作形
コンセント形状
接地2P 15A 125V
電線仕様
VCT
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
電線仕様-心数(C)
3
特性
接地付
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷