濡れたままでワックスのおすすめ人気ランキング

2025/07/30更新
95件の「濡れたままでワックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプレー カーワックス」、「水性ワックス 自動車」、「艶出しポリマー」などの商品も取り扱っております。
超カンタン!防水スプレーWAX 洗車後濡れたままでWAX水拭きと同時にWAXがけが完了! 防水効果2ヶ月
用途自動車外装塗装の保護つや出し。 対応ボディー色 全色 成分 シリコーンポリマー(ノーコンパウンド) 危険物の類別 非危険物
1本(450mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

車まるごとスプレーして拭くだけで、強力WAX2ヶ月耐久。これ1本でボディも窓ガラスもホイールも車まるごと洗車、WAXが完了。ツヤ、水ハジキが2ヶ月持続。乾いたボディはもちろん、洗車後の濡れたボディにも使えます。
用途自動車用洗浄つや出し液体ワックス 対応ボディー色 全塗装色対応 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.5L 危険物の性状 非水溶性 商品タイプ 本体
1本(500mL)
959 税込1,055
当日出荷

洗車後の濡れたボディにスプレーし、拭き上げるだけで、かんたんにワックスがけができます。 ガラスとボディに使用でき、強力な撥水効果が得られます。 オールカラー用なので全ての車色に使用できます。
対応ボディー色 全色 特性 撥水 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(500mL)
539 税込593
当日出荷

自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。 洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。 防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護 適合塗装色 全塗装色対応 仕様 液体・研磨剤なし 成分 カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水 使用方法 1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。 使用量 乗用車約5~6台分(目安) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 0.2L 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本(200mL)
379 税込417
当日出荷

簡単洗浄、簡単ワックス カルナパロウ配合で艶やかに輝く
用途塗装の洗浄、保護及びツヤ出し 対応ボディー色 全色 形状 液体 耐久性 約1ヶ月持続 危険物の類別 非危険物
1本(400mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

日本車のための日本の気候に適したワックス デリケートな塗装をまもる日本製「木蝋」を配合 カルナバロウとダブル配合で光沢アップ! 雨を強力にはじく防水効果。 塗装を傷めないマイルドなクリーナー効果。 軽い塗り込みと拭き上げを可能にした半ねり。
用途塗装の保護及びつや出し 対応ボディー色 全色 成分 カルナバろう、合成木ろう、ミクロパウダー、石油系溶剤(約45%) 形式 半ねり 塗装色 全色対応 燃性 指定可燃物・可燃性固体類230g 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 230mL
1個(230g)
549 税込604
当日出荷

水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。 原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。 さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】 対応ボディー色 白色・淡色 仕様 液体・研磨剤入り 成分 ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水 使用方法 1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 4L 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 危険物の性状 水溶性
1本(4L)
3,598 税込3,958
当日出荷

簡単な作業で全ての塗装面に最高級のツヤと輝きを与えます。塗装をきれいに保つためのポイントは、(1)塗装表面の平滑化・汚れの除去(2)塗装表面の保護の2つが重要な要素です。スーパー・レジン・ポリッシュはこの相反する2つの要素を同時に高いレベルで実現した高性能コーティング剤です。誰でも、『すばやく・簡単』にかつ『安全』に、『モーターショーの輝き』が得られます。
使用箇所 ボディ 危険物の類別 非危険物 特性 艶出し
1個(500mL)
4,498 税込4,948
当日出荷

洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性 耐傷、防汚 適合 全色対応 種類 液体 作業量(目安) 普通・中型車3~4台分 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.2MB)
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

艶(ツヤ)・光沢を極めた本物の”こだわり派”にお薦め。良質で純度の高い天然カルナバロウを高度な技術でブレンドした、他の追随を許さないカーワックスの傑作です。 全塗装色対応・ノーコンパウンド・濡れたまま施工可
対応ボディー色 全色 付属品 専用スポンジ 形状 固形
1個(100g)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面倒なふき取り不要!カラ拭き感覚のワンステップコーティング!。ダブルポリマー被膜が撥水&ツヤ効果を長期持続。最高級のツヤ7ヵ月耐久。ノーコンパウンドで、塗装を傷つける心配がない。石油系溶剤を一切使用してないので、環境にやさしい設計
用途自動車外装塗装の保護つやだし 特性 撥水 付属品 鏡面仕上げクロス付き 成分 シリコーンオイル、シリコーンレジン、界面活性剤 種別 シリコン系 形状 液体 危険物の類別 非危険物
1個(200g)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミ不要の「手で切れる」パックで、注ぎ口もはりつきにくいようにエンボス加工を施しました。小さく丸められるので、捨てる際もコンパクト。環境にも優しくしかも使いやすい!
用途自動車用洗浄つや出し液体ワックス 対応ボディー色 全塗装色対応 タイプ 詰替 危険物の類別 非危険物
1本(400mL)
599 税込659
当日出荷

サッと塗るだけでカンタンにポリマーコーティングができて、防水効果が2ヶ月持続。洗車後の濡れたボディでもお使いいただけます。
対応ボディー色 全色 種別 ポリマー 形状 液体 作業量(目安) 普通車約3~4台分 危険物の類別 非危険物
1本(400mL)
799 税込879
当日出荷

スプレー後、サッと塗り込むだけ!汚れを落として同時にWAXがけ完了。天然カルナバロウ配合で鮮やかな光沢を実現します。
対応ボディー色 全色 形状 液体 危険物の類別 非危険物
1本(500mL)
849 税込934
当日出荷

汚れたボディにスプレーして拭くだけ!水を使わず洗車&ツヤ出し。拭き上げが軽いのでコーティング施工車にも安心して使えます。 フッ素樹脂による強力撥水!雨水だけでなく、汚れもはじきます。ツヤ・撥水持続期間は約6ヶ月(メーカー試験による)。 密着性が高く、耐洗浄性にも優れているので洗車機ユーザーにもオススメです。
特性 撥水 危険物の類別 非危険物
1個(400mL)
659 税込725
当日出荷

水無しでカンタンに洗車が出来る、トリガータイプの洗車&ワックススプレーです。シュッと吹き付けて、拭き取るだけでOK!汚れをスッキリ落とし、更にしっとりとした「ツヤ」と「強力撥水効果」が一度に得られます。全色対応だから、どんなクルマでも手軽に安心してご使用頂けます。光沢力アップであなたの愛車もピッカピカ。
特性 撥水 適合 全色対応 質量(g) 457 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 230×94×75 危険物の類別 非危険物
1本(400mL)
649 税込714
当日出荷

洗車後の水滴の拭き上げ前にボディにスプレーして拭くだけ。ムラの心配も少ないので安心です。 浸透していくガラス成分が、繰り返し使用するたびにボディを覆い、艶が深まっていきます。 使用を繰り返すことで、水洗いだけで汚れが落ちるボディになっていきます。 ホイール汚れが落としやすくなり、未塗装樹脂パーツの劣化を防止します。 ウインドウは透明感が上がり、ダッシュボードは汚れが付きにくくなります。 浸透定着型のゼロウォーターは、ガラス成分がクリア層等の塗装表面に浸透・結晶化し、塗装表面自体をガラス化していきます。 繰り返し施工することでガラスの結晶はどんどん増えていくので、艶が増し、汚れが付きにくくなっていきます。 また、劣化することがなく塗装ごと剥がれ落ちない限り定着し続けます。
用途自動車塗装面の保護及びつや出し 対応ボディー色 全色 仕様 NANO+配合、紫外線吸収剤配合、ノーコンパウンド 種別 ガラス系コート 種類 液体 危険物の類別 非危険物
1本(150mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブタイプでWAXの取り出しが簡単。塗りこむだけで深みのある艶。
用途車の洗車 幅(mm) 86 高さ(mm) 136 奥行(mm) 52 内容量(g) 150 危険物の類別 非危険物
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

作業性のみを重視した従来のWAXにメーカー独自で開発した合成WAX保護被膜剤です。液体タイプ(リキッド)の特長である作業性の能率を生かし、水垢、汚れ落しの洗浄力と共にツヤの持続による汚れの再付着防止、撥水効果は非常に優れており持続します。超微粒子パウダ&特殊界面活性剤を配合することで頑固な水アカを強力除去。伸びもよく拭き取りが簡単。純植物性の良質天然カルナバろうをセレクトし深みのある艶、輝きが得られ、白系塗装面色の美しさを復元。撥水、耐久性に優れ塗装面を雨や空気中の酸化物質などの汚染物質から守ります。
用途自動車用塗装面の汚れ落し、保護及びツヤ出し 対応ボディー色 ホワイト・淡色車用(※メタリック・濃色車不可) 成分 (液体)シリコンオイル、変性シリコンオイル、石油系溶剤、アニオン系界面活性剤、(粉体)微粉末珪藻土 形式 液体 危険物の類別 非危険物 特性 撥水
1本(1L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゼロシリーズ最上級モデルのコーティング剤(撥水性)。ゼロシリーズコーティング最高の艶・光沢・耐久性を実現。 専用に開発したガラス系特殊シリコーンにより、高級ワックスのような艶・光沢・上質な滑らかさを実現。 繰り返し使用するたびに艶が深まっていきます。強力な耐久性被膜により長期間汚れから愛車を保護します。 汚れが付きにくく落ちやすくなるのでパーツの劣化も防ぎます。ボディー以外にも、樹脂製のライトやダッシュボードなどの内装パーツ、ホイールにも使用可能。ノーコンパウンドなのでコーティング施工車にも安心して使用できます。
タイプ スプレータイプ 耐久性 約6ヶ月 危険物の類別 非危険物 適合塗装色 全塗装色 特性 艶・光沢
1本(150mL)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)