炊飯器 1合炊きのおすすめ人気ランキング

2025/12/17更新
93件の「炊飯器 1合炊き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニ炊飯器」、「一人用炊飯器」、「小型炊飯器」などの商品も取り扱っております。
0.5合-1.5合炊きができる。コンパクトで置き場所を多く取らない。持ち運びができるサイズ感。
用途炊飯器、炊飯機、炊飯ジャー、ジャー、マイコン、マイコン式炊飯器、マイコン炊飯器として。米炊き、新生活、一人暮らしに。 セット内容 取扱説明書、しゃもじ、計量カップ 質量(kg) 1.3 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×180×210 電源コード(m) 1 保証期間 お買い上げ日より1年 取扱説明書 (0.99MB)
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

忙しい朝食、遅い夕食にも約20分で炊ける。・1合炊き(0.5~1.5合対応)。・タイマー予約(1~12時間)。・無洗米モード搭載。・使いやすいマグネットプラグ。・シンプルで使いやすいタイマー機能
仕様 炊飯予約:最大約12時間 付属品 計量カップ、しゃもじ 幅(mm) 175 質量(kg) 1.4 高さ(mm) 190 奥行(mm) 200 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W) 210 コード長さ(m) 約1.4 機能 白米、無洗米、保温、予約、取り消し、内蓋取り外し可能(丸洗い可) 炊飯容量 約90~270ml(0.5~1.5合)
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 炊き上がり時間:25、3杯 付属品 しゃもじ、計量カップ/ポリプロピレン 材質 本体:ポリプロピレン、内鍋:アルミ、フッ素樹脂塗装 質量(kg) 1 電源(V) 単相100 外寸(mm) 165×155×H175 ガス消費量(kW) 炊飯時:230、保温時:20.0 EBM品番 6442500
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ウルシヤマ金属工業雪國かまど
お米をふっくら仕上げます。 釜飯で美味しいお焦げができます。 白米は1合炊き。 炊き込みご飯は0.6合炊き。 1合、0.5合の水位線付。 釜飯も簡単に炊けます。
材質 釜/本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:(つば下)セラミック塗装(つば上)ふっ素樹脂塗膜加工、蓋/本体:アルミニウム合金、外面:セラミック塗装、受け皿/ステンレス鋼、かまど/本体:鉄、内外面:耐熱塗装、シリコンミトン/本体:シリコーンゴム(耐熱温度230℃) 寸法(mm) 170×170×72 炊飯容量 白米:1合、炊き込みご飯:0.6合
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

コンパクトで場所をとらない小型炊飯器。朝や帰宅後すぐに食べれる最大12時間設定可能な予約機能付き。カロリー控えめのご飯を食べたい方にぴったりのおかゆモード。保温機能(3時間)付きで、ご飯を暖かくキープ。内釜と内ぶたは取り外し可能でお手入れ簡単。着脱が簡単な差込式プラグ式。軽量タイプで持ち運び簡単。
用途炊飯器、炊飯機、炊飯ジャー、ジャー、マイコン、マイコン式炊飯器、マイコン炊飯器として。米炊き、新生活、一人暮らしに。 炊飯容量 0.5-1.5合(最大0.27L) 付属品 計量カップ、しゃもじ 質量(g) 1250 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×165×200 保証期間 お買い上げ日より1年 取扱説明書 (0.66MB)
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。 遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。 省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。 便利な「調理メニュー」つき。 2メモリーの時計タイマーつき。
ホワイト 仕様 (メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理 電源コード(m) 約1.2 加熱方式 全面加熱(ふた、側面、底) 機能 保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 しゃもじ、計量カップ 材質 【本体】ポリプロピレン【内釜】合金アルミ 寸法(mm) 234×274×205 質量(kg) 2.3 消費電力(W) 350 定格電圧 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 1 加熱方式 電熱盤(ヒーター) モード 白米,早炊き,無洗米,玄米,おかゆ,スロークッカー,再加熱 炊飯容量 【白米・無洗米】3合(0.54L)【玄米】2合(0.36L)【おかゆ】0.5合(0.09L)
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

象印マホービンおかゆメーカー
ヘルシーな「食生活」はじめましょう!。健康メニューが充実!「おかゆ(お米・ご飯から)」「玄米がゆ」「とうふ」「ヨーグルト」ができる専用コースつき。火の通りにくい玄米もやわらかく、芯までふっくらと炊き上げます。炊き上がり予約12時間「デジタルタイマー」 食べたい時刻に合わせて、炊き上がりまでの時間が3時間から12時間まで1時間ごとに予約設定できます。あつあつおいしく保温「1時間保温」。水かげんがひと目でわかる「親切目盛」
仕様 全粥 茶わん 約2~5杯 質量(kg) 1 ホワイト 消費電力(W) 300 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×210×185
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

小さいけれどハイスペックで高性能な少量用ジャー炊飯器1.5合です。 通常炊飯+2種類のヘルシーメニュー搭載です。 メニューは、炊飯メニュー(無洗米、白米、早炊き)とヘルシーメニュー(麦飯、低糖質)があります。 メニューも白米モードで炊込みごはんや赤飯も炊けます。 コンパクトサイズで1人暮らしに最適です。 タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
ホワイト 寸法(mm) 225×202×221 質量(g) 1400 材質 ポリプロピレン、アルミ、ステンレス 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 280(炊飯時) モード 白米、無洗米、ヘルシーメニュー、麦飯、低糖質 最大炊飯量 無洗米/白米0.27L(1.5合)、麦飯/低糖質0.18L(1合) 電源コード(m) 約1.4 付属品 しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(180ml)、無洗米用 1合(171ml)) 保証期間 お買い上げ日より1年間 アズワン品番 64-8927-92
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

お米と水を入れて電子レンジでチンするだけ!。あつあつごはんが手軽に炊きあがります。白米はもちろん、炊き込みご飯、おこわなどにも!
ブラック 材質 ポリプロピレン 耐熱温度(℃) 120 耐冷温度(℃) -20 容量(mL) 180 構造 本体:二重構造
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染リスクを抑える新しい生活様式。ひとり用に最適!。炊き立てのホカホカごはんが食べれる!。コンパクトだからバッグにすっぽりイン。使いやすい。デザインもシンプルで使いやすい。静音設計。静かに炊けるから周りを気にせず使える
セット内容 本体、電源コード、内釜、内ブタ、計量カップ、取扱説明書、保証書 材質 PP、SUS、シリコン 質量(g) (商品)約850 消費電力(W) 300 電源 AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 245×125×95 コード長さ(mm) 約800 最大炊飯量 0.15L(1合)
1台
5,200 税込5,720
3日以内出荷

最大1.5合まで電子レンジで手軽に炊ける 2重構造で炊きあがった後、冷めにくい 飯ベラ・軽量カップ付き
用途電子レンジでの調理に セット内容 外蓋・内蓋・内容器・外容器・飯ベラ・計量カップ 寸法(mm) 160×150×143 材質 ポリプロピレン 質量(g) (本体)235、(飯ベラ)18、(計量カップ)25 仕様 食器洗い乾燥機対応 耐熱温度(℃) 本体・飯ベラ:140 計量カップ:110
1セット(6点)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで持ち運びに便利なミニ炊飯器です。 0.5合~1.5合までの少量炊き向けなので独り暮らしの方やアウトドアに便利です。 難しい操作はなく、スイッチ一つの簡単操作でお米が炊けます。 0.5合なら約18分で炊き上がるので、時間のない朝や遅い時間の食事でも炊きたてのご飯が食べられます。 内がまは、こびりつきにくいフッ素樹脂塗装です。
用途炊飯器に 付属品 しゃもじ、計量カップ 材質 本体:PP、しゃもじ:PP、計量カップ:PP、内がま:アルミニウム(フッ素樹脂塗装) 定格電圧(V) AC100 本体質量(g) 1100 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 230 電源コード(m) 1.4 時間 炊飯/目安:13-18分(0.5合)、18-23分(1.0合)、22-27分(1.5合) 炊飯容量 0.09-0.27L(0.5合-1.5合) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 165×180×155 保温時間(h) 1-2
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

お茶碗2杯炊き(1.5合)の小さな炊飯器です。横幅15.4×奥行17.8cmの手のひらサイズ。場所を取らず、食器棚にも収まるサイズ感とシンプルなデザインでキッチンやワンルームのお部屋の雰囲気を損ねることがありません。20~35分の短時間で炊飯でき、炊きあがりは自動的に保温されます。うち蓋も外蓋も着脱式。取り外して丸洗いできるからいつでも気持ちよく清潔にご使用いただけます。
付属品 電源コード(本機専用)、しゃもじ、計量カップ、保証書付き取扱説明書 質量(kg) 1.3 消費電力(W) 炊飯時:200、保温時:20 コード長さ(m) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 154×178×194 電源(AC100V) 50/60Hz RoHS指令(10物質対応) 対応 炊飯容量 0.5合~1.5合
1台
4,498 税込4,948
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かまどで炊いたようなふっくらごはんとパリパリのおこげを。岩鋳のごはん鍋は気密性と蓄熱性に優れ、高温を保ちながら炊き上げることが特長です。パリッとしたおいしいおこげも味わえます。本体と蓋がウォーターシール効果を発揮 するため食材の旨みを封じ込めます。アウトドア料理にも実力を発揮!。電磁調理器対応。仕様 内径 深さ 容量 質量(kg) (8分目)2合炊き Φ155 95 1.2L 2.563合炊き Φ180 110 1.9L 3.25合炊き Φ200 120 2.7L 3.85
材質 鋳鉄
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 しゃもじ、計量カップ 材質 【本体】ポリプロピレン【内釜】アルミニウム(フッ素コーティング) 寸法(mm) 236×215×195 質量(kg) 1.75 容量(L) 3合(0.54) 消費電力(W) 280 定格電圧 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 1 色(本体) ホワイト 保温効力(℃) 76~81
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

タッチキー&ガラスパネルのスタイリッシュモデル 食卓の楽しみを広げる「炊込みごはん」専用コース新搭載 タッチキーとガラスパネルによる美しいフラット天面 2段IH&備長炭釜でふっくらおいしいごはんが炊ける「3.5合炊き」 ほぐれやすく、味が染み込みやすい「炊込みごはん」専用コース
仕様 (内釜)内釜:備長炭釜、内面コート:備長炭コート、厚さ:2.0mm、(清潔)ステンレスふた加熱板:○、フラット天面パネル:○(ガラスパネル)、ふた加熱板丸洗い:○ 付属品 しゃもじ,計量カップ 質量(kg) 4.2 消費電力(W) 炊飯時:約700 機能 (炊飯)加熱方式:2段IH、インバーター:○、【美味しさ】(白米) エコ炊飯:○、早炊き:○、おかゆ:○、(玄米)ごはん:○(時短)、(雑穀米)ごはん:○、無洗米(専用)コース:○、うま味(み)キャッチャー:○、(保温・再加熱)いきいき保温:○、保温経過時間表示:○、あつあつ再加熱:○、【炊飯時間】エコ炊飯:43分、ふつう:48分、早炊き:24~30分、炊込み:54~58分、おかゆ:48~60分、玄米ごはん:80~90分、雑穀米ごはん:44~55分、【使いやすさ】LED表示:○、タッチキー:○、予約タイマー:2メモリー、炊飯残時間表示:○ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 25.1×30.8×20.2 高さ(cm) ふたを開けた時:43.0 消費電力量(Wh) 炊飯時:13.9/回、保温時:13.9/h、タイマー予約時: 1.11/h、待機時:0.96/h 年間消費電力量(kWh/年) 50.3 省エネ基準達成率(%) 105(2008年) 炊飯容量 約0.63L(0.5~3.5合)
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一食分(0.5合)も炊ける小さな炊飯器。 しゃもじと計量カップ付!
仕様 基本炊飯時間:炊飯30分前後/おかゆ45分前後 付属品 しゃもじ/計量カップ/マグネット電源コード 消費電力(W) 210 モード 炊飯/おかゆ/予約/保温 炊飯容量 0.8L(1.5合)
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷

おいしく炊飯、おいしく保温「マイコンタイプ」。釜全体に熱が伝わる「まる厚釜(20mm)」。「炊きこみ」「おかゆ」「玄米」「雑穀米」が炊ける専用メニューつき。炊飯・予約・メニューが簡単操作「ダイレクトボタン」。炊き上がり時間をセットできる「時計式2メモリータイマー」。忙しい時に便利な「白米急速」メニュー搭載。「無洗米」も炊けます。害虫抑制基板ケース。
炊飯容量 1升~2升 ステンレス 消費電力(W) (炊飯時)1310 電源コード(m) 1.5
1台
86,980 税込95,678
当日出荷