- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 炒り器のおすすめ人気ランキング
炒り器のおすすめ人気ランキング
2025/12/13更新103件の「炒り器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「炭火 焼き 器」、「ゴマ煎り」、「ゴマ炒り器」などの商品も取り扱っております。
手軽にゴマを炒れます。
用途ゴマ炒りに。
全長(mm)
270(蓋を開いた時)
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
25
材質(本体)
ステンレス鋼
質量(g)
107
材質(ハンドル)
天然木
材質(網)
ステンレス鋼
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:8W 質量:4kg付属品:じょうご、テストスプーン、フルイ ガス消費量:LPG 700kw(830kg/h) 都市ガス 800kw(1、080kcal/h)ガス接続口:LPG Φ9.5mm(ゴム管口) 都市ガス Φ9.5mm(ゴム管口)・100~200gまで焙煎可能。ドラムはステンレス製ですので、丈夫で長持ち。ステンレス製バーナーがドラムの下についており、 火力も調整可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330(柄含)×200×250
質量(kg)
5
品名・タイプ
コーヒーロースター
全長(mm)
435
材質(本体)
SUS304
外寸(mm)
Φ220×H50
材質(柄部)
木
メッシュ
14
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
日本料理、中国料理の香辛料としてゴマを使います。健康づくりの自然食品。良質のタンパク質の他にビタミンE・リノール酸を含むゴマは、昔から健康食品として食べられています。ゴマ酢、ゴマ味噌、ゴマ醤油、ゴマ塩、スリゴマを使ったゴマ汁やゴマ豆腐等幅広く利用されています。
用途ゴマ炒り
仕様
お手入れ方法:ご使用の前に必ず食器用洗剤でよく洗ってください。使用後は必ず食器用洗剤で洗い、よく乾燥させてから収納してください。金属タワシやみがき粉では洗わないでください。傷つく恐れがあります。鉄やアルミ等、異種金属と接触させたまま保管しないでください。サビの原因となります。
直径(Φmm)
炒り部:約122
フタ
アミ
アズワン品番
64-3667-98
1個
¥739
税込¥813
翌々日出荷
フタはチャフ(豆の皮の燃え残り)の飛び散りを防ぎ、ガラス窓で煎り加減が確認できます。
熱効率もよく簡単に煎り上ります。
内側の突起物が本格的プロのローストの決め手。
豆が突起物にあたり、くるくる回転しながらアミの上を転がり、ムラ無く焙煎できます。
TKG品番(2017)
6-0471-0101
材質
本体・フタ/アルマイト、アミ/18-8ステンレス
全長(mm)
360
直径×高さ(mm)
208×98
TKG品番
9-0527-0101
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
材質
ステンレス
外寸(mm)
Φ160×H50330
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
415
外寸(mm)
210×170×H65
メッシュ
8
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
高級感溢れるコーヒー豆の焙煎器です。
材質
シリンダーカバー・ローリングバー・豆取り出し口フタ・シャフト・スタンドアーム/ステンレス 台座/亜鉛合金 ツマミ/天然木 ランプホルダー/ポリプロピレン
質量(kg)
1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×140×195
品名・タイプ
コーヒーロースター
アズワン品番
64-5269-80
TKG品番
9-0905-0901
TKG品番(2017)
6-0811-0501
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
フタはチャフ(豆の皮の燃え残り)の飛び散りを防ぎ、ガラス窓で煎り加減が確認できます。
熱効率もよく簡単に煎り上ります。
材質
本体・フタ/アルマイト、アミ/18-8ステンレス
全長(mm)
370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
218×180×98
TKG品番
9-0527-0201
TKG品番(2017)
6-0471-0201
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
フタ付で中身が飛び出さない。
用途コーヒー豆・ゴマ・ほうじ茶などの焙煎に 。
アズワン品番
64-4071-05
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
質量:約3.0kg付属品:じょうご、テストスプーン。100~200gまで焙煎可能。ドラムはステンレス製ですので、丈夫で長持ち。家庭にあるガスコンロで使用可能。直接、火が当たるため難しいが、慣れてくると焙煎にメリ ハリができ、自分好みの焙煎度合いの調節が可能です。
質量(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360(柄含む)×200×250
品名・タイプ
コーヒーロースター
TKG品番
9-0905-0801
TKG品番(2017)
6-0811-0901
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
ご家庭で、簡単にあられや豆、銀杏煎りができます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約19.7×19.7×5.5
長さ(cm)
(柄)約15
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
質量:5.0kg付属品:じょうご、テストスプーン。450~550gまで焙煎可能。ドラムはステンレス製ですので丈夫で長持ち。直接、火が当たるため難しいが、慣れてくると焙煎にメリ ハリができ自分好みの焙煎度合いの調節が可能です。
質量(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480(柄含む)×230×250
品名・タイプ
コーヒーロースター
TKG品番
9-0905-0701
TKG品番(2017)
6-0811-0801
1個
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
セット内容
モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類
スピードコントロールモーター
周波数(Hz)
50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60
コンデンサの種類
内蔵
材質
天然木、ステンレス
柄長さ(mm)
210
外径×深さ(Φmm×mm)
230×50
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
材質
ステンレス鋼
メッシュ
16
ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容
モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
周波数(Hz)
50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)
80
コンデンサの種類
内蔵