炭化カルシウムのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
104件の「炭化カルシウム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アセチレンランプ」、「カーバイト」、「アセチレン」などの商品も取り扱っております。
名称 Calcium carbonate 化学式 CaCO3 化学組成 CaCO3 危険物の類別 非危険物 平均分子量 100.09 CAS登録番号 471-34-1
1本(500g)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


けい石・コークス・木屑などを通電発熱させ、生成反応より得られます。電気・熱伝導性に優れ、ヌープ硬度は、2200~2500kg/mm2
用途引っ張り強さの低い金属および非金属材料の研磨。切断用、研磨用砥石の材料など 材質 非金属 形状 アンギュラー 硬度 高硬度
1袋(4kg)ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ケニス石炭
植物を起源とする化石エネルギーです。 見る機会が少なく、エネルギー・環境の学習におすすめです。
仕様 福岡県三池炭鉱産 寸法(cm) 約1~2角のものを100g(袋入)
1袋
1,298 税込1,428
当日出荷

炭酸カルシウムを主成分とし、様々な用途に使用されています。 ・「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」における化学合成農薬に該当しません。 みかん浮皮軽減 銅水和剤の薬害軽減 色促進
性状 類白色水和性粉末 農林水産省登録第(号) 9385 毒劇区分 普通物
1個(5kg)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



名称 Calcium hydroxide 化学式 Ca(OH)2 化学組成 Ca(OH)2 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 危険物の類別 非危険物 特性 皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系) 平均分子量 74.09 CAS登録番号 1305-62-0 別称 消石灰
1本(500g)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな構造ながら、過酷な使用条件に耐えられるように工夫されております。特殊風防・耐熱強化ガラスなど、技術と実績がデザインの隅々まで生かされた逸品です。
燃焼時間(時間) 20 材質 ブリキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×133×260(ハンドル含まず)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルドー液の良さを活かし、無機銅剤の欠点を改良した病害防除剤です。 幅広い病害に効果があり、予防効果に優れる基幹薬剤です。 品質・収量にプラスの効果があります。
適合病害虫 黒星病、斑点落葉病、黒点病、炭疽病、うどんこ病、落葉病、黒斑病、輪紋病、縮葉病、そうか病、黄斑病、べと病、枝膨病、黒とう病、斑点細菌病、果実汚斑細菌病、軟腐病、腐敗病、葉渋病、葉枯病、黒腐病、黒斑細菌病、斑点病、雪腐病、葉腐細菌病、立枯病、斑葉病、なまぐさ黒穂病、葉ふるい病 有効成分 有機銅40.0% 性状 黄緑色粉末 適合作物 りんご、かき、なし、もも、ネクタリン、みかん、ぶどう、ホップ、メロン、すいか、かぼちゃ、はくさい、レタス、やまのいも、こんにゃく、キャベツ、ブロッコリー、たまねぎ、きゅうり、しそ、芝、シクラメン、せんりょう、まつ、麦類(小麦を除く)、小麦 農林水産省登録第(号) 8086 毒劇区分 普通物
1袋(250g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 酸化カルシウム 等級 一級 形状 粉末~塊 白色~灰白色 化学式 CaO 濃度(%) 93 比重 3.37g/cm3(20℃) 化学組成 CaO 融点(℃) 2572 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0063-56 危険物の類別 非危険物 凝固点(℃) 2572 特性 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 56.08 CAS登録番号 1305-78-8 別称 生石灰
1本(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

炭酸カルシウムの白色の化粧砂
用途建材用・左官材料用(カキ落し)(磨出し)(洗出し)・プレコン・化粧ブロック・テラゾー 危険物の類別 非危険物
1袋(25kg)
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

名称 エタノール(99.5%) 化学組成 C2H5OH 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 危険物の性状 水溶性
1箱(500mL×4本)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

pH 14.0 適合 EA119-15用 エスコ品番 EA119-16 内容量(kg) 20 使用量 5~15%(酸性洗浄剤の管内中和)、30~50%(排液の中和) 洗浄時間 1~5時間
1個(20kg)
16,000 税込17,600
翌々日出荷

ミヤキソフター
ソフターは酸性洗浄剤を中和しますので、汚れを洗い流すときの排水は環境にほとんど影響がありません。 目地を傷めず、色ぼけ・艶ぼけを防止します。
液性 アルカリ性 形状 液体 標準使用量 15m2/L(原液) 商品タイプ 業務用
1缶(4L)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生石炭を化合させた白色粉末で、アルカリ分65%以上を含む土壌中和剤。
タイプ 粉末
1袋(1kg)ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。 材質 タルク 危険物の類別 非危険物
1個(500g)
539 税込582
当日出荷

白石カルシウムセルバイン
3種類の水溶性カルシウムを配合した葉面散布用カルシウムです。 ・溶解度の異なるカルシウムを配合しており、薬害の発生が少なく長期的にカルシウム補給が可能な商品です。
用途カルシウム補給 農林水産省登録第(号) 20152 毒劇区分 普通物
1個(1.67kg)
1,998 税込2,198
当日出荷

煉炭原料と同じものを使用し粒状に成型したもの。 一回に使用する粒数により燃焼時間を調節できます。
用途暖房用として専用器具に入れて使用(あんか・こたつ等) 湯沸しや焼き物にも 質量(kg) 約12
1袋(240個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

モルタル洗浄時などに発生するアルカリ排水を中和します。 劇物・危険物に該当しないため、作業者への安全性に配慮した商品です。 ただし、pH1.0以下の酸化液であるため、正しい使用方法を守ってご使用ください。
用途アルカリ排水の中和 仕様 強酸性(pH1.0以下) 付属品 スプーン、使用説明書付 使用方法 対象液に少量ずつ添加しかき混ぜ、目的のpH値になるよう中和します。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷