炭素 繊維のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
699件の「炭素 繊維」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「炭素 繊維 シート」、「炭素繊維糸」、「繊維 コンクリート」などの商品も取り扱っております。
航空・宇宙産業、自動車等の先端技術分野で使用されている炭素繊維の、チョップ素材です。
用途特殊紙の材料として、プラスチック強化材として 材質 炭素繊維 質量(kg) 5
1箱
39,980 税込43,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火の粉養生用の廉価版C種合格品カーボンクロス。 アクリル繊維(炭素)を使用し、溶接・溶断時のノロ・火花に対して良好な耐火・耐熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノロ、火花養生など。 種別 ロール 規格 C種 寸法(幅W×長さL)(mm) 1000×30000
1本
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 仕様 A種合格品 幅(mm) 1000 混率(%) 耐炎繊維100
1枚ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 材料 = カーボンファイバーエポキシ。最高使用温度 = +80℃。長さ = 300mm。幅 = 300mm。厚さ = 1.3mm。カラー = 黒。表面パターン = 綾織。圧縮強度 = 570MPa。。カーボンファイバエポキシシート. カーボンファイバ強化複合材 丈夫、硬質、軽量 比較的重い金属材料の代替 片面が樹脂の多い光沢仕上げ、反対側が繊維の目が見える粗い仕上げ 極めて強度の高い炭素分子間結合による強固な繊維 主な用途: 航空、車載、鉄道 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
23,430 税込25,773
7日以内出荷

高純度(99%)の炭素繊維をメッシュ状に織った織物を、取り扱いやすいように耐炎コーティングした炭素繊維素材です。
用途エポキシ等の耐炎樹脂塗料を塗る際、塗料層中に挟み込むことによって耐熱性・耐炎性を向上します、コンクリートなどのクラック防止にも効果を期待できます 材質 炭素繊維・耐炎コーティング材 幅(mm) 990 トラスコ品番 785-4161 質量(g) 634 長さ(m) 10 メッシュ 約5mm(レノ織り) 目付(g/m2) 約63
1巻
59,980 税込65,978
当日出荷

炭化繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち断面角形に編組し、PTFE・微粒黒鉛・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。 許容PV値と周速限界が大きくとれます。 パッキンによる軸磨耗が少なくなります。
用途水・油ポンプ用 適合流体 清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類) 仕様 軸への攻撃性、優 長さ(m) 3 最高使用圧力(MPa) 1.0 pH値 2~12 最高使用温度(℃) 200 最高使用速度(m/s) 20 許容PV値(MPa・m/s) 9.8
1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

左官材料のひび割れ抑制繊維です。 セメント1袋にこの繊維1袋混ぜるだけで、簡単にひび割れを抑えられます。
用途セメントなどの湿式材料のひび割れ抑制用短繊維。 (合成樹脂性スサ材) 材質 ポリプロピレン 繊維径(μm) Φ36 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(40g)ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 種別 カット 材質 耐炎繊維100% 幅(mm) 2000
1枚
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

炭素繊維を樹脂バインダーで積層した複合材。軽量(比重は鉄の1/4、アルミの2/3)。高剛性、高強度(強度は鉄の5倍以上)
仕様 かさ比重(g):1.5~1.8/cm3 材質 炭素繊維強化樹脂(中間材にガラス繊維使用)
1枚
9,990 税込10,989
23日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 3本撚り。
用途農園芸用・グリーンネットの補修用。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関西パテ化工フィラーカーボン
セメント系に見られない微弾性 絶妙の吸水コントロール カーボンファイバー配合による耐ひび割れ性 上塗材を選ばない中性下地 塗りやすい作業性の良さ 微粒子配合により実現した平滑性 速やかな乾燥速度 けいそう土配合による呼吸性 各種下地に対する優れた付着性 アク止め剤、サビ止め剤配合
用途内外装用微弾性下地調整材 特性 速乾、サビ止め 仕様 標準加水量:4L 使用方法 不陸を取るように「フィラーカーボン」を塗り付けます。2~3mm程度の不陸がある場合は一度に厚塗りせず、標準加水量の6~7割程度の水量で硬練りしたものを塗り重ねてください。さらに不陸が大きい場合は、予めモルタル等で不陸を取ってください。1回目が乾燥してから更に「フィラーカーボン」を塗り重ね、不陸を取り、波を消します。水が引いてから薄手のコテで軽く押えますと、滑らかな仕上がりになります。またサンディング性能は良いので、必要な場合は、乾燥後#240~#400程度のペーパーでサンディングしてください。※薄塗りの仕上材を施工する場合は、下地を丁寧に作ってください。 塗布厚さ 約0.8mm 主な用途 【内装】石膏ボード、石膏プラスター、モルタル、軽量モルタル、中塗土、コンクリート、ALCパネル、PCパネル、合板、凹凸の少ない仕上材(しっくい、吹付材各種、砂壁、聚楽壁、繊維壁、水性塗料等)。。【外装】モルタル、軽量モルタル、中塗土、コンクリート、ALCパネル、PCパネル、凹凸の少ない仕上材(しっくい、吹付材各種、水性塗料等) 標準使用量 10~12m2/4.5kg 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物
1ケース(4.5kg×2袋)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

各種複合材のフィラーとして、導電性・摺動性・耐熱性・耐摩耗性の向上に寄与します。摩擦材料・オイルシール・導電材・潤滑剤・粉末金・離型剤等の用途に適しています。
危険物の類別 非危険物
1個(500g)ほか
11,010 税込12,111
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貼り付けるだけのシールタイプなので色々な物をカーボン調に変身できます。
材質 塩化ビニール ブラック 寸法(cm) 50×75 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

カーボンナノチューブ・ウェブを紡いで糸状にしたCNT連続長繊維製品です。 乾式紡績なので結合剤は不使用です。 ヤーンをボビンに巻いてあります。
径(Φ) (CNT)10~40nm 抵抗(Ω) 0.001~0.005cm 純度(%) (CNT)98以上
1巻
9,490 税込10,439
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

炭素繊維の高い熱伝導率と密着性に優れる柔軟な特性を兼ね備えた高性能なサーマルパッドです。 独自の炭素繊維構造により62.5W/m・Kもの高い熱伝導率を生み出し、熱伝導グリスの代替品として優れた能力を発揮します。 柔軟性があり小さな圧力で設置面の凸凹に密着し、炭素繊維の持つ優れた熱伝導性能を十分に活かすことができます。 Nvidia RTX 2080 CPUのヒートスプレッダサイズに最適化されており、該当モデルには加工せずにそのまま使用できます。 再利用が可能なため経済的です。 ドライアウト(硬化不良)をおこさず、長期間に渡って安定した冷却性能を維持できます。
適合 【GPU】Nvidia RTX 2080 セット内容 サーマルバッド、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書) 寸法(mm) 25×25×0.2 使用温度範囲(℃) -250~150 熱伝導率(W/mk) 62.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 危険物の類別 非危険物
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス繊維とビニロンを混ぜて製作したメッシュです。 耐蝕性、耐候性があり伸び縮みも少なくアルカリ性に強い性質を持ちます。 この特性を活かしてコンクリートやモルタル等を作る際にメッシュを中に入れてクラック(ひび割れ)防止の補強材として用いられます。
幅(mm) 1020 長さ(mm) 1000 メッシュ 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 目開き(μm) 4000
1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷

インスタントセメント等に混和する事により薄塗りが可能になりヒビ割れしにくくなります。
用途モルタル・コンクリート用混和剤 仕様 エチレン酢ビ系セメント混和剤 成分 エチレン酢ビ系粉末樹脂、その他 材質 エチレン酢ビ系粉末樹脂、その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 100×70×13 使用量 セメント10~12kgにつき1個 危険物の類別 非危険物
1個(25g)ほか
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)