炭酸アンモニウムのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
104件の「炭酸アンモニウム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「硝酸銀溶液」、「炭酸カリウム」、「塩化アンモニウム」などの商品も取り扱っております。
名称 炭酸アンモニウム 等級 一級 濃度(%) 20 (NH3として) 化学組成 なし アズワン品番 89-0063-09 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) CAS登録番号 506-87-6
1本(500g)
2,398 税込2,638
3日以内出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。
仕様 薬品の識別に役立つカラーラベル付き 容量(L) 1 化学式 NH4OH 濃度(%) 約1.5
1本
2,400 税込2,640
4日以内出荷

名称 カゼイン(乳製) 等級 化学用 CP 濃度(%) (窒素)15.2~16.0 アズワン品番 89-0063-64 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) CAS登録番号 9000-71-9
1本(500g)
3,500 税込3,850
当日出荷

等級 特級 化学式 C2H5OH 濃度(%) ≧99.5 化学組成 C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 特性 引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量 46.07 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 64-17-5 別称 エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。 現像済み感光基板のエッチング処理に。 仕様 廃液処理剤付き 主成分 塩化第二鉄水溶液 危険物の類別 非危険物
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

希硫酸入りのバッテリー補充液。イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(SO404)適合の優れた製品です。
成分 精製水98%硫酸2% 容量(mL) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(300mL×50本)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

名称 エチルアルコール、Ethanol(99.5) 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 C2H5OH 濃度(%) ≧99.5 比重 d≒0.79 化学組成 C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 特性 引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量 46.07 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 64-17-5 別称 エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称 酢酸 等級 特級 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 CH3COOH 濃度(%) ≧99.7 化学組成 CH3COOH 危険等級 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 2-3647-01 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 500mL 特性 引火性液体及び蒸気、金属腐食のおそれ、皮膚に接触すると有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系、血液)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 60.05 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 64-19-7
1本(500mL)
999 税込1,099
当日出荷

実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。
仕様 薬品の識別に役立つカラーラベル付き 容量(L) 1 化学式 NaOH 濃度(%) 約4
1本
2,400 税込2,640
当日出荷

名称 エタノール(99.5%) 化学組成 C2H5OH 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 危険物の性状 水溶性
1箱(500mL×4本)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な酸の力で外壁の黒ズミもすっきり洗浄します。 トイレに付着した頑固な尿石もスッキリ落とします。
用途外壁(コンクリート・モルタル・タイル)の洗浄、尿石の除去 液性 酸性 成分 無機酸、フッ化水素アンモニウム 使用方法 【外壁洗浄の場合】。(1)原液を汚れの度合いに応じて水で薄め、汚れた部分に付けスポンジ、ブラシ等で洗浄してください。(2)洗浄後は、速やかに洗剤分が残らないようによく水拭きをしてください。【尿石除去の場合】。(1)便器の目皿を取り外し、ビッグサンクリーン原液約300mL~500mLを流し込み、約30分放置します。(2)その後5L~10Lの水を流してください。(3)汚れがひどく、多量の尿石が付着してる場合は、この作業を繰り返し行ってください。 希釈倍率 原液~20倍
1本(4L)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 フェノールフタレイン溶液 pH 7.8~10.0 pH測定用 規格 指示薬溶液 IN 化学式 (フェノールフタレイン)C20H14O4、(エタノール)C2H5OH 濃度(%) (フェノールフタレイン)0.04、(エタノール)33 化学組成 なし 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 危険物の類別 非危険物 特性 引火性液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) CAS登録番号 なし
1本(100mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学発光における各試薬の働きを学習するのに適した2種類のキットが含まれたセットです。 ベーシックキットは、効率のよい化学発光を観察できるように、薬液を予め調整したキットです。酸化液と蛍光液を混ぜるだけで化学発光を観察できます。 エレメンタリーキットは、シュウ酸エステルを使用した化学発光の主な成分を機能ごとに要素分解し、反応をより理解しやすくするキットです。
セット内容 【ベーシックキット】蛍光液(オレンジ)50mL、酸化液50mL、【エレメンタリーキット】色素溶液(ブルー)50mL、過酸化水素溶液50mL、シュウ酸エステル溶液50mL、サリチル酸ナトリウム溶液50mL
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1セット(14mL×6本)
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途2B材(つや無し)ご使用時に。 透明 種別 弱酸性(電解液) 仕様 後処理/水洗い(※部分溶接の製品は良く水洗い後、中和剤ステンゾールを塗布してください。)
1本(1L)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤 トラスコ品番 857-1509 チューブ外径(inch) 3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

DJ(ドライブジョイ)バッテリー液
業務用サイズ。イオン交換水+防腐剤です。
1個(18L)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 エチルアルコール、Ethanol(95) 等級 特級 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 C2H5OH 濃度(%) 94.8-95.8 比重 d≒0.81 化学組成 C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0064-38 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 500mL 特性 引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 平均分子量 46.07 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 64-17-5 別称 エチルアルコール
1本(500mL)
2,398 税込2,638
当日出荷