焼き器のおすすめ人気ランキング

2025/12/12更新
534件の「焼き器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「たい焼き器」、「焼き鳥焼き器」、「卵焼き器」などの商品も取り扱っております。
食卓に置いても邪魔にならない省スペースで便利。 収納場所にも困りません。 焼き加減調整用レバー付で、お好みの焼き加減にできます。
高さ(mm) 105 寸法(幅W×奥行D)(mm) 225×145 材質(本体) フェーノール樹脂、鉄 消費電力(W) 650 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×145×105 TKG品番 9-1019-0701 TKG品番(2017) 6-0898-1201
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

バーナーカバーから発する遠赤外線により食材の内部までじっくり熱を通します。 火力調整は器具栓つまみで左右半分ずつ操作可能です。
高さ(mm) 200 奥行(mm) 200
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴数 28 寸法(Φ)×深さ(mm) 38×23 材質 18-0ステンレス 型式 4枚掛 質量(kg) 22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 790×350×180
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

池永鉄工IKたい焼器
材質 鋳鉄 質量(kg) 1.6 サイズ(mm) 約125×73(出来上がり) 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 166×140×355 TKG品番 9-1005-0401 TKG品番(2017) 6-0883-0701
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

材質 本体:鋳鉄、柄:天然木 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 160×155×380 TKG品番 9-1006-0201 TKG品番(2017) 6-0882-0601
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

遠赤外線効果のある石焼。 石器は熱に強く、割れにくい、特殊な石を使用しております。石器が加熱されますと、表面から遠赤外線が放射され、それが食物の内部に浸透して味の内包効果をおこさせ、水分分離や組織分解せず食物を均一に焼きあげます。特に焼肉の場合、焦げず、煙が出ず、油が飛び散らず、匂いも出ないといった特長があります。 油煙や匂いが殆んど出ませんので高級料理店・ホテル・レストラン・食堂・一般家庭などで、お部屋を汚す心配がありません。安心して御使用ください。 石器ですので、調理器に匂いがつかず、手入れがカンタンです。使用中でも石器の上に水をたらし、フキン等で拭き取ると、きれいに汚れが落とせます。又,使用後はスポンジ等でカンタンに落ちます。
全高(mm) 90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (石)150×150×12 TKG品番 9-2127-0401 TKG品番(2017) 6-1961-0401
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

お家で楽しく手作り!ふっ素加工なのでとりだしやすい。
材質 表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工/外面:焼付け塗装/本体:アルミニウム合金/取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)/とめ具:ステンレス鋼 全長(mm) 370 質量(g) 542 寸法(幅W×高さH)(mm) 180×35
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

アウトドアで楽しくスイーツ作り。 ご家庭でも使えます。 ふっ素加工でお手入れ簡単! 熱伝導に優れたアルミ製。 蓄熱性の高い鋳物製で熱にムラがなく均一に! 軽くて丈夫で長持ち、錆びにくい。
材質 アルミニウム合金、表面加工:ふっ素樹脂塗膜加工、取っ手:フェノールr樹脂(耐熱温度150度)、取っ手金具:ステンレス鋼 質量(g) 約550 寸法(全長)(mm) 約368 寸法(幅W×厚さ)(mm) 約180×36
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

初めてでも本格たこ焼きが簡単!切り溝付きのプレートだから、誰でも簡単にきれいな大玉たこ焼きをつくることができます。 直火効果で表面はカリッと、中身はトロッとした本格的なたこ焼きを作ることができます。 プレートはフッ素加工されているのでこびりつきにくく、後片付け・お手入れもラクラクです。
付属品 激ウマたこ焼きレシピ・竹串付き 材質 本体/鋼板、プレート/アルミダイカスト(フッ素加工)、U字バーナー/ステンレス、点火つまみ/ABS樹脂 質量(kg) 約2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 348×231×133 安全装置 圧力感知安全装置、他 使用ガス イワタニカセットガス 点火方式 圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h]) 1.74[1500] 着脱方式 マグネット方式 連続燃焼時間(分) 約110
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

アウトドアで楽しくスイーツ作り。 ご家庭でも使えます。 ふっ素加工でお手入れ簡単! 熱伝導に優れたアルミ製。 蓄熱性の高い鋳物製で熱にムラがなく均一に! 軽くて丈夫で長持ち、錆びにくい。
材質 アルミニウム合金、表面加工:ふっ素樹脂塗膜加工、取っ手:フェノールr樹脂(耐熱温度150度)、取っ手金具:ステンレス鋼 質量(g) 約700 寸法(全長)(mm) 約403 寸法(幅W×厚さ)(mm) 約190×32
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

銅は熱伝導率が高いため、弱火で玉子の味と栄養を保ちながら焦がさずに焼くことができます。プロの世界では卵を焼くなら銅が常識!
材質 銅・天然木
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

<GTK-23>関西式たこ焼器(28穴)に使用できます。
穴数 28 穴径(mm) 38 寸法(幅W×奥行D)(mm) 345×190 材質 鉄鋳物 質量(kg) 3 TKG品番 9-1000-0701 TKG品番(2017) 6-0879-0701
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イワタニカセットグリル炉ばた焼器シリーズ専用焼き網。 本格炉ばた焼きがご家庭で楽しめる1台2役のカセットガス『炉ばた焼器』の純正替え網2枚組。 お餅、野菜、お肉などいろいろな食材を網で焼いたり、炙ったりして楽しめます。 対象機種:CB-RBT-A、CB-RBT-W、CB-ABR-1、CB-RBT-J)
材質 SWRM+クロムメッキ 質量(g) 280/2枚 サイズ(mm) 280×180
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アサヒ(鋳物)巴焼
材質 鋳鉄 質量(kg) 2.16 穴数 6穴 穴径(mm) 68 直径×高さ(mm) 235×25 TKG品番 9-1006-0301 TKG品番(2017) 6-0882-0501
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷


外はサクッと中はふんわりのたい焼きが手軽に作れます。熱伝導に優れ、蓄熱性が高いアルミダイキャスト製で、熱がムラなく均一に伝わります。軽くて丈夫で錆びにくい。ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単。
材質 アルミニウム合金(表面加工:ふっ素樹脂塗膜加工) 取っ手/フェノール樹脂(耐熱温度150度) 取っ手金具/ステンレス鋼 幅(mm) 180 厚さ(mm) 36 全長(mm) 368 質量(g) 550
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

たこ焼きプレートと平面プレートの2枚組。着脱式プレートでお手入れ簡単。プレートは2種類ともに丸洗い対応。フッ素コーティング加工しているので汚れが付きにくい。たこ焼きは1度に16個の調理が可能。入切操作のみの簡単仕様。収納時に電源コードを土台脚部分に巻き付け可能。
用途たこ焼きプレート、たこ焼き器として。家飲み、パーティー、タコパ、コンパクト、卓上、ホットプレート、シンプル、一人暮らし、おしゃれ。 質量(kg) 0.94 ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 650 安全装置 温度ヒューズ 電源コード(m) 約1.4 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 31×17.5×8.35 取扱説明書 (1.69MB)
1台
3,198 税込3,518
5日以内出荷

YAMAZEN(山善)たこ焼き器
あつあつのたこ焼きがおうちで簡単に。お手入れ簡単な、フッ素樹脂加工プレート。プレートは固定式。温度ヒューズ・サーモスタッド付。
用途タコ焼き器として。たこ焼きやアヒージョ、カステラ作りなどに。シンプル コンパクト 卓上 たこ焼きパーティー たこパ 新生活。 質量(kg) 0.7 穴径(Φmm) 約40 消費電力(W) 650 電源 AC100V(50/60Hz) 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 26×23×8 穴タイプ 18 取扱説明書 (3.01MB)
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷

穴数 28 寸法(Φ)×深さ(mm) 38×23 材質 18-0ステンレス 型式 5枚掛 質量(kg) 28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 980×350×180
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)