- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 煙測定のおすすめ人気ランキング
煙測定のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新121件の「煙測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「気流装置」、「黒煙測定器」、「臭い検知器」などの商品も取り扱っております。
作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。
発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
TGK品番
169-81-15-05
セット内容
発煙管1箱、ゴム球1個・チップホルダー
型式
No.500
スペース
発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
種類
セット
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
120mm160gのコンパクトボディに多機能搭載
仕様
バックライト付
セット内容
本体、CR2032ボタン電池、取扱説明書(保証書付)、ソフトケース
電源
CR2032ボタン電池
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
120×45×20
道路運送車両法施行改正による技術基準に完全対応。
一体型キャスター付き台車で測定場所への移動も簡単です。測定は、手元のリモコン操作で運転席に座ったまま完了します。
仕様
【測定成分】ディーゼル車から排出される粒子状物質。【暖機時間】10分。【採取部】採取管(プローブ):0.3m、 導管(プローブ導管):2.5m
セット内容
本体、窓板ホルダ、採取部、電源コード、無線リモコン、無線リモコン充電用ACアダプター、ネックストラップ、自動車検査用機械器具基準適合性試験成績表(コピー)(本体、無線リモコン)
寸法(mm)
本体:614(W)×313(D)×900(H)(ハンドル部含む)、電源部:196(W)×322(D)×75(H)
質量(kg)
本体:8.5(指示部+検出部)電源部:2.9
測定範囲
光吸収係数 0.000-1~ 9.999m-1
電源
AC100V(50Hz,60Hz)
作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。
TGK品番
169-81-15-06
型式
No.501
スペース
発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
種類
発煙管のみ
1箱(6本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ゴム球を一定間隔で押すと白煙が断続的に流れ出し、気流に沿って動くので、坑内、建物、乗物などの通風および換気状態をみるのに適しています。
トラスコ品番
799-5687
質量(kg)
約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×95×170
構成
発煙管 10本/ゴム球 1コ
1セット
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
事務所、学校、公共施設などの活動環境、住居・子供部屋などの生活環境で人体に良くない微粒子状物質を測定します。PM2.5、PM1.0、PM10 の濃度、HCHO(ホルムアルデヒド)やTVOC(総揮発性有機化合物)の濃度を測定表示します。温度、湿度の空気環境を測定表示します。PM2.5、HCHO(ホルムアルデヒド)の測定結果を数値と色(緑:安全~赤:危険)とアイコンで表示します。暗いところでも表示が見やすいバックライト表示機能が付いています。内蔵バッテリーで持ち運ぶこともできます。電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安をお知らせします。充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。
仕様
HCHO(ホルムアルデヒド):0.000~1.999mg/立方メートル PM1.0/PM2.5/PM10測定範囲:0~999μg/立方メートル TVOC(総揮発性有機化合物):0.000~9.999mg/立方メートル バッテリー容量:1200mAh 持続時間:約4時間 重量:約217g 表示画面:LCD
セット内容
本体、USB充電ケーブル0.8m(USBType-A-USBType-C)、取扱説明書・保証書
寸法(mm)
W68×D44×H150
測定範囲(℃)
0~50
入力
DC5.0V/1A
充電時間
約3時間
USBタイプ
USBType-C
湿度測定範囲(%RH)
20~90
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
燃焼ガスを引き込んだ時にフィルターペーパーに付着したスモークと、付属のスモークスケールを比較して、スモーク度を特定します。
用途バーナーの「スモーク過剰の燃焼=燃料過剰使用」防止に。
トラスコ品番
828-9050
セット内容
ポンプ本体、スモークスケール、フィルターペーパー(10枚入)、シリコンオイル
質量(g)
410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×39.5×335~515mm
対象ガス
燃焼排ガス
2018年トラスコ掲載ページ
1 1724
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
測定範囲を拡大できる希釈機能搭載!軽量で持ち運びも簡単。
testo 340は焼却炉全般の排ガス分析に対応。排ガスプローブのバリエーションが豊富で、持ち運びが容易なコンパクト設計のため、定期点検のほか、コミッショニング(性能検証)時の運転調整にも便利です。
仕様
【システム精度(±1digit)】O2:±0.2Vol%、CO(H2補償あり):±10ppmまたは計測値の±10% (0~200ppm)・±20ppmまたは計測値の±5% (201~2000ppm)・計測値の±10% (2001~10000ppm)、NO:±5ppm (0~99.9ppm)、計測値の±5% (100~1999ppm)、計測値の±10% (2000~3000ppm)、NO2:±10ppm (0~199ppm)、計測値の±5% (その他の範囲)。【ダイアフラムポンプ】ポンプ流量0.6r/分(規定)、ホースの長さ最大7.8m (プローブ標準ホース+延長ホース×2本の合計の長さ)、排ガスの最大正圧+50hPa、排ガスの最大負圧-200hPa。【ユーザ定義燃料】10種類(テスト用燃料ガスを含む)
セット内容
本体(ネックストラップ付、バッテリー内蔵)、ACアダプタ、プローブ(Φ8mm、700mm)、プローブスタンド、プローブ用収納ケース、USBケーブル(A→miniB)、USBケーブル(A→B)、排ガスプローブ用ダストフィルタ予備×10、ソフトウェアV.2.4(CD-R)、ソフトウェアV.2.6(CD-R)(本体用、easyEmissionソフトウェア用)、USBドライバ インストール手順書、アタッシュケース
寸法(mm)
283×103×65
質量(g)
960
電源
専用リチウム充電池(3.7V/2.4 Ah)、または専用ACアダプタ(6.3V/2A)
分解能
O2:0.01Vol%、CO(H2補償あり):1ppm、NO:1ppm、NO2:1ppm
メモリー
最大:100フォルダ、1フォルダにつき:最大10計測場所、1計測場所につき:最大200ログ、最大ログ数はフォルダの数または計測場所により異なります
計測範囲
O2:0~25Vol%、CO(H2補償あり):0~10000ppm、NO:0~3000ppm、NO2:0~500ppm
サービス分類
レンタル
連続的に気流方向の検査ができます。ゴム球を握って空気だめを膨らまし、コックを開いて連続的に白煙を発生させます。熱源を使用しないため、爆発の危険性がある場所で使用できます。
用途室内の気流や局所排気装置の機能検査
トラスコ品番
325-0989
セット内容
2連ゴム球、ソフトケース
質量(g)
800
アズワン品番
8-5330-02
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
・スモークテスターセットの消耗品です。
・発生した白煙によって、坑内・建物・乗物などの通風及び換気状態をみるのに適しています。
適合
080270-02 スモークテスターセット
トラスコ品番
799-5695
1箱(10本)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
室内の気流検査や局所排気装置の機能検査には発煙による目視が一般的ですが、熱源などを使用するのは好ましくありません。
AS-1は、空気中の水分と反応して白煙を生ずる発煙管を用い、気流の方向や速さを検査します。
使用方法は簡単。両端をカットした発煙管をゴム球に差し込み、ゴム球の穴を抑えて握りしめるだけ。瞬間的あるいは断続的なご使用方法にご活用いただけます。
トラスコ品番
325-1071
セット内容
ゴム球。ソフトケース
質量(g)
500
アズワン品番
8-5330-01
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
騒音計規格IEC61672クラス2対応の信頼設計。風杯に低摩擦ベアリングを採用した高精度風速計。色フィルターセンサーを採用した高精度照度計。k型熱電対センサ用端子付(k型電熱センサ別売)。高精度・高応答性の湿度計。MAX・MINホールド機能付
用途室内・屋外環境の改善に。空調設備の保守・点検。工事現場の環境改善に。交通騒音チェック。その他研究・開発用
付属品
防風スクリーン(SB-01)。電池。取扱説明書。ソフトキャリングケース(CA-05A)
寸法(mm)
248×70×34
測定範囲
(騒音計)オートレンジ/30~130dB、マニュアルレンジ/L:30~80dB、M/50~100dB、H:80~130dB。。(風速計)0.4~30.0m/s。。(照度計)0~2200Lux、180~20000Lux。。(温度(サーミスタ))0~50℃。。(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)-100℃~1300℃。。(湿度計)10~95%RH
質量(g)
約335
電源
UM4×6本、DC6V(ACアダプタは別売)
精度
(風速計)≦20m/sec±3%F.S、>20m/sec4±%F.S。。(照度計)5%rdg+8dgt。。(温度(サーミスタ))±2℃。。(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)±(1%rdg+1℃)。。(湿度計)<70%RH:±4%、≧70%RH:±4%rdg±1.2%RH
表示
LCD表示
分解能
(騒音計)0.1dB。(風速計)0.1m/s。(照度計)1Lux、10Lux。(温度(サーミスタ))0.1℃。(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)0.1℃。(湿度計)0.1RH
データ出力
RS232C/USBにてPCに接続
使用環境
温度/0~40℃、湿度10~85%RH(但し結露のなきこと)
周波数範囲
騒音計/31.5~130dB
空気の流れを白煙でか可視化(簡単操作) 煙には有害・腐食性・刺激性な有りません。
質量(g)
110(乾電池除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×185×40
使用可能回数
1000回程度(1秒程度の白煙を行った場合)
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。
寸法(mm)
110×230×117
質量(kg)
1.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
連続使用時間
噴霧:約30秒
ヒーター容量(W)
400(待機時間約8分)
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
空気中の水分と反応して発煙を生ずる発煙管を使用し、気流の方向や速さを検査します。 ●室内の気流検査や局所排気装置の機能検査用に使用できます。 ●AS-2タイプは2連球付で連続して煙を送り出せます。
1個
¥7,630
税込¥8,393
翌日出荷
油焚きボイラーのすすをバカラックで測定します。
testo320/330用ソフトウェア。記録データの呼び出し。オンライン測定。
用途ボイラーのすす点検、排ガス中のすすの測定
仕様
バカラック・スモークテスター
トラスコ品番
820-6938
セット内容
本体、試験紙、試験テンプレート
質量(g)
550
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
日本作業環境測定協会型式認定製品!
質量濃度変換係数(K値)を入力することにより、計数値を簡単に質量濃度換算することができます。また、測定データの記録機能を搭載しておりますので、記録した粉じん濃度のデータをパソコンに取り込むことも可能です。
セット内容
本体、肩掛けベルト、ACアダプター(PA-314)、三脚用アダプタ、単3マンガン乾電池×8本、ソフト付通信ケーブル(USB)
寸法(mm)
185(W)×105(H)×69(D)(突起物を除く)
質量(kg)
1.2(電池は除く)
測定範囲
0.001~10.00mg/m3
電源
入力:DC12V、AC:ACアダプター(PA-314使用)、DC:単3乾電池8本(アルカリ乾電池の場合、約24時間使用可能)、ニッケル水素電池パック(オプション)(約12時間使用可能)
測定精度
±10%(較正粒子に対して)
光源
レーザーダイオード
測定感度
1CPM=0.001mg/m3
測定原理
光散乱方式
測定モード
ダウンタイマー、マニュアル、ログ(ロギング)、スパンチェック、BG(バックグラウンド)
表示内容
測定値(0~99999カウント)5桁表示、測定時間、現在時刻、測定モード、電池残量、K値、バーグラフ
紙質は硬く、強度あり。減圧、加圧にも使用できるろ紙です。No.2よりさらに細かい沈でん物(硫酸バリウムなど)用。
質量(g/m2)
140
仕様
1包装:100枚入り
厚さ(mm)
0.25
ろ水時間(s)
240
発煙管301はフィルムコーティングをしており、誤って破損しても、中の薬剤が飛散しにくい形状になっています。
より安全に気流検査をおこなうことができます。
発煙剤に塩化第二すずを用いています。
局所排気装置などに流入する気流を目視で検査する目的にご使用ください。
ガラス管内に塩化第二すずを吸着させた発煙剤を充填し、両端を溶封したもので、塩化第二すずが空気中に放出されると空気中の水分と反応を起こし、白煙が発生します。
適合
北川式気流検査器AS-1、AS-2、AS-3
トラスコ品番
491-6832
質量(g)
100
1箱(10本)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷