- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 照光タクタイルスイッチのおすすめ人気ランキング
照光タクタイルスイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/22更新96件の「照光タクタイルスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「汎用基板」、「dcプラグ 規格」、「角 型 押し ボタン スイッチ」などの商品も取り扱っております。
短胴構造。胴長10ミリの短胴構造により機器の省スペース化を実現しました。
明るく均一な照光面。照光部には高輝度LEDを使用し、明るく均一な照光面が得られます。
取付方式は2種類。取付方式はプリント基板実装方式とパネルにスナップイン方式の2種類が選択できます。
スイッチ部にスナップアクション機構。スイッチ部にはスナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが得られます。
UL. CSA認定品。全品種UL, CSA認定品です。(但し、表示灯は除く。)
ストローク(mm)
(フルストローク)2.3、(ロックストローク)1.5
種類
照光式
使用温度範囲(℃)
-15~+60
フランジ
フランジなし
ボタン形状
角
端子形状
PC端子
プレート
(スイッチ)12×12
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
保存温度範囲(℃)
-25~+70
バウンシング
10ms以下
耐電圧(V)
AC1500 1分間
小形(□10mm/□12mm×高さ11mm)寸法で、明るく均一な発光を実現。
3色発光も可能。(赤LED+緑LED=橙色発光)
標準荷重(1.57N)と高荷重(2.26N)の2種類を用意。
超短胴形押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高密度実装が可能。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等
種類
非照光式
使用温度範囲(℃)
-25~70
耐電圧
AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
耐熱性
はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内。はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500V)
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
短胴構造。胴長10ミリの短胴構造により機器の省スペース化を実現しました。
明るく均一な照光面。照光部には高輝度LEDを使用し、明るく均一な照光面が得られます。
取付方式は2種類。取付方式はプリント基板実装方式とパネルにスナップイン方式の2種類が選択できます。
スイッチ部にスナップアクション機構。スイッチ部にはスナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが得られます。
UL. CSA認定品。全品種UL, CSA認定品です。(但し、表示灯は除く。)
ストローク(mm)
(フルストローク)2.3、(ロックストローク)1.5
種類
照光式
使用温度範囲(℃)
-15~+60
フランジ
フランジ付
ボタン形状
角
端子形状
はんだ端子
動作方式
モメンタリ
プレート
(スイッチ)12×12
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
保存温度範囲(℃)
-25~+70
バウンシング
10ms以下
耐電圧(V)
AC1500 1分間
短胴形照光式押ボタンスイッチ。スナップイン取付け。フラックスの侵入をシャットアウト。超高輝度対応。
種類
照光式
使用温度範囲(℃)
-25~50
ボタン形状
角
耐電圧
AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
耐熱性
1.9±0.95
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500V)
操作力(N)
1.9±0.95
LED
超高輝度LED(輝度レベル1)
色(本体)
黒
回路
単極双投
はぎれのよい操作感。
端子形状をICと同様「ハ」の字形にし、PC基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。
スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性、防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。
省スペース化に徹したPC基板用。
シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
ショートストローク、軽操作力、軽タッチで、はぎれの良い操作感をもっています。
基板上の高さが、5.08mmと薄形のため機器の薄形化に貢献します。また、端子部がインチピッチ間隔(2.54mm×n)のため、高密度実装が可能です。
端子部は、インチピッチ間隔で、曲げ加工がほど施されているため、プリント基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。
スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性・防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。
使用温度範囲(℃)
-25~85
端子形状
PC端子
操作力(N)
3±0.8
回路
単極単投
RoHS指令(10物質対応)
対応
形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。(端子部を除く。)。小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。
静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
仕様
角胴
種類
照光式
フランジ
□18mm
保護構造
IP40
ボタン形状
角
端子形状
はんだ端子/タブ端子
ICと同じ端子形状。丸洗い洗浄が可能。2.54mmピッチのPC基板用。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等
種類
照光式
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
角
端子形状
PC端子
機能動作
OFF-<ON>
使用温度範囲(℃)
-25~70
接触抵抗(mΩ)
50以下(20mV 10mAにて)
耐熱性
はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内。はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
耐電圧
AC250
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC250V)
接点材質
銀
回路
単極単投
RoHS指令(10物質対応)
対応
指に優しいディンプル形ボタンを採用。スナップイン取付け。2点押圧で安心のロック機構。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等
色
黒
種類
非照光式
使用温度範囲(℃)
-25~50
ボタン形状
角
耐電圧
AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
動作方式
モメンタリ
取付寸法(mm)
17.4×17.4
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)。はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
別売付属品
AT-4141、AT-4142、AT-4170、AT-4143、AT-4144、AT-4145
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500V)
操作力(N)
1.9±0.95
機械的開閉耐久性
1000000回以上
機能動作
ON-<ON>
色(本体)
黒
回路
単極双投
最大取付パネル厚(mm)
1~3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
プリント基板専用。端子ピッチは全て標準インチサイズです。
接触信頼性。接触部はセルフクリーニング機構を持ち、さらに接触の確実なツイン接点を使用しました。
軽快なクリックフィーリング。ソフトなフィーリングと軽快なクリック感触を出す金属接片を使用。
高密度実装。プリント基板面よりキャップの上面までの寸法は11~11.5ミリと低くなっており、ケース寸法も横方向に隙間なく並べることができます。
種類
照光式
動作方式
モメンタリ
ボタン色
透明・白・赤・黒・グレー・青・オレンジ・黄
ボタン形状
角
接触抵抗(mΩ)
20以下(AC200μV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)
-25~+85
使用温度範囲(℃)
-25~+75
電気的寿命
20万回
耐電圧(V)
AC250 1分間(LED端子間は除く)
定格
最大:DC24V 50mA、最小:DC20mV 10μA
ストローク(mm)
0.8±0.3
極数
単極
作動力
0.93±0.29N
適合
JB用
ボタン形状
角
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
タッチ感触、保護機能を向上(メーカー比)さらに胴体長23mmの短胴化実現。小形で、しかも切れ味の良いソフトな操作感触。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)。好感触内蔵マイクロスイッチでタッチ感アップ。マイクロスイッチ内蔵による保護機能アップ。(メーカー比)。チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
質量(g)
約10
保護構造
IP00
照光方式
照光 (LED)
耐電圧
同極端子間、LED端子間(LEDを取りつけていない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min
端子種別
タブ端子 (#110)
保存温度(℃)
-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)
光源
LED
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)
耐衝撃(耐久)
最大500m/s2
使用周囲湿度
35~85%RH
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)
耐衝撃(誤動作)
最大200m/s2(誤動作1ms以内)
最小適合負荷
DC5V 1mA
電気的耐久性
10万回以上(定格負荷)
感電保護クラス
Class Ⅱ
PTI(トラッキング特性)
175
汚染度(使用環境)
3(IEC60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)
最大3.92
戻りの力(N)
最小0.49
動作までの動きPT
最大2.5mm
全体の動きT.T(参考)
約3mm
分割方式
無分割
胴体形状
角胴形
ヒンジ形でシャープなスナップ感を実現。フックタイプ・ヒンジ機構により歯切れの良いスナップ感触。
口ングスト口ーク。単キー2回路トランスファータイプ、ロックストローク1ミリ、フルスト口ーク1.5ミリの超小形スイッチです。
接触信頼性。接触部はクリップ式接触機構の採用により高信頼性です。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。
フラックス侵入防止。端子部はエポキシ樹脂により完全密封されています。
照光・アクセサリー。カラーボタン・取付枠・LED照光などの付属品を豊富にそろえました。
LTR・LTMシリーズと同一パネル面上に取付可能寸法になっております。用途により豊富な組合せをお選びください。
電気的寿命
10000回
耐電圧(V)
AC500 1分間