- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCパーツ
- 熊グリスのおすすめ人気ランキング
熊グリスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「熊グリス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CPUグリス」、「セラミック グリス」、「放熱ゲル」などの商品も取り扱っております。
自信を持っておすすめできるハイエンドグリスが完成しました!
空冷や水冷での使用に重点を置き、常用温度域で最もパフォーマンスが出るようにプロオーバークロッカー清水氏が徹底検証。あえて極冷オーバークロック時の性能を重視しない事でクラストップの性能を実現しました。
塗りやすさを重視した低粘度マテリアルをベースとしながらも、各素材の見直しにより13.2W/m・Kと高い熱伝導率を実現しました。
伸びやすい材質のため、簡単に塗布可能で初期の馴染みも抜群。極限まで薄塗り可能なため、グリス膜が厚くなり冷却力が低下する事もありません。
非導電性のため、ショートの心配がありません。
色
ライトグレー
容量(g)
約2
耐熱温度(℃)
-50~250
粘度
90~100pas
熱伝導率(W/mk)
13.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
人気のハイエンドグリスに手に取りやすい価格の小容量版が登場!!
高性能なハイエンドグリスをリーズナブルに使って見たいという声にお応えしました。標準サイズの容量を半分にし価格を抑えた、SMZ-01R 1g版の登場です。
プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル
日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデル。自信を持っておすすめできるハイエンドグリスが完成しました!
常用環境でのオーバークロックに特化
空冷や水冷での使用に重点を置き、常用温度域で最もパフォーマンスが出るようにプロオーバークロッカー清水氏が徹底検証。あえて極冷オーバークロック時の性能を重視しない事でクラストップの性能を実現しました。
13.2W/m・Kという高い熱伝導率
塗りやすさを重視した低粘度マテリアルをベースとしながらも、各素材の見直しにより13.2W/m・Kと高い熱伝導率を実現しました。
特殊配合で抜群の塗りやすさと馴染みを実現
伸びやすい材質のため、簡単に塗布可能で初期の馴染みも抜群。極限まで薄塗り可能なため、グリス膜が厚くなり冷却力が低下する事もありません。
非導電性
非導電性のため、ショートの心配がありません。
色
ライトグレー
容量
約1g
耐熱温度(℃)
-50~250
粘度
90~100pas
熱伝導率(W/mk)
13.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(1g)
¥659
税込¥725
当日出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
ナノダイヤモンドパウダー配合です。
非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能となっています。
扱いやすい注射器タイプです。
熱伝導率(W/mk)
8.3
成分
シリコーン、金属酸化物
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
23×13×120
内容量(g)
2.8
アズワン品番
64-0868-65
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
熱伝道率の高いペースト状シリコンです。300度までの使用環境に耐えます。
用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。
種類
その他
形状
注射容器入り
質量(g)
12
耐熱温度(℃)
300
熱伝導率(W/mk)
0.96
体積固有抵抗(Ωcm)
5.2×1013
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
熱伝道率の高いペースト状シリコンです。200度までの使用環境に耐えます。
用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。
種類
その他
トラスコ品番
327-5311
形状
チューブ入り
質量(g)
20
耐熱温度(℃)
200
熱伝導率(W/mk)
0.84
体積固有抵抗(Ωcm)
2.0×1014
危険等級
その他のもの
アズワン品番
1-9259-01
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
20g
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
台湾とロシアのナノテクノロジーにより、新しく開発された最高品質のダイヤモンドグリスです。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。
CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。
適度な粘度を持ち作業性に優れています。
トラスコ品番
327-5329
容量(mL)
9
体積抵抗率(Ωcm)
1.0×1015
外観
白色ペースト状
硬化条件
(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25
熱伝導率(W/mk)
0.92
粘度(Pa・s)
85~108
誘電率
(1MHz)4.1
タックフリータイム(分)
20
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.009L
1本(9mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
熱伝導性に優れたオイルコンパウンドです。
電気特性にも優れます。
用途発熱部の放熱に。
シリコーン樹脂封止型トランジスタ用。
トラスコ品番
215-1022
色
白
使用温度範囲
-50~100℃
ちょう度
320(25℃/JIS・混和)
比重
2.65(25℃)
熱伝導率(W/mk)
0.92
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
0.2kg
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
放熱用
1本(200g)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。熱伝導率は16W/m・kと非常に高くハイスペックなCPUに最適です。ナノダイヤモンドパウダー配合。非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能。扱いやすい注射器タイプです。グリスを塗る際に便利なヘラが付属します。
材質
ナノダイヤモンド、シリコーン、金属酸化物
内容量(g)
3
熱伝導率(W/mk)
16
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
スズ、ガリウム、インディウムをベースに特別な配合で作られた極めて熱伝導率の高い液体金属です。 取り扱いが難しくなりますが、最高の放熱性能を目指している経験豊富なユーザーにお勧めします。 非常に高い熱伝導率を長期間持続でき、安定性に優れています。 先端が細い金属針でできた新型アプリケーター「マイクロティップ」により、適量の液体金属を滴下することができます。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったパッドを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。
セット内容
本体(シリンジ)、マイクロティップ(新型アプリケーター)、吸引ティップ(従来型アプリケーター)、クリーニングクロス×2、綿棒×2、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書)
耐熱温度(℃)
10~140
熱伝導率(W/mk)
73
粘度(Pa・s)
0.0021
RoHS指令(10物質対応)
対応
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。大容量タイプ。低粘度で塗りやすい。グリスを塗布する際に便利なへら付き。塗布用へらは寝かせて使用すると綺麗にムラなく仕上げられます。
付属品
グリス塗布用へら
熱伝導率(W/mk)
3.8
動作温度(℃)
-50~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱抵抗値(℃/W)
0.017
●ARCTICブランドのベストセラーハイエンドグリス「MX-4」
●クーラーとCPUの微細な凹凸を埋めるカーボン微粒子で構成
●柔らかく伸びが良く塗りやすい、その安定性により、初心者でも簡単に塗布することが可能
●金属を含ないメタルフリーであり、導電性もありません、ショートや腐食の心配もありません
●塗布後、8年間塗り直しが不要な高耐久性
●リサイクル可能なパッケージ採用することで、CO2排出量の削減を図り、環境問題に配慮
●RoHS対応の環境配慮型プロダクト
●保証期間:初期不良のみ
粘度
870poise
密度(g/cm3)
2.50
熱伝導率(W/mk)
8.5
保証期間
初期不良のみ
仕様
●体積抵抗率:3.8 X 10^13Ω-cm
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量5倍!!たっぷり使える10g
標準サイズに比べて容量が5倍となっていますので、使用量の多い方におすすめです。自信を持っておすすめできるハイエンドグリスが完成しました!
空冷や水冷での使用に重点を置き、常用温度域で最もパフォーマンスが出るようにプロオーバークロッカー清水氏が徹底検証。あえて極冷オーバークロック時の性能を重視しない事でクラストップの性能を実現しました。
塗りやすさを重視した低粘度マテリアルをベースとしながらも、各素材の見直しにより13.2W/m・Kと高い熱伝導率を実現しました。
伸びやすい材質のため、簡単に塗布可能で初期の馴染みも抜群。極限まで薄塗り可能なため、グリス膜が厚くなり冷却力が低下する事もありません。
非導電性のため、ショートの心配がありません。
色
ライトグレー
容量(g)
約10
耐熱温度(℃)
-50~250
粘度
90~100pas
熱伝導率(W/mk)
13.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
放熱グリス:ヒートシンクに塗布しCPUその他コンピュータチップの動作熱を冷却する金属化合物ベースのサーマルペースト。微小な電気伝導性で標準的なグリスよりも高い熱伝導性を提供。高性能熱伝導率:摂氏-30°~180°での使用に適しており、25°以上で3.07W/m・Kの熱伝導率を持ち、ワークステーションやデスクトップのCPU/GPUのサービスやメンテナンスに最適。便利なサイズ:1本の1.5gチューブで4回から6回の塗布が可能。使用後の乾燥を防ぐため、再封可能なシリンジタイプ。安全性認証:CEおよびRoHsに対応、安心して使えるシリコングリス。50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物組成。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途オーバークロックや高性能CPU等、要求の高いアプリケーション。古くなった(乾いてしまった)サーマルグリスと交換
幅(mm)
20
色
シルバー
質量(g)
4
長さ(cm)
67
動作温度(℃)
-30~180
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
一般放熱用オイルコンパウンドです。
熱伝導性、電気特性に優れています。
用途トランジスタ、サーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱、絶縁。
ちょう度
325
主成分
シリコーン
使用温度範囲(℃)
-55~200
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
放熱用
各種加速試験に対して物性が極めて安定しており、長期信頼性に優れています。耐熱性に優れており、200℃でもグリス状を保つことができます。
用途ヒートシンクへの放熱伝導などに。電気・電子用途の放熱に。IGBTの放熱などに。
トラスコ品番
836-3293
材質
主成分:シリコーン
色
白
使用温度範囲
-40~200℃
容量(g)
90
熱伝導率(W/mk)
3.2
危険物の類別
非危険物
熱抵抗
21[[平米]]・K/W
2018年トラスコ掲載ページ
3 1330
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
放熱用
1本(90g)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ARCTICブランド 最高峰ハイエンドグリス、ヘラ付き
付属品
ヘラ
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。
260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。
また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
ちょう度
255
色
半透明
成分
ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン
使用温度範囲(℃)
-40~260
比重
1.01
不揮発分
0.2%(200℃、1h)
誘電率
3.0%(100Hz)
離油度(%)
0.6(200℃、1h)
危険物の類別
非危険物
散逸率
0.0001%(100Hz)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
絶縁耐力
500Volts/Mil
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
商品タイプ
シリコングリース
1本(85g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
オーバークロックコミュニティの高い期待と極めて厳しい用途のため、特別に開発されました。極低温環境でその真の能力を示す、非常に高い性能の熱伝導グリスです。硬化せず、長期間安定しています。極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。80℃でも乾燥が進まない特殊な構造をしています。この構造により、グリスに含まれるナノアルミニウムと酸化亜鉛を最適に混ぜ合わせ、発熱体またはヒートシンクの隙間をなくします。したがって、優れた熱伝達を実現します。非導電性です。扱いやすい注射器タイプです。グリスを塗布する際に便利なへら付き。Thermal Grizzly製 TG-K-001-RS
付属品
グリス塗布用へら
使用温度(℃)
-200~350
内容量(g)
1
粘度
130~170Pas
熱伝導率(W/mk)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱抵抗値(m2K/W)
0.0032
伝導率
電気:0pS/m (DIN 51412-1)
比重(g/cm3)
3.7
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷