- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 熱交換器コイルのおすすめ人気ランキング
熱交換器コイルのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新108件の「熱交換器コイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅管コイル」、「蒸気 ヒーター」、「熱交換器 フィルター」などの商品も取り扱っております。
10~20L程度のバット内液中に自立させて、コイル管に水・温水・蒸気などを送り冷却・加熱します。
材質
ステンレス(SUS304)
総高さ(mm)
400
コイル径(mm)
150
コイル口径の内径(mm)
6
コイル口径の外径(mm)
8
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。
耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。
容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ
投込型
材質
ステンレス(SUS304)
コイル口径の内径(mm)
Φ6
コイル口径の外径(mm)
Φ8
材質
ステンレス(SUS304)
総高さ(mm)
230
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
コイル径(mm)
112
管径
内管PT1/8、外径PT1/8
板厚(mm)
(冷却管)0.5
付属品
SUS304製サポート
材質
TTH-340W(チタン2種パイプ)
コイル外径(Φmm)
10
冷却水流量(L/min)
4~10
タケノコ
ホース内径Φ10mm用
材質
フッ化樹脂
総高さ(mm)
400
コイル径(mm)
150
コイル口径の内径(mm)
6
コイル口径の外径(mm)
8
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。
エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。
圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。
メンテナンスが容易。
メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。
自給式ポンプで、呼び水不要。
自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。
容易な流量調整。
流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。
国内仕入の高品質商品。
必要に応じて自由にカットして使用可能。
用途水道用
耐熱温度(℃)
0~100
材質
SUS304
サービスポートからのゲージ圧の取出しに最適。
ムシ押し付の特殊構造です。
仕様
振動防止ビニールチューブ付
取付ネジ径
5/16フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアメス
固定管板式なのでチューブ側の清掃が容易です。油の汚れは少ないが、冷却水は汚れが多く、チューブ側を多く洗浄する場所での使用に最適です。
メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。
油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。
材質
(冷却管)C1220T
タイプ
固定管板式
管径(Φmm)
(冷却管)9(ローフィンチューブ)
最高使用圧力(MPa)
1.0
適合流体
(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水
取り合い
(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式
シェル側接液部がallステンレス製(SUS304)の熱交換器なので、油だけではなく幅広い流体を使用可能です。
シェル側allステンレス製の熱交換器。
油流量の多少に対し、各サイズとも2種類の機種選択が可能。
水室カバーは鋳物,ステンレス製から選択可能。
材質
(冷却管)SUS304
タイプ
固定管板式
管径(Φmm)
(冷却管)9(ペアチューブ)
最高使用圧力(MPa)
1.0
適合流体
(シェル側)一般作動油、清水、その他、SUS304に対し腐食性のない流体、(チューブ側)清水、温水
取り合い
(シェル側)Rcねじ込み式(300番台はフランジ式)、(チューブ側)Rcねじ込み式
カバーにポリプロピレン樹脂を使い冷却コイルは、PTFEチューブをコイル状に巻き込んであります。上下にチューブが出ていますので、先端に接続ジョイントをつなぎご使用下さい。冷却ノズルは外径10m/mΦにできています。
ガラス器具以外にパイプ・鋼鉄・プラスチック容器に使用できます。 工場、研究室で安全且つ容易に使用できます。
特に爆発に対しても安全です。
材質
合成ゴム
耐熱温度(℃)
-60~150
ブレージングプレート式熱交換器。ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト及び省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
用途各種用途向け熱交換器(チラー、ヒートポンプ、床暖房、家庭用給湯、ボイラー、空気圧縮機、オイルクーラー等)
材質
伝熱板:SUS316。ろう材:銅。その他:SUS316
適合流体
一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体
設計温度(℃)
150/-100
本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。
熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。
薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。
属製のヒートシンクと比べて軽です。
表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
用途放熱
仕様
難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94)
厚さ(mm)
0.13
寸法(mm)
120×250
色
黒色(表面)
使用環境温度(℃)
-25~120
使用環境湿度(%)
0~85
熱抵抗
(試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
種別
替ヒーター
銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10~20倍の寿命です。先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。
交換こて先(銅チップ)です。
冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。
小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
最高使用圧力(MPa)
1.0
適合流体
一般作動油
材質
(ラジエタ)アルミニウム
入力(W)(50/60Hz)
35/33
騒音値(dB)(50/60Hz)
56/60
電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮!
Sunhayatoの急冷剤は、トラブルを未然に防止するために安全なセフティプレートをつけてあります。
用途半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に。
半導体の温度変化による不良品の検出に。
温度センサーの動作確認試験に。
グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験に。
高温試験時の急速低温復元に。
ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に。
仕様
地球温暖化係数/3。オゾン破壊係数/0。蒸気密度比(空気=1、at25℃)/2.01。可燃性
成分
LPG
トラスコ品番
327-5272
引火点(℃)
-81.0
臭気
弱いエーテル臭
発火点(℃)
+405
アズワン品番
1-9261-01
冷却能力(℃)
-40
危険物の類別
非危険物
1本(480mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷