熱風用先端工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
98件の「熱風用先端工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンダゴテ コードレス」、「はんだごて 100W」、「ロウ付け 工具」などの商品も取り扱っております。
小型ガス式半田ゴテの中で最も多くのユーザーに親しまれているモデル、コテライザー 91オート・ミニのセット品です
全長(mm) 208(本体) 使用時間(時間) 約1.25/一回の充填 質量(g) 66(本体) ガス充填量(mL) 14 熱出力 (半田ゴテ)約450℃。(ホットブロー)約650℃
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コテライザー70をベースにした圧電式の自動着火機能を装着した本格的な業務用半田ゴテです。 ワールド・ワイドのスタンダードモデルです。
全長(mm) 約265(本体、コテ先) 質量(g) 約100(本体) ガス充填量(mL) 約28 熱出力 (半田ゴテ)約250℃-約500℃、(ホットブロー)約650℃
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動着火タイプですので作業性が高まります。ガス式のため、コードレスであらゆる場所で使用できます。半田ごて、トーチ、ホットブローの1台3役です。本体にスタンドがセットされていますので、使用後机などに置くことができます。
用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広く ホットブロー(℃) 約600 使用時間(分) 約60(出力レバー中間時) セット内容 本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、半田コテ先、保護キャップ 全長(mm) 260(キャップ装着時) 質量(g) 115(キャップ装着時) グリップ径(Φmm) 28 方式 ガス触媒発熱式・自動着火式(点火機構内蔵) 使用ガス ガスライター用 ガス充填量(mL) 22 熱出力 (直火トーチ)1300℃、(半田ゴテ)約450℃、(電気式半田ごて相当)30~100W相当 取扱説明書 (18.6MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

コードレスタイプなので携帯に便利です。
全長(mm) 212(除キャップ) 消費電力 アルカリ乾電池:6V(6W)。ニッケル水素乾電池(2150mh):4.8V(5W) トラスコ品番 284-5512 セット内容 FX-901はんだこて(こて先B型:No.T11-B付)、保護キャップ 質量(g) 76g(除電池) 電源 単3乾電池×4本(別売) 連続使用時間 アルカリ乾電池:約60分。ニッケル水素乾電池(2150mh):約120分
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

コードレス(電池使用)で電源に困りません。スイッチを押している時だけ加熱する二重安全スイッチです。ライト付きなので、薄暗い箇所の作業に便利です。
用途工芸などのホビーや電子機器の組立に。 付属品 保護キャップ 質量(g) 60(保護キャップ・乾電池含まない) 最高温度(℃) 550 連続使用時間(分) 約30(国産アルカリ乾電池(推奨)使用時) 使用電池 アルカリ単3乾電池×4本 取扱説明書 (10.9MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

「本体・キャップ・こて先3本セット・専用ケース・クリーナー・スタンド」をセットしました。こて先交換でホットエアーとして使用可能。温度調節ツマミではんだこて15~75W相当の熱量をコントロール。付属のシュリンクアダプタを組み合わせると、熱収縮チューブの加工等が簡単に行えます。
全長(mm) 175(キャップ含まず) 使用時間(分) 1回の充填での最大約45(はんだこて使用時)温度調節ツマミMax.位置 トラスコ品番 468-6705 セット内容 本体、はんだこて用こて先(2.4mm、1mm)、ホットエアー、シュリンク用アダプタ、チップクリーナー、スタンド、ポータブルケース 質量(g) 65(キャップ含まず) 燃焼方式 ガス燃焼加熱方式 使用ガス LPG(ブタン・プロパン混合) 最高使用温度(℃) 580(はんだこて使用時)、625(ホットエアー) 着火方式 圧電着火方式 充填時間 (ガス)約20秒
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

コテライザー150をベースにした圧電式の自動着火機能を装着した本格的な大型業務用半田ゴテです。 もちろんホットブロー(熱風器)の機能も付き、屋外作業には最適です。
全長(mm) 約302 使用時間(時間) 約2.5/一回の充填 TGK品番 775-58-15-02 トラスコ品番 276-5047 質量(g) 約186 方式 ガス・触媒燃焼方式 ガス充填量(mL) 約63 熱出力 (半田ゴテ)約250-530℃電気半田ゴテ最大約200W相当。(ホットブロー)約540℃
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

電源の無い車内やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。 単3電池3本でいつでもはんだ付け作業が行えます。 充電式電池も使用可能で、経済的です。 前方についたLEDで作業を明るく照らします。 約15秒で350℃まで到達。すぐに作業できます。※新品電池を使用した場合。 キャップでスイッチがロックされているので、持ち運びも安全です。
仕様 安全な2段階スイッチ 付属品 こて先(MSD-20HRT-B) トラスコ品番 855-2654 セット内容 キャップ、こて先、こて先交換工具 全長(mm) 180 消費電力(W) 6 最高温度(℃) アルカリ・ニッケル:400以上 連続使用時間(分) アルカリ:40、ニッケル:65 使用電池 アルカリ単3電池・ニッケル単3電池×3個
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

電源不要のコードレスなので屋外等の作業に最適。 ワンタッチ操作。30秒の秒速加熱。 熱源はクリーンで安全なガス触媒方式。 1回のガス充填で1時間以上使用できます。 15ワットから60ワット相当までの温度の調節が可能です。 自動着火方式
全長(mm) 208 半田コテ(W相当) 15~60 質量(g) 66 方式 ガス触媒発熱方式 ホットブロー(℃) 最大約650 使用時間(分) 約75(レバー中央位置)/1回の充電 ガス充填量(mL) 14 熱出力 半田コテ:最大 約450℃
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

別売のコテ先に交換することで、ホットナイフの熱工具として使用でき、幅広い用途にお使いいただけます。 即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調整ツマミではんだこて15~75W相当の熱量を自由にコントロールできます。
全長(mm) 175 連続使用時間 45分 付属品 コテ先:GP-510RT-2.4C トラスコ品番 398-5644 質量(g) 65 規格 RoHS指令 最高温度(℃) 580(はんだこて使用時) 燃焼方式 ガス燃焼加熱方式 使用ガス ブタンガス 着火方式 圧電着火方式 充填時間 約30秒
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

コテライザー全機種、及びスーパーホット/コテソルビックまたソルデックス製品にお使い頂けます。
主成分 プロパン・n-ブタン・i-ブタン 引火点(℃) 76 沸点(℃) 4.98℃
1本(265mL)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト・サイズのエコノミータイプ。しかも半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチ 一台三役のすぐれモノ!
全長(mm) 約186 半田コテ(W相当) 約60 トラスコ品番 276-5152 質量(g) 約74 タイプ 手動着火 方式 ガス・触媒燃焼方式 使用量 一回の充填で約1時間 ガス充填量(mL) 約12 熱出力 半田ゴテ/約500℃、ホットブロー/約650℃、トーチ/約1300℃
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

コテライザー70をパワーアップさせた強力型です。 半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能がついています。 強力なパワーを必要とする配管工事、板金のはんだづけ、銀ロウづけ、熱収縮チューブの収縮に長時間の連続作業ができます。 電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、銀ロウ付け作業に適しています。
用途電気工事のはんだ付け。 通信工事のはんだ付け。 銀ロウ付け作業。 全長(mm) 約285 使用時間(時間) 約2.5/一回の充填 トラスコ品番 276-5144 セット内容 コテ本体、ホットブローチップ、ヒートシュリンク、コテ先キャップ 質量(g) 約190 方式 ガス・触媒燃焼方式 ガス充填量(mL) 約63 熱出力 (半田ゴテ)約300-510℃電気半田ゴテ最大約200W相当。(ホットブロー)約630℃。(トーチ)約1350℃ MAX
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに 全長(mm) 233(こて先B型をつけた場合) 消費電力(W) 50 セット内容 本体、ロックキー 質量(g) 61(こて先B型をつけた場合) 電源(V) AC100(50/60Hz) ヒーター セラミックヒーター 設定温度範囲 200~500℃ 標準こて先 B型 (No.T18-B) リップル温度(℃) 無負荷時±1
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本格的な業務用として使用できる標準型です。 半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能を揃えています。
用途電気工事のはんだ付け。 通信工事のはんだ付け。 銀ロウ付け作業。 全長(mm) 243(本体・コテ先) 連続使用時間 120分 仕様 電気はんだこて20~80W相当 最高温度(℃) 約500(はんだこて)/約630(ホットブロー) ガス充填量(mL) 28 熱出力 約200~約500℃(半田ゴテ)、約600℃(ホットブロー)、最高約1300℃(トーチ)
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワータイプのガス式はんだこてです。 即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調節ツマミで熱量を自由にコントロールできます。 新採用のワンタッチ着火スイッチにより片手で着火できます。 1回のガス充填で約45分使用できます。 ハイパワータイプなので野外作業でも威力を発揮します。
全長(mm) 223 付属品 コテ先:GP-501RT-2.4C トラスコ品番 438-0878 質量(g) 147 最高温度(℃) 1300(ブロートーチ)、625(ホットエアー) ガスの種類 LPG(ブタン・プロパン混合) 燃焼方式 ガス燃焼加熱方式 連続使用時間 45分 着火方式 圧電着火方式 充填時間 約20秒
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

1個
6,380 税込7,018
翌日出荷


ガス式はんだこてGPシリーズの専用ガスです。 ポータソル製品の性能を充分発揮させるため専用ガスGP-20をお薦めします。
容量(mL) 220 成分 LPG(ブタン・プロパン混合) トラスコ品番 398-5636 質量(g) 120
1本
799 税込879
当日出荷

最高使用温度(℃) 400(半田ごて)、1300(トーチ) 使用時間(分) 30(中火で) 付属品 1.0mmチップ(EA304ZB-1) 全長(mm) 150 容量(mL) (カートリッジ)7 能力 30~70W
1個
3,180 税込3,498
当日出荷