片つば車輪のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
115件の「片つば車輪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レール用鉄車輪」、「トロリー 車輪」、「車輪レール」などの商品も取り扱っております。
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
種類 ローラー 仕様 中荷重 材質 止め輪/スチール 材質(本体) S45C・無電解ニッケルメッキ 材質(ベアリング) スチール
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

密閉防塵式、ダブルベアリング入。 芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
用途トロ車用。 タイプ L型 材質 ダクタイル鋳鉄 シリーズ C-1200シリーズ
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エスコ品番 EA986SD-100 材質 鋳鋼 軸径(Φmm) 20 寸法(mm) 100×46 許容荷重(kg) 800 種類 ボールベアリング 耐熱温度(℃) -25~120 フランジ外径(Φmm) 125
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

タイプ トロ車型 付属品 ボルト、ナット RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプ トロ車型
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 グリスニップル付車輪、ボールベアリング エスコ品番 EA986NV-150 材質 車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm) 36 全高(mm) 200 耐荷重(kg) 1000 耐熱温度(℃) ‐25/120
1個
29,100 税込32,010
翌日出荷

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様 重荷重 材質 止め輪/スチール 材質(本体) ポリアセタールブラック 材質(ベアリング) スチール
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様 重荷重 材質 止め輪/スチール 材質(本体) S45C・無電解ニッケルメッキ 材質(ベアリング) スチール
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
材質(本体) ポリアセタール・ブラック 材質(ベアリング) スチール 材質 止め輪/スチール 種類 ローラー 仕様 中荷重
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 グリスニップル付車輪、ボールベアリング エスコ品番 EA986NV-125 材質 車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm) 36 全高(mm) 170 耐熱温度(℃) ‐25/120
1個
27,300 税込30,030
翌日出荷

車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました。軸受けは高級深溝玉軸受けを2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました。
材質(車輪) 鋳鉄(FC250) 形状 固定 ブレーキ ナシ 種類 KS型DX 金具仕上 有色クロメートメッキ
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途トロ車用。 シリーズ C-2150シリーズ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)