物流のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
36,030件の「物流」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「物流 道具」、「物流くん」、「チェーン 巻取り」などの商品も取り扱っております。
段ボールのこ 物流くん 長谷川刃物ランキング1位
段ボールの開梱や切断、PPバンドも切断可能です。片手で刃が出せるスライド式で、作業効率がアップしました。 ストラップホール付
トラスコ品番473-6257材質グリップ:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼全長(mm)(使用時)137、(収納時)110質量(g)29刃渡り(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499税込549
当日出荷

パックトレーワゴン アズワンランキング2位
材質【本体・トレー】アルミニウム材質(キャスター)PA(ナイロン)棚ピッチ(mm)58
1個
49,700税込54,670
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ライトグリップ SHOWA(ショーワグローブ)ランキング3位
独自の葉脈状すべり止めにより、強力なグリップ力があります。 着用したままペンを持てる薄さとやわらかさがあります。 特殊配合により、天然ゴム特有の臭いを抑え、白化現象も抑えています。 繊維部分は抗菌防臭加工を施してあり、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
用途土木建築業。物流倉庫業。清掃・サービス業。厚さ(mm)約1.1RoHS指令(10物質対応)対応
1双
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

表示付温湿度データロガー(スティックタイプ) 藤田電機製作所ランキング4位
液晶表示付きです。 ロガーとパソコンにUSBケーブルを直接差込設計です。 温湿度を同時測定可能です。 低消費電力・長寿命設計(3年)です。 置くだけ簡単操作です。 スイッチレス構造です。 データ改ざん防止です。
用途医療分野関係物流に、食品関係物流に、倉庫の温湿度管理に、工場などの作業環境設定に電池リチウム電池 CR2477 1個測定要素温度 湿度電池寿命約2年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位記録間隔1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
1個
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンテナラック ミニ モノタロウランキング5位
部品や小物の保管に便利なミニコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運び可能で、積み重ねての使用も可能です。 コンパクトサイズなので、作業台の上などの整理に役立ちます。
用途部品や小物の保管に付属品コンテナ×15個、ネジ×23個、ナット×23個、ワッシャー×23個材質スチール(本体)、PP(コンテナ)高さ(mm)410奥行(mm)255容量(L)0.8×15個間口(mm)560コンテナサイズ(mm)幅W×長さL外寸:D164.3×W105×H77.1。内寸:D130×W76×H74関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)均等積載量(kg/段)2
1台
3,998税込4,398
当日出荷

チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
材質合金鋼タイプアイタイプ表面処理カチオン塗装(黒)組立方法アイタイプ
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)Sボルト/エコパック(オールスチール)
片側締結・高強度・高耐震性能により、脱溶接・重要保安部位締結に最適。引張強度・剪断強度・芯抜け強度のいずれも強力で、従来の同一軸径ブラインドリベットの2倍~3倍の強度が得られます。独自のロック機構とフォールフィル機能により、すぐれた耐振動性能を実現しました。かしめ時にリベット胴部から膨らみ、下穴充填性を高めることにより耐候性能にすぐれます。従来の同一軸径ブラインドリベットと比較し、約2倍の板厚の範囲を締め付けられます。板厚ごとに複数のリベットサイズを用意する必要がありません。エビ印リベッターを使えば誰でも簡単に美しく仕上げられます。空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。
用途トラック等の車体関係。コンテナ・ラック等の物流機器。配電盤。製缶等材質ボディ:スティール(炭素鋼)、マンドレル:スティール(炭素鋼)
1パック(18本)ほか
1,498税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。 ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。 PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別手動
1台
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
8,620税込9,482
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ユニット消火器格納庫
工場・事務所・物流倉庫などの消化器の設置に最適です。
用途消火器の収納に。種類ボックス型仕様格納消火器:粉末6・10型トラスコ品番115-0277材質スチール質量(kg)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×165×605
1台
5,898税込6,488
当日出荷

折りたたみ式。卓越した耐久性・省音性・軽量化を実現。黄色いハンドルから手を放すとギアストッパーがかかり、黄色いハンドルを握るとギアストッパーが解除されます。ブレーキの掛け忘れを防ぐ安心のハンドパーキング付きです。ハンドルを握っている間だけブレーキが解除されるので台車が勝手に動き出す心配がありません。
材質スチール質量(kg)13.5車輪径(Φmm)100(グレーゴム車)キャスター固定×2、自在×2最大外形寸法(mm)760×480床面高さ(mm)135押手高さ(mm)925荷台寸法(幅)(mm)480特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)620騒音対策ブレーキ/ストッパー積載均等耐荷重(kg)150
1台(1台)
28,400税込31,240
翌日出荷

敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
用途敷き鉄板吊り具寸法H1(mm)236寸法H2(mm)89寸法L1(mm)105寸法L3(mm)38寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法T2(mm)18フック形状ラッチロックフック
1組
27,980税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ Sボルト (スチール/スチール製) エコBOX
引きつけ力(締付け力)が強く、耐震性、気密性に優れています。ワイドレンジ-締付け板厚の範囲が広いので、たくさんのサイズのリベットを用意する必要がありません。
用途トラック等の車体関係、コンテナ、ラック等の物流機器配電盤、製缶等の締結に。リベット径(Φmm)6.4適正かしめ板厚MIN(mm)2.1下穴径(Φmm)6.6~7.0材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)引張荷重(N)10400材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)剪断荷重(N)11770フランジ径D(Φmm)13
1箱(100本)
6,298税込6,928
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
種別手動
1台
39,980税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

キトーモバイルライトクレーンと巻上機がセットになりました。キャスター付きで移動が可能です。アルミレール採用で軽い力で操作が可能です。架台・梁が不要で設置工数とコスト削減になります。天井クレーンが設置できない場所でも3次元の曲線的な荷役運搬をおすすめです。
用途手軽なキャスター付きクレーン寸法(mm)2860(モバイルライトクレーンスパンLkr)全幅(mm)3020(モバイルライトクレーン)ケーブル長(m)巻上機給電:15全高(mm)3312(モバイルライトクレーン)関連資料(0.98MB)
1台
1,198,000税込1,317,800
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

シングルガータのポータルクレーンと巻上機のすぐに使える便利なパッケージセット品です。軽量アミレールで移動がラクラク!。架台・梁が不要で設置工数とコストが削減できます!。ポータルクレーンは必要な場所で必要な時、荷の上げ下げ作業を可能にした移動式クレーンです。天井クレーンの移動範囲外での作業に最適です。そのため従来のようなクレーン設置工事も不要です。
用途手軽なキャスター付きクレーン高さ(mm)3114(ポータルクレーンシングルガータ)全幅W(mm)1200(ポータルクレーン(シングルガータ)関連資料(0.86MB)
1台
419,800税込461,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

「gri-eigt」(グリエイト)は、軟質PVCの為、ベトつかず、燃えにくく、経年劣化が少ない新素材です。 また、特殊形状により多数の突起(ダンパー)が、グリップ力を発揮し、同時に振動を吸収する効果が見込めます。 企業のオフィス・工場・物流センターにおいて機器や商品棚・書庫等の転倒防止として四隅に敷くだけで簡単にお役立ていただけます。 また、ご家庭の家具・家電等にも簡単にご使用いただけます。
種別耐震マット材質PVCブラック適合温度(℃)-10~60
1枚ほか
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
75税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
3,680税込4,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)