物置 扉 部品のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
116件の「物置 扉 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「物置のドア」、「物置 戸車」、「U溝 ベアリング」などの商品も取り扱っております。
1セット(2枚)
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 ねじ寸法 M6×1
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。 ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。 枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様 ランマ無し タイプ 本体フラット 商品タイプ 本体のみ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc. タイプ 丸型 車輪径(Φmm) 40 材質 6ナイロン 質量(g) 15 寸法r(mm) 3 寸法e(mm) 11 寸法b(Φmm) 35 寸法f(mm) 12 寸法a(Φmm) 40 サイズ(mm) 40 寸法c(Φmm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
479 税込527
当日出荷

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。 使用温度範囲 -20~80℃ 精度等級 JIS B 1514 0級
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 寸法W(mm) 7(0~-0.2) 幅(mm) 7 寸法L(mm) 11(±0.5) ねじ寸法 M6×1 許容荷重(N[kgf]) 196[20](300r.p.m)
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプ V型 材質(車輪) ジュラコン(R) 材質(軸)
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 材質 [ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理) 使用温度範囲 -20~80℃ 精度等級 JIS B 1514 0級
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1セット(2枚)
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法D(mm) 26(-0.2~0) 寸法W(mm) 8(±0.2) 幅(mm) 8 寸法L(mm) 11(±0.2) 外径(Φmm) 26 ねじ寸法 M6×1 寸法C(mm) 2(±0.4) 許容荷重(N[kgf]) 588[60](300r.p.m) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷

戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの軸吊用上下ピボット受け。
用途収納折戸専用 材質/仕上 鋼/GBメッキ
1個
619 税込681
当日出荷


高さ調整機能付。
用途木製建具 材質(軸) 板厚(mm) (枠)1.2 材質(枠) SPCC 高さ調整範囲(mm) 5
1個ほか
719 税込791
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。 使用温度範囲 -20~80℃ 精度等級 JIS B 1514 0級
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。 付属品 +皿タッピンネジ3×20 材質/仕上 6ナイロン/乳白色
1個
209 税込230
当日出荷