牽引ロープ 3tのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
111件の「牽引ロープ 3t」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸縮ロープ」、「牽引 ベルト」、「牽引ロープ 5t」などの商品も取り扱っております。
ショックが少ない伸縮性のあるけん引ロープ。 安全性を考慮した、取付けやすく、はずれにくいフック金具採用。 白旗付き。
サイズ 収縮時:約2m 伸張時:約4m 仕様 車両側けん引フックの穴径がΦ30mm以上の車両に対応します。フック開口部約17mm 材質 ポリエステル、ゴム紐など イエロー パッケージサイズ(mm) H190×W250×D100
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

故障車などの車を引っ張る伸縮式のけん引ロープですので、たるみや踏み付けが無く、安全にけん引が出来ます。収納時にはコンパクトになりますので保管も楽です。
用途故障車などのけん引に。 全長(m) 収縮時:1.6、伸張時:4 材質 PE(ロープ)、鉄(フック) 取扱説明書 (1.5MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタックした4WDもスパッとレスキュー。 ヘビーデューティー用途のハイパフォーマンスタイプ。
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いざという時に頼りになる、けん引ロープ。軽自動車~小型乗用車(1500cc)に
用途保安用品
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等 等級 JIS4等級 材質 ポリエステル 使用温度(℃) 100以下 本体厚さ(mm) 8 JIS規格 JIS B 8818規格品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

まさかの時の安心の1本。 初心者ドライバーでも安全・確実にお使い頂けるスタンダードタイプ。
長さ(m) 伸張時/3.6、収縮時/1.5
1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。故障車のけん引もOK。けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、。雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。破断張力 約3.1t。ロープ長 約3.6m。ワイヤー径 8mm。※一部使用できない車種があります。
用途保安用品 長さ(m) 3.6 破断張力(t) 3.1 材質 (ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄 質量(kg) 1.24 内容 ワイヤーロープ/白旗 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (パッケージ)300×300×50 ワイヤー径(Φmm) 8 張力(kg) 2000
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ロープが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。 軽量でコンパクトに収納できます。
長さ(m) 伸縮時/4 付属品 白旗 適合 (車両側のフック形状)アイボルト型、ワッカ型、かぎ型 材質 (ロープ本体・ループカバー)ポリエステル、(フック)炭素鋼
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルトが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。軽量でコンパクトに収納できます。
付属品 取扱説明書(保証書)・白旗 適合 車両側のフック形状:アイボルト型、ワッカ型、かぎ型
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白旗付 軽量でコンパクトに収納できます ベルトが伸縮するので、たるみによる踏みつけがなく安心です オリジナル設計の安全フックで、伸縮時の脱落を防ぎ安心です
仕様 ●能力:3.0t●全長:4m(伸張時)●切断荷重:5t●適応車種:普通自動車●車種例:クラウン、レガシー、スカイライン、オデッセイ、ステップワゴン、ノア他●材質:本体:ナイロンループ部カバー:ポリエステル内部ゴム:特殊ゴムフック:クロムモリブデン鋼(本体)、ステンレス(外れ止めピン) アズワン品番 65-2300-26
1個
6,440 税込7,084
当日出荷

ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別 両端アイ形 材質 ポリエステル 関連資料 点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬 種別 両端アイ形 材質 ナイロン(内部:ポリエステル) 使用温度(℃) 100以下 JIS規格 JIS3等級
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

2000ccクラス乗用車 切断荷重3.21t D型シャックル付
材質 スチールワイヤー 寸法(mm) 8 ブルー 長さ(m) 約3.7 破断張力(t) 3.21
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。 種別 両端アイ形 材質 ポリエステル 等級 JIS4等級
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ねじれない編込みロープ採用で作業効率大幅UP。
用途吊具、園芸、土木、建設など 吊上能力(kg) 100 破断荷重(kg) 450 ロープ寸法(直径Φmm×長さm) 5×19
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
8,240 税込9,064
翌日出荷

アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質 CCA(アルミ線+銅被覆) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.6MB)
1セット
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バッテリーあがりや車両けん引など、もしもの時の安心セット
用途バッテリーあがり、車両けん引に 仕様 けん引伸縮ベルト:安全荷重/1.8t、切断荷重/3t セット内容 ブースターケーブル、けん引伸縮ベルト、作業用手袋、白旗、取扱説明書(保証書) ベルト長さ(m) 4(伸張時) 定格電圧(V) DC12 ケーブル長(m) 2.15(ブースター) 定格電流(A) 50 適合車 (けん引伸縮ベルト)小・中型自動車。(ブースターケーブル)DC12Vガソリン車用 断面積(mm2) ケーブル/3.0
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷