- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 建築用テープ
- 玄関 ドア 隙間 ゴムのおすすめ人気ランキング
玄関 ドア 隙間 ゴムのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新111件の「玄関 ドア 隙間 ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄関 ドア ゴム パッキン」、「ドア 隙間 ふさぐ」、「玄関ドア 気密パッキン」などの商品も取り扱っております。
室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプ
波型
使用温度範囲(℃)
-5~40
主な用途
隙間用
粘着力(N/6.5mm)
5
扉と床の隙間風・埃を防ぐ
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質
ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
取り付けカンタン、ドアの下部より進入してくるすきま風を遮断します
ドア下部からの風・ホコリの侵入防止
ドア下部と床の隙間を無くし、風・ホコリの浸入を防ぎます
冷暖房の効果があがり省エネになります
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
35×915×7
材質
(上部)アルミ(下部)ポリプロピレン/PPブラシ
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色
黒
材質(本体)
PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)
25.5
寸法C(mm)
2.2
材質(芯金)
アルミ(A3004)
材質(フラップ)
EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
模様
ファインペブル(細目模様)
ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。
EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。
木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。
すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質
基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤
主な用途
隙間用
粘着力(N/25mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
気密防水、耐候性、耐久性
耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。)
ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。
戸を閉める音も静かになります。
用途屋外用防水すきまテープ。
主な用途
隙間用
特性
耐候性、止水性、防水
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の下部に取り付け、床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。水返しに最適です。
室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。
ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。
重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプ
P型
使用温度範囲(℃)
-5~40
主な用途
隙間用
粘着力(N/6.5mm)
5
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質
ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランスよくふさぎ、ドアなどの動きも損ないません。耐久性に優れているため屋外にも使用できます。
用途屋外建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和。
トラスコ品番
391-4313
質量(g)
49
主な用途
隙間用
1巻
¥889
税込¥978
当日出荷
扉の確実な密閉
抜群の保温・保冷効果
必要な寸法にカットして使用できます。
豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
材質
塩化ビニル(PVC)
色
ブラック
使用周囲温度(℃)
-50~60
ドアの戸あたり音を静かに、目立たない薄手タイプです。
クッション性が良くドアの閉りをさまたげません。
はく離紙がなく作業が簡単です。
貼りやすく、きれいにはがせます。
クッション性に優れ、ドアの閉まりを防げない
はくり紙がないので作業が簡単
貼りやすくきれいにはがせる
見掛け密度:35kg/m3
用途ドアの戸あたり音防止に、ドアの戸当たり音を緩和する
扉と床の隙間風・埃を防ぐ
全長(mm)
1000
引戸、ドア、クーラー取付部のすき間からの風、騒音、ほこり等の防止用です。厚み、幅のバリエーションがあり使用箇所に合わせて選べます。きれいにはがせるタイプです。
主な用途
隙間用
クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。
粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。
雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。
主な用途
隙間用
特性
耐候性、防水
粘着力(N/6.5mm)
5
ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプです。テープ付(屋外で使用する場合は、ビス取付が必要となります。)ドアの長さに合わせノコギリなどでカットしてください。軟質PVCはハサミなどでカットしてください。
用途すきま風・ホコリの侵入の防止。冷暖房効率改善。
トラスコ品番
751-7670
材質
(上部)硬質PVC、(下部)軟質PVC
色
茶
質量(g)
104
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
40×7×915
1本
¥719
税込¥791
当日出荷