玉ねぎ スライス スライサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
107件の「玉ねぎ スライス スライサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玉ねぎ スライサー」、「じゃがいもスライサー」、「みじん切り 玉ねぎ スライサー」などの商品も取り扱っております。
自動収納式 両側刃Sliceセラミック刃1枚付属 スチールよりも鋭利さ10倍長持ち 道具無しで簡単に刃の交換可能 刃の使用数の減少は怪我の減少につながる 使いやすいゴム引き仕上げスライダーボタン 吊るし紐/キーリング用の穴付き
材質(刃) 酸化ジルコニウム(交換可) 材質 ABS 寸法(mm) 133.5×17.3×17.3 質量(g) 26 深さ(mm) 12±0.2 切込深さ(mm) ~12.7(0.5インチ)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

安全にクリップし、切り、開けることができる。 紙、収縮ラッピング、プラスチック、紙ロール、ラベル、袋開け、その他多数の用途。 マイクロ・セラミック刃交換不可。Sliceセラミック刃 絶対に錆びず、鋭利さを保つ 耐久性のあるABSプラスチックボディに滑り止めゴム引き仕上げ 刃交換なし、コスト削減、怪我減少 両手利き用滑り止め仕上げ 埋め込みマグネットとキーリング用穴
材質(刃) セラミック 材質 (本体)ABS+滑り止め仕上、(ブレード)酸化ジルコニウム<刃の交換不可> 寸法(mm) 61.24×30.76×5.71 質量(g) 6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約10倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能です。交換は別売り型番10526(ラウンドタイプ)、10528(鋭利タイプ)。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10550は、商品の中央部のオレンジ色のボタンをスライドすると刃先が出ます。 刃先の長さ/位置を5段階調整固定でできできます。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれております。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。刃先の向きを交換することで、左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。
寸法(mm) 153.83×35.64×21.18 質量(g) 66 深さ(mm) 20±0.2
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

玉ねぎ丸ごとスライスできる。幅広コンパクトで使いやすさと収納性を両立。 安全ホルダー付。
材質 本体:ABS樹脂、安全ホルダー:AS樹脂、刃:ステンレス鋼 質量(g) 108 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 110×200×30
1個
779 税込857
当日出荷

材質 本体:ABS樹脂、安全ホルダー:AS樹脂、刃:ステンレス鋼 全長(mm) 110 質量(g) 108 寸法(幅W×高さH)(mm) 200×30
1個
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャパン・インターナショナル・コマースアリゲーター
カット幅:6×6mm材質 :本体・カバー/ABS樹脂 刃部/ステンレス鋼・半分に切った玉ねぎをセットしたら、上からスライサーを グッと押すだけでみじん切りができます。スライス後は透明カバーに入るので目にしみず、散らばり ません。透明カバー、スライサーの上部・下部が取り外し可能で お手入れが容易です。
材質 ABS・ステンレス鋼 質量(kg) 0.465 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 105×280×H105 TKG品番 9-0678-0301 TKG品番(2017) 6-0600-0301
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

玉ねぎのスライス・きゅうりの輪切り・キャベツやだいこんのせん切りなどに
適合機種 MK-K41/K45/K46/K47/K48/K48P/K51/K55/K56/K57/K58/K60/K60P/K61/K71/K72/K73/K74/K75/K76/K77/K78/K80/K80P/K81
1台
6,498 税込7,148
8日以内出荷

キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなど料理の下ごしらえが短時間でできます。 最大120mm幅まで切れるワイド設計。 つまみを回すだけの簡単厚み調整。 小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
付属品 保護ホルダー 材質 ABS樹脂、SUS 質量(g) 450 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 350×145×28 最大幅(mm) 120 耐熱温度(℃) 80 調整機能 (厚さ調整)3mm程度まで TKG品番 9-0668-0401 TKG品番(2017) 6-0589-0901
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

しゃぶしゃぶ肉(半解凍)、ハム、ソーセージ、チャーシューなどの他、キャベツなどの野菜のスライスに活躍します。 キャリッジ(肉乗せ台)のスライドはシンプルで簡単な手動式です。
用途しゃぶしゃぶ肉(半冷凍)、ハム、ソーセージ、チャーシュー、キャベツ。 材質 SUS アルミ 質量(kg) 16.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×410×360 電源(V) 単相100 消費電力(W) 90 定格時間(分) 20 最大切断径(Φmm) 150 切断寸法(mm) 160×H140 仕様 手動式 刃径(Φmm) 250 スライス幅(mm) 0~12 付属品 研磨機 TKG品番 9-0680-0401 TKG品番(2017) 6-0602-0401
1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷

切れ味シャープな回転式!ハンドル1回転でカッターが5回転!。料理の種類によって粗さをスピードや回転数で調節できる。ドレッシングを作る時に便利な油注ぎ口付
材質 ハンドル・蓋:ABS樹脂、ジョイントシャフト・ギア:ポリアセタール、容器:AS樹脂、キャップ:ポリエチレン、カッター部:ステンレス鋼、滑り止め:合成ゴム 質量(g) 510 容量(L) 1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×165×215
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

持ちやすい独自のハンドル形状 そのままおろせる容器付 ボウルの縁に固定できる溝付き
用途玉ねぎやじゃがいも等のスライスに 材質 本体:ポリプロピレン/刃:ステンレス鋼/容器:AS樹脂/すべり止め:ゴム 付属品 PC容器
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

千葉工業所電動ミジンガー
電 源 :単相100V消費電力 :120W定格時間 :15分投入口寸法:Φ90処理能力 :2kg/分(粗さにより異なります。)質 量 :3.9kg。キャベツ、にんじん、白菜、玉ねぎなど野菜の ミジン切りに最適。3種類の丸穴フィルター(付属)で粗・中・細の ミジン切りができます。 (特に粗いものや玉ねぎなどは状況により別売りの 1枚刃をご使用下さい。)。洗浄も簡単。
材質 ABS POM 質量(kg) 3.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×300×315 TKG品番 9-0677-0701 TKG品番(2017) 6-0599-0701
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷

持ちやすい独自のハンドル形状 刃先から指を守るホルダー付 ボウルの縁に固定できる溝付き
用途玉ねぎやじゃがいも等のスライスに 材質 本体・ホルダー:ポリプロピレン/刃:ステンレス鋼 付属品 PCホルダー
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

スライス・千切り・おろしが1台3役で料理の下ごしらえを簡単・スピーディーに。前後の動作で手でおろしたような仕上がり。食材や刃の種類に合わせて運転速度が調整できるスピード2段階。2か所の運転ボタンを同時に押さないと運転しない安全設計。
用途スライサーとして。野菜カッター/スライサーセット/マルチスライサー/野菜/すりおろし/薄切り/細切り/千切り/キャベツ/千切り/大根おろし/きゅうり/人参/にんじん/玉ねぎ/タマネギ/電動おろし器/電動大根おろし器/万能スライサー/時短調理/下ごしらえ/離乳食/介護食 付属品 本体、ふた、押込棒×3種、受け容器、外容器、枠台、プレート枠、アタッチメントプレートスライス厚、スライス薄、千切り刃太、千切り刃細、おろし刃プレート 質量(kg) 2 消費電力(W) 45 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.5 保証期間 1年 定格時間 3分(3分使用ごとに2分以上休止) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 35.5×12.5×22.5
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

新開発の波形刃(特許申請済)を採用。緩急の曲線によってスライス時食材が流れにくく、しっかりと掴むため今までにないソフトな切れ味。 キャベツ半玉もそのままスライスできる幅120mmのワイドサイズ。スライスの厚みは約1mmと極薄。 丸みを帯びたグリップデザインと適度な角度で楽にスライス可能。ボウルの上でも安定してスライスできるフック付き。 付属の安全ホルダーで指をしっかりガード。
用途スライサー、キッチン雑貨として。きゃべつ。玉ねぎ。サンドイッチ。ホットサンド。 材質 スライサー本体/安全ホルダー:ABS樹脂(耐熱80℃)、刃部・固定ネジ:ステンレス鋼 質量(g) 240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 14.5×37×2
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

玉ねぎ丸ごとスライスできる。安全ホルダー付
材質 本体:ABS樹脂、安全ホルダー:スチロール樹脂、刃:ステンレス鋼 質量(g) 108 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 幅110×奥行200×高さ30
1個
749 税込824
翌々日出荷

耐熱80℃
材質 ABS樹脂・ステンレス刃物鋼 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 270×100×40 TKG品番 9-0667-1001 TKG品番(2017) 6-0590-0601
1個
699 税込769
3日以内出荷

キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなどに加え、千切りができます。 最大120mm幅まで切れるワイド設計。 つまみを回すだけの簡単厚み調整。 3種類のクシ刃とかんたん厚み調整の採用で仕上げいろいろ! 小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
寸法(縦×横×厚さ)(mm) 350×145×28 TKG品番(2017) 6-0589-0801 材質(本体) ABS樹脂 付属品 クシ刃 1.0mm、2.5mm、8mmの3種類/保護ホルダー 質量(g) 450 最大幅(mm) 120 耐熱温度(℃) 80 調整機能 (厚さ調整)3mm程度まで TKG品番 9-0668-0301
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。 投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。 キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。 オプション円盤で大根おろしや千切りも。
付属品 押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃) 材質 ABS PA 質量(kg) 6.4 間口W×奥行D×高さH(mm) 310×320×516 消費電力(W) 40 回転数(min-1[r.p.m]) 148 電源(単相/V) 100 50/60Hz 調整範囲(mm) 厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで) 定格時間(分) 30 処理能力 キャベツ750g/分(0.8mm厚) TKG品番 9-0661-0301 TKG品番(2017) 6-0585-0301
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

プリンス工業スライサー
用途にんじんやキャベツの千切りや玉ねぎのスライスなどの際に
1個(1枚)
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)