- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ねじ山修正器/引抜・除去工具
- 現場作業工具のおすすめ人気ランキング
現場作業工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新294件の「現場作業工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「建築道具・作業工具」、「ヒーロー 作業工具」、「作業工具類」などの商品も取り扱っております。
1本で8種類のピッチに使用できます。
つぶれたねじ山が修正できます。
用途作業現場でねじ山がつぶれた時に。
寸法A(mm)
20
全長(mm)
230
シャンク径(mm)
10mm角
材質
炭素鋼(SK材)
リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に!。業界初(2010年2月現在、メーカ調べ)Li-ion工具との接続で最高の取り回しを実現!コードレス小型集じん機。
用途粉じん専用
バッテリー容量(Ah)
3
集塵量(L)
3
吸込仕事率(W)
強:45、弱:15
連続使用時間(分)
(1充電あたりの目安)「強」:約10、「弱」:約20
充電時間(分)
22
真空度(kPa)
最大5.2[530mm水柱]
仕様
2スピード、連動コンセントなし
運転音(dB)
強:77、弱:67
質量(kg)
2.3(バッテリ含む)
電圧(V)
14.4
風量(m3/min)
3.3
適合バッテリー
A-60698,A-60660
用途建築作業現場用着脱式工具差し
適合
セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
寸法(mm)
290×110×100
質量(kg)
3(セフ取付収納物総重量)
質量(g)
145
適合ベルト幅(mm)
50
防水仕様
PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
平面、曲面ともに取付可能。ワイヤ類のたれ下がりがなく、作業場の安全対策に。
用途工具、ワイヤ、アース線などを作業現場の鉄部分に吊下げることができます。
全長(mm)
320
サイズ(Φmm)
16
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
75mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能
自動停止モード:締め過ぎ防止
緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載
プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。
各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります
長さ(mm)
361
適合バッテリー
M12 REDLITHIUM ION
仕様
燃料ゲージ、LEDライト
質量(kg)
1.3(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0~1550/0~2300/0~3000
ねじ締め能力
最大M16
保証期間
1年
アンビル
1/2インチSQ w/ Friction Ring
トルク(N・m)
90/160/270
締付能力(ナット)
最大M16
アズワン品番
65-0279-54
打撃数(bpm)
0~1350/0~2700/0~3600
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
作業現場、学校、オフィス、ご家庭ガレージ等で便利な多目的で使えるツールカート。折りたたんで小さく収納できる。整理整頓に。整理整頓に。工具の整理に。
用途作業現場、学校、オフィス、ご家庭ガレージ等に
質量(kg)
約6.8
高さ(mm)
860
奥行(mm)
380
間口(mm)
660
積載荷重(kg)
約70まで
キャスター
2本ストッパー付きキャスター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
組立:660×380×860、収納:200×380×1060
ストッパー
あり
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
軸折れに強い!ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比)。ソケット奥行45mmで取り回しがいい。20%軽量(メーカー比EDS) 軽くて疲れない!更に電池長持ち。ケースはおよそA4サイズ、立てても自立する設計で置く場所を選びません。鍵やストラップの取付けが可能、盗難防止や目印の取付けに便利。ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
用途各種ボルトナットの締め緩めに。
パワーが強い電動工具機種に適しています。
狭い建築現場での組立、解体作業に最適。
セット内容
EDX-8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・ESA-4DX
質量(g)
1700
奥行(mm)
(ソケット部)45
シャンク径(Φmm)
6.35
アズワン品番
64-8498-86
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
310×230×65
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
GSマーク取得済です。
キャスター付でスムーズな移動が可能です。
工具・部品を入れるためのトレー付で、座りながら作業をする場合に非常に便利です。
用途工場での現場作業、自動車や自転車の整備・修理作業に
色
ブラック
トラスコ品番
494-6928
材質
座部:ウレタンフォーム、脚部:スチール、樹脂キャスター
質量(kg)
9
張地
ビニールレザー張り
キャスター径(Φmm)
50
座幅(mm)
330
座高(mm)
420~545
調節範囲(mm)
(座高)420~545
昇降方式
ガス調節式
1脚
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
用途建築作業現場用着脱式工具差し
適合
セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
トラスコ品番
813-4711
寸法(mm)
287×74×100
質量(kg)
3(セフ取付収納物総重量)
質量(g)
120
適合ベルト幅(mm)
50
防水仕様
PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ボルト・ナットや工具類が収納・運搬できる便利なバッグ。
内部に水が浸入しにくいように防水加工された軽量で丈夫な1680Dポリプロピレン生地を採用。
ボルト類を汚れや水濡れから守ります。
開けやすいダブルジッパー採用。
仕様
ジッパー付(ダブルジッパー)、透明ポケット付
幅(mm)
300
質量(kg)
0.855
高さ(mm)
210
材質(本体)
ポリプロピレン
奥行(mm)
200
耐荷重(kg)
30
ポケット数
上面1
外寸法・幅(mm)
300
外寸法・高さ(mm)
210
外寸法・奥行(mm)
200
用途建築作業現場用着脱式腰袋
適合
セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
トラスコ品番
813-4592
質量(kg)
3(セフ取付収納物総重量)
質量(g)
560
適合ベルト幅(mm)
50
防水仕様
PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
暗闇で光る!
薄暗い天井裏作業等の多い電気・設備工事現場。
作業現場で工具を置き忘れると、使い慣れた工具を紛失するだけでなく、施工後撤去時の危険を伴います。
ネオンドライバーは蓄光&反射でドライバーの存在を知らせます。
これなら見つかる!
力の入る、手に優しい大径グリップ&エラストマー樹脂。燃焼時ダイオキシンが発生しないポリオレフィン系樹脂採用で環境にも優しい。
蓄光特性:日光・蛍光灯の明かりを吸収・自己発光します。
(20分の照射で約12時間発光します)
反射特性:ライトの光を反射します。
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
軸径(Φmm)
6.4
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
40
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
水なしで、頑固な油・泥・インク等の汚れを拭くだけで素早くきれいに落とします。
大判サイズで手の汚れだけでなく、作業台・工具・換気扇など1枚で無駄なくお使いいただけます。
保湿成分配合で、手荒れのリスクを低減します。
水場のない現場での作業や出張先に最適。
用途整備工場、建設現場、工事現場、工具のメンテナンス、キッチン、換気扇、アウトドア(キャンプ、BBQ、自転車、バイク、釣り)など
高品質なドイツ製です。摩擦、衝撃を加えても火花が出ない耐腐食性にも優れている工具です。火花を嫌う作業現場での使用に適しています。
材質
ヘッド:アルミニウム青銅、柄:ヒッコリー
ねじ山がつぶれて困った時に便利です!
この1本で8種類のねじ山ピッチに対応!
ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)
ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
適合ねじ
メートルネジ。並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27。細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36
適合ナット
内ネジM14以上
材質
クロムモリブデン鋼
幅(mm)
10
全長(mm)
230
硬度HRC
52±2
付属品
樹脂製握りカバー
質量(g)
120
表面処理
ニッケルメッキ
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。脚部伸縮ピッチ:6mm。Aマーク認定品。ワンタッチバー。天板トレー形式。最大使用質量100kg
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。
材質/仕上
アルミ/アルマイト処理
最大使用質量(kg)
100
鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。
落下防止用コードの取付穴付き。
鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。
用途仮設足場・住宅施工等に
シノの有無
あり
材質
(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼
レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。
刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。
材質(刃)
炭素工具鋼(SK4相当)
材質
スチール
寸法(mm)
150×465×1135
質量(kg)
26
刃長(mm)
305
硬度
HRC60
ハンドル長さ(mm)
850
切断能力(厚×幅)
平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)
切断能力(mm)丸棒
13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)
有効刃長(mm)
約200
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
作業現場でチェーンを目立てする際にガイドバーにセットして安定性を高めるクランプです。あるとたいへん便利な工具のひとつです。
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷