- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 生姜 スライサーのおすすめ人気ランキング
生姜 スライサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「生姜 スライサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「万能スライサー」、「野菜 カッター 手動」、「千枚漬けスライサー」などの商品も取り扱っております。
投入口:95×85厚さ調節:スライス厚0~10mm 千切幅3mm 質量:1.6kg。独自開発のVカッターの採用で抜群の切れ味を実現。スライスと千切り(3mm千切り刃が付属)ができます。部品の着脱も簡単!丸洗いが出来て衛生的。
材質
ABS SUS
キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなど料理の下ごしらえが短時間でできます。
最大120mm幅まで切れるワイド設計。
つまみを回すだけの簡単厚み調整。
小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
付属品
保護ホルダー
材質
ABS樹脂、SUS
質量(g)
450
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
350×145×28
最大幅(mm)
120
耐熱温度(℃)
80
調整機能
(厚さ調整)3mm程度まで
TKG品番
9-0668-0401
TKG品番(2017)
6-0589-0901
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
投入口 :内Φ85×110(おろし板まで)電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:90W定格時間:30分処理能力:1分/大根 1.5~2本 しょうが 約1000g 大和芋 約800g 自然薯 2~2.5本 にんにく 約800g付属品 :押し棒(長)、押し棒(短)。自転公転式のおろし板なので目詰まりすることなく、 食材全体を均一におろしの様な食感を生み出します。投入口とおろし板表面との隙間を可能な限り少なくしたことで 生姜・にんにくなども材料のロスなく最小限に抑えることが できるようになりました。使用中に食材に触れていたほとんどの部分を本体から簡単に 取り外して洗うことができますので大変、衛生的です。おろし板がむき出しの状態では動かない 安全リミットスイッチ機構。
材質
ABS PA PC
質量(kg)
6.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×400×400
TKG品番
9-0674-0301
TKG品番(2017)
6-0596-0301
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
独自開発のVカッターの採用で抜群の切れ味を実現。スライスと千切り(3mm千切り刃が付属)ができます。部品の着脱も簡単!丸洗いが出来て衛生的。
材質
ABS
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415×170×170
TKG品番
9-0663-0401
寸法(mm)
(投入口)95×85、(厚さ調節)スライス厚0~10、(千切幅)3
TKG品番(2017)
6-0587-0401
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
小規模施設や少量に特化した多機能タイプ。
小型ながら、食材投入口は108mmと十分な大きさ。生姜は一度に500gまでおろすことが可能。
軽くて丈夫な強化プラスチックを採用しており、耐熱性は約120℃まであるので、食器洗浄乾燥機にも対応します。
付属品
メタルブレード、プラスティックドゥブレード、1mmスライサー、おろし金、ディスク用ハンドル、プラスティックスパチュラー
質量(kg)
5.6
容量(L)
1.9
消費電力(W)
330
コード長さ(m)
約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×252×348
電源(単相/V)
100 50/60Hz
定格時間(分)
15
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
1500/1800
TKG品番
9-0643-0301
TKG品番(2017)
6-0571-0301
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
しゃぶしゃぶ肉(半解凍)、ハム、ソーセージ、チャーシューなどの他、キャベツなどの野菜のスライスに活躍します。
キャリッジ(肉乗せ台)のスライドはシンプルで簡単な手動式です。
用途しゃぶしゃぶ肉(半冷凍)、ハム、ソーセージ、チャーシュー、キャベツ。
材質
SUS アルミ
質量(kg)
16.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×410×360
電源(V)
単相100
消費電力(W)
90
定格時間(分)
20
最大切断径(Φmm)
150
切断寸法(mm)
160×H140
仕様
手動式
刃径(Φmm)
250
スライス幅(mm)
0~12
付属品
研磨機
TKG品番
9-0680-0401
TKG品番(2017)
6-0602-0401
1個
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。
投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。
キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。
オプション円盤で大根おろしや千切りも。
付属品
押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃)
材質
ABS PA
質量(kg)
6.4
間口W×奥行D×高さH(mm)
310×320×516
消費電力(W)
40
回転数(min-1[r.p.m])
148
電源(単相/V)
100 50/60Hz
調整範囲(mm)
厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで)
定格時間(分)
30
処理能力
キャベツ750g/分(0.8mm厚)
TKG品番
9-0661-0301
TKG品番(2017)
6-0585-0301
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなどに加え、千切りができます。
最大120mm幅まで切れるワイド設計。
つまみを回すだけの簡単厚み調整。
3種類のクシ刃とかんたん厚み調整の採用で仕上げいろいろ!
小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
350×145×28
TKG品番(2017)
6-0589-0801
材質(本体)
ABS樹脂
付属品
クシ刃 1.0mm、2.5mm、8mmの3種類/保護ホルダー
質量(g)
450
最大幅(mm)
120
耐熱温度(℃)
80
調整機能
(厚さ調整)3mm程度まで
TKG品番
9-0668-0301
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
独自の自転公転式のおろし刃が手おろしに 匹敵する仕上がりと素早いおろしを実現。
従来難しい繊維の強いショウガも楽におろせます。
部品の着脱も簡単。簡単に洗えて衛生的。
材質
ABS PA
質量(kg)
3
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×270×310
定格時間(分)
15
処理能力
1分間2~3kg
投入口幅(mm)
Φ50
TKG品番
9-0674-1001
TKG品番(2017)
6-0596-0901
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
厚み調節(0.8~3.0mm)ができます。
平刃、クシ刃(細目、中目、荒目)が付いています。
材質
ABS樹脂・AS樹脂・ステンレス刃物鋼
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
328×108×30
耐熱温度(℃)
80
TKG品番
9-0668-0101
TKG品番(2017)
6-0589-0601
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。
パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。
フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。
使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。
用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。
消費電力(W)
360/380
容量(L)
3
付属品
メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、クリーニングブラシ
コード長さ(m)
約1.8
電源(単相/V)
100 50/60Hz
定格時間(分)
25
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
1500/1800
種別
L(標準目)
EBM品番
6966600
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
とんかつ屋さんに出てくるような細いキャベツスライスが楽しめます。
キャベツを丸ごとスライスできる幅広タイプ。
材質
(本体・ホルダー)ABS樹脂、(刃)ステンレス鋼
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
146×380×18
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
投入口 :内径Φ85電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:80W定格時間:30分処理能力:5kg/分質量 :5kg付属品 :押し棒。独自開発のオロシ方式(自転公転おろし刃)。汁の出を最小におさえたスピード加工で 手おろしに匹敵する仕上がりです。大根、人参、生姜、山芋が一種類のおろし刃でOK。コンパクトサイズで取り扱い、洗浄がとても楽です。
材質
ABS PA PC
質量(kg)
7.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×250×280
TKG品番
9-0674-0901
TKG品番(2017)
6-0596-0801
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。
限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。
クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。
付属品
平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付
材質
ABS POM
質量(kg)
0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×115×160
取付可能寸法(mm)
(最大径)130、(最大長さ)120
TKG品番
9-0676-0601
TKG品番(2017)
6-0598-0601
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
44601 38枚刃 クシ刃3・ 10mm切換式44602 60枚刃 クシ刃2・4.5mm切換式。厚さ調節付(0~15mm)。ジャガイモ・ニンジン等の薄切り、 千切りにまたコブレット(網目) 切りもできます。
材質
本体・ST
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
396×102×238
製造は刃物の産地、新潟県三条市。
材質
本体、シャフト、止め具:ABS樹脂(耐熱温度80℃)・つまみ、ダイヤルパーツ:ナイロン(耐熱温度180℃)・ホルダー:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)・刃:ステンレス刃物鋼
寸法(mm)
295×100×34
質量(g)
121
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
カット幅:6×6mm材質 :本体・カバー/ABS樹脂 刃部/ステンレス鋼・半分に切った玉ねぎをセットしたら、上からスライサーを グッと押すだけでみじん切りができます。スライス後は透明カバーに入るので目にしみず、散らばり ません。透明カバー、スライサーの上部・下部が取り外し可能で お手入れが容易です。
材質
ABS・ステンレス鋼
質量(kg)
0.465
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×280×H105
TKG品番
9-0678-0301
TKG品番(2017)
6-0600-0301
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
手間なく時短、サッと下ごしらえ
消費電力(W)
170
付属品
みじん切りチタンカッター、両面おろし刃(粗目/細か目)、バター&ホイップ、円板軸、掃除ブラシ、ヘラ、収納ケース、レシピブック
質量(kg)
約2.7
色
ホワイト
容量(g)
500(ハンバーグの場合)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
215×260×170
機能
きざむ、まぜる、おろす、泡立てる、バター作り、ガラスボトル、高機能モーター保護装置、オールインワン収納、電源コード収納
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷