- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 通信(制御機器)
- 産業機器のおすすめ人気ランキング
産業機器のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新6,802件の「産業機器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バットディテクター」、「測量機器」、「エアーリーク」などの商品も取り扱っております。
FSK変調と独自の判定回路の採用により、外乱ノイズに強く、高信頼伝送ができます
受信器に設定/登録されたコード(Fナンバーコード)と、送信されるコードが一致した時、伝送可能となります。このため、受信器を同時に多数個使用する用途にも、必要な受信器のみに必要なデータが伝送できます
光を使っています。電波障害に強く法規上の規制も受けません。
便利で使いやすい。送信時にはブザーがなります。またFナンバーやバッテリーチェックは液晶表示します。
送受信エリアが広い。稼働中の機器に対しても支障なく伝送できます。
種類
産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)
軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)
軟銅より線
規格
JIS C 3102
測定対象に向けて集音し漏れ箇所を可視画像化するモニタ一体型カメラです。
圧縮空気や真空の漏れ箇所を迅速にピンポイントで特定ができます。
寸法(mm)
186×322×68
音圧
最大10メートルより689.7kPa時に0.005cfmの漏れを検出(周囲状況により異なる)
周波数帯域(kHz)
2~52
測定レンジ
2kHz時に29.7~120dB SPL、19kHz時に16~106.3db SPL(±1dB)、52kHz時に21.4dB~117dB SPL(±1dB)
電池
充電式リチウムイオン電池
ディスプレイ
7インチLCD(バックライト付)、太陽光の下でも判読可能。
視野
63度±5
作業範囲(m)
0.5~50未満
作動温度(℃)
0~35
フレームレート
12.5FPS(最小)
小型・薄型・ポケットサイズです。
送信点数が15点の多点数です。
IDナンバーの設定により、送信したい受信器が999個選べ短縮登録が可能です。
シートスイッチの採用により、キー操作の耐久性を向上しました。
【設定機能】
(1)IDナンバー設定(2)オートパワーOFF時間設定(3)ブザー音設定
(4)バックライトOFF時間設定(5)二重押し可否設定
(6)IDナンバー短縮登録設定(7)設定リセット(出荷時の状態に戻す)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
無人搬送車への使用における小型・軽量化のニーズに応えた、パラレルタイプのデータ伝送装置です。
50×50×20mmサイズに機能をコンパクトにまとめ、質量も280gに抑えています。
伝送方向(光軸方向)により、ヘッドオンタイプとサイドオンタイプがあります。
投光ボリュームによりエリアの調整ができます。
伝送方法
半二重双方向伝送
伝送時間(ms)
40ms
方式
パルス変調
電源電圧
DC10~30V(使用電圧範囲)
パナソニック製FA機器 PLC・タッチパネル対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)
2
色
クロ
質量(g)
80
規格
RS-232C⇔USBコンバータ
電圧(V)
DC5
電源
バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)
使用温度(℃)
0~45
対応OS
Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:14×23×26、コンバータ部:23×82×13
保存温度(℃)
-20~60
消費電流(mA)
50
保存湿度(%)
10~80%RH 結露なきこと
端子
ミニDIN5P オス ⇔ USB A-Type
通信速度
~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ仕様
USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN5P オス
結線
コンバータ
使用湿度(%RH)
10~80%RH 結露なきこと
USBタイプ
USB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
¥16,800
税込¥18,480
当日出荷
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
適合場所
倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
パナソニック製FA機器 PLC・FP10SHシリーズ対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)
2
色
クロ
質量(g)
80
規格
RS-232C⇔USBコンバータ
電圧(V)
DC5
電源
バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)
使用温度(℃)
0~45
対応OS
Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:14×23×26、コンバータ部:23×82×13
保存温度(℃)
-20~60
消費電流(mA)
50
保存湿度(%)
10~80%RH 結露なきこと
端子
D-SUB9P オス ⇔ USB A-Type
通信速度
~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ仕様
USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN5P オス
結線
コンバータ
使用湿度(%RH)
10~80%RH 結露なきこと
USBタイプ
USB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
¥16,800
税込¥18,480
3日以内出荷
パナソニック製FA機器 PLC・FP1シリーズ対応RS-422⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)
2
色
クロ
質量(g)
80
規格
RS-422⇔USBコンバータ
電圧(V)
DC5
電源
バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)
使用温度(℃)
0~45
対応OS
Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:14×23×26、コンバータ部:23×82×13
保存温度(℃)
-20~60
消費電流(mA)
50
保存湿度(%)
10~80%RH 結露なきこと
端子
丸型専用8P オス⇔ USB A-Type
通信速度
~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ仕様
USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN5P オス
結線
コンバータ
使用湿度(%RH)
10~80%RH 結露なきこと
USBタイプ
USB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
¥20,700
税込¥22,770
当日出荷
IDナンバー設定
999通り。
ボリューム右回し…通常モード
左回し…書込みモード(送信器より書込み)
出力
送信器から送られてきたIDナンバーと設定したナンバーが一致した時のみ出力します。
データ出力:15点、ストローブ:1点
NPNオープンコレクタ出力(DC30V 50mA以下、残留電圧1.8V以下)
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
常時商用給電方式、出力容量:750VA/450W、矩形波出力(バックアップ時)、出力コンセント:4、バックアップ切替時間:10mS以内。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。自動シャットダウンソフト標準添付
備考
3年無償保証(バッテリ3年無償提供サービス付)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)
278×90×287
消費電力(W)
10W/35W
本体質量(kg)
9kg
定格入力電圧(V)
[100Vmode]AC90~110V、[110Vmode]AC100~120V、[115Vmode]AC105~125V、[120Vmode]AC110~130V
運転方式
常時商用給電方式(オフライン方式)
コンセント出力
NEMA5-15R
定格出力電圧
商用運転時:入力電圧スルー出力。バックアップ運転時:[100Vmode]AC90~110V、[110Vmode]AC100~120V、[115Vmode]AC105~120V、[120Vmode]AC105~120V
充電時間
12時間
設置方式
据置型
安全規格
VCCI B種、UL1778
バックアップ時間
5分
1台
¥76,980
税込¥84,678
翌日出荷
保守用電池
仕様
●塩化チオニルリチウム電池(一次電池):ER6V/3.6V-C4
アズワン品番
68-0516-54
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
常時商用給電方式、出力容量:500VA/300W、矩形波出力(バックアップ時)、出力コンセント:2、バックアップ切替時間:10msec.以内。100V/110V/115V/120Vの電源電圧に対応。CEマーキング適合、UL1778取得:。 接点通信インタフェース:リモートON/OFF接点入力を装備、外部スイッチなどからUPSをON/OFFできます。自動シャットダウンソフト標準添付。長寿命バッテリ搭載。「状態表示ウインドウ」搭載:動作時や異常発生時の状況をデジタル表示でお知らせ。「バッテリ交換表示LED」搭載。 バッテリはお客様で交換可能(ホットスワップ対応)。コールドスタート機能付、AC電源代わりとして使用可能。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
備考
3年無償保証(バッテリ3年無償提供サービス付)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)
45×287×287
消費電力(W)
10W/20W
本体質量(kg)
5kg
定格入力電圧(V)
[100Vmode]AC90~110V、[110Vmode]AC100~120V、[115Vmode]AC105~125V、[120Vmode]AC110~130V
運転方式
常時商用給電方式(ラインインタラクティブ)
コンセント出力
NEMA5-15R
定格出力電圧
商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:[100Vmode]AC90~110V、[110Vmode]AC100~120V、[115Vmode]AC105~120V、[120Vmode]AC105~120V
充電時間
12時間
設置方式
据置型 (薄型/縦置スタンド付)
安全規格
VCCI B種、UL1778
バックアップ時間
3分
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
超音波で、空気等の漏れを確認できます。窓などの密閉性のテスト、変圧器などの放電の検出、バルブなどの真空漏れの検出、ベアリングの診断等に利用可能です。空気漏れレベルはブザー音の強弱と10段階のバーグラフによって確認可能です。超音波発生器(GS-400)から送信される超音波を検知器(GS-5800)が受信することで、漏洩場所を特定するのに使用します。狭い場所での検知に便利な商品です。
仕様
発生周波数:40KHz
寸法(mm)
50×26×146
質量(g)
122
電源
9V電池×1個(別売)
アズワン品番
4-374-02
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷