- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- ミシン・裁断機用部品/補修用品
- 産業用糸のおすすめ人気ランキング
産業用糸のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新114件の「産業用糸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工業用ミシン糸」、「ミシン糸」、「ケブラー糸」などの商品も取り扱っております。
高機能素材として注目を浴びているデュポン社のアラミド繊維ケブラーを素材とした、ハイテク時代のミシン糸です。
ケブラー自身が持つ超高強力、低伸度、難燃性、耐熱性、電気絶縁性を持っています。
色番
黄ナリ
材質
ケブラー
再生紙使用マーク
適合
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品
番手
#60
長さ(m)
3000
仕様
左撚り
適合
11~14号針
材質
ポリエステル100%
伸度(%)
17
構成
60s 1×3
強度(Nm)
10.8
エスコ品番
EA628AT-130
材質
ケブラー紡績糸
全長(m)
290
番手
#30
引張強度(N)
54
太さ(mm)
0.25
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
エスコ品番
EA628AT-120
材質
ケブラー紡績糸
全長(m)
330
番手
#20
引張強度(N)
82
太さ(mm)
0.3
1個
¥2,420
税込¥2,662
当日出荷
シャッペスパンは、ヨーロッパの長い伝統の中で育った「シルクシステム」と呼ばれる特殊な加工方法で紡績された、ポリエステル高級縫い糸です。
スパンシルクのすぐれた加工技術を受け継いだシャッペスパン縫い糸は、強さと美しさ、ばつぐんの縫いやすさを備えています。
用途#90・・・薄地用、#60・・・普通地用、#30・・・厚地用
材質
ポリエステル
方向
左ねじり
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品
番手
#60
長さ(m)
5000
仕様
左撚り
適合
11~14号針
材質
ポリエステル100%
伸度(%)
17
構成
60s 1×3
強度(Nm)
10.8
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途厚地用
番手
#30
長さ(m)
2000
仕様
左撚り
適合
16~18号針
材質
ポリエステル100%
伸度(%)
18
構成
30s 1×3
強度(Nm)
22.3
水よりも軽く、鉄よりも強く、絹の輝きを持つ特殊新素材をベースにした、超高強力糸です。
色番
生成
材質
高密度ポリエチレン
再生紙使用マーク
適合
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途各種衣料
番手
#60
仕様
左撚り
適合
9~11号針
材質
ポリエステル100%
長さ(m)
3000
伸度(%)
20
構成
56dtex 1×3
強度(Nm)
9.3
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途帆布、シート、厚地用ステッチ
長さ(m)
1000
番手
#8
仕様
左撚り
適合
19~24号針
材質
ポリエステル100%
伸度(%)
22
構成
167dtex 2×3
強度(Nm)
60.7
耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。
耐切創レベル3
長さ(m)
1
エスコ品番
EA911AV-1
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.5
混率(%)
ケブラー繊維100
生地
綾織
瞬間耐熱温度(℃)
500
1個
¥7,460
税込¥8,206
当日出荷
ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。
どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。
比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中では ニュートラルに近くなります。
耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマ・プロは、ダブルブレードの2重構造で、結び易くなっております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
合繊縫いの中でももっともポピュラーに使用されているポリエステルスパン糸を原料として、「可縫性向上加工」を施した”快適な縫い調子”と均整な縫い上がり”を得られる高機能縫い糸です。
用途縁がかり、飾り縫い、縫い合せ
長さ(m)
1000
材質
ポリエステル
方向
左撚り
伸度(%)
15
針規格
ミシン針(9~11)
構成
60s 1×2
番手
90
関連資料
糸見本帳
繊度(dtex)
200
伸長力(N)[gf]
6.8(700)
ポリエステルとシルクの良さをあわせもった縫い糸です。
細かくて強く、縫いじわを防ぎます。
なめらかで縫いやすく、整った縫い目に仕上げることができます。
天然素材と比べ変色しにくく、美しい光沢が縫い面を引き立てます。
シルク、ウール、コットンなどの天然素材からレーヨン、ナイロン、ポリエステルなどの化合繊や複合新素材まであらゆる布地ご使用いただけます。
番手
#50
材質
ポリエステル100%
アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10時間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。
切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。
用途溶接作業、各種加工作業現場に。
仕様
(組ひも)1×16打/端末処理(ほつれ防止)/ウレタン糸樹脂加工
透明なテグス状のミシン糸です。レースカーテン地や小物縫製で色を問わずご使用が可能です。
素材が66ナイロンの為、一般のナイロン糸に比べ耐熱性・耐変色性(黄変)にも優れてます。
耐候性・強度に優れる国産クレモナ補修糸
用途屋内外用途の補修糸として
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途各種衣料
長さ(m)
3000
番手
#50
仕様
左撚り
適合
11~14号針
材質
ポリエステル100%
伸度(%)
21
構成
78dtex 1×3
強度(Nm)
13.7