- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 異形ワッシャーのおすすめ人気ランキング
異形ワッシャーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新111件の「異形ワッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ツバ付カラー」、「特殊ワッシャー」、「曲面 ワッシャー」などの商品も取り扱っております。
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
SUS304
種類
丸ワッシャー
座金の穴が長穴の場合にご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ユニクロ
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ユニクロ
材質
SUS304
種類
丸ワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
三価ホワイト
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。
ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
高速・無潤滑での使用ができます。
低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。
射出成形による複雑な形状が可能です。
ミス・アライメントの許容能力に優れています。
使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ公差(mm)
0/-0.3
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ドブ
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用。
内径(Φmm)
26.0
外径(Φmm)
48
トラスコ品番
368-3354
高さ(mm)
15.0
適合ボルト径
M24
1組
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鋼材S45C
表面処理
焼入れ焼戻し・黒色四三酸化鉄皮膜
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用。
材質
S45C
仕上
黒染
硬度HRC
27~35
熱処理
焼入
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質
球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
形状
C
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。
用途クランプとナットの緩衝。
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
凹凸セットです。
仕様
凹凸セット
材質
SUM22
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応