異径ジョイントのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
224件の「異径ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「異径ソケット」、「異径継手」、「ホース変換アダプター」などの商品も取り扱っております。
アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。 内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。 材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
材質 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホースと異型ホースの接続の際に使用。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質 亜鉛ダイカスト
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 材質 ポリアセタール(白色) 形状 ストレート 種類 ホース継手 使用流体 飲料水・産業用水・油・ガソリン 耐熱温度(℃) -10~+100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。 ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質 樹脂(PA)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

径の異なるチューブの接続に便利です。 一般的な樹脂製コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
材質 PP 規格 RoHS規制・REACH規制に適合 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途チューブとチューブの接続 形状 違径ニップル 使用流体 空気 材質/仕上 黄銅/ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa) 0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃) 0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ バーブタイプ
1個ほか
80 税込88
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 黄銅(C3604BD) 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

タンク、キャプレター交換時でホース内径が異なる場合に使用する交換ジョイントです。アルミ製とナイロン製を用意しました。
仕様 クリップ付
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ホースとホースを接続する継手です。
用途ホースとホースを接続する継手として 適合流体 空気 最高使用圧力(MPa) 3.5 材質 真鍮
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,390 税込7,029
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

左右異径の接続ジョイントです。
用途送液用 材質 PFA/PTFE 仕様 ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番 734-5313 質量(g) 40 適合チューブ外径(Φmm) 6×10 オリフィス径(Φmm) 4 アズワン品番 61-3528-69
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

燃料ホースから、口径の違うキャブレターやフィルターに接続する場合の変換ジョイント。サイズは6mm⇒8mm。ホースクリップ付き。材質はアルミニウム。
1個
999 税込1,099
当日出荷

配管用・水道・スプリンクラーなど、異なる口径への配管接続に。3サイズ対応。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど。 材質 プラスチック製 サイズ 25A×25A/20A/15A インチ表示 1×1・3/4・1/2
1個
229 税込252
当日出荷


1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(30個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

材質 C3604B 形状 ソケット 種類 銅管用継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)