- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- 発泡スチロール真球のおすすめ人気ランキング
発泡スチロール真球のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新96件の「発泡スチロール真球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発泡スチロール球」、「発泡スチロール」、「発泡スチロール 半球」などの商品も取り扱っております。
天体学習での月や地球のモデルに
内容
素材
科目
図工
本体にJANシールを貼ってあります。
用途工作やDIYに
セット内容
本体×1
材質
PS
包装形態
無
原子の結合模型を自作するのに便利です。また、工作の材料としてもお使いいただけます。
材質
ナイロン
材質
ジュラコン(R)
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)
3.6
硬さ(Hv)
1100
化学組成
Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性
3.7MPa√m
からずり磨耗率(ppm/h)
180
内容
ねんど・芯材
材質
ポリスチレン
科目
図工
材質
PP
耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質
PTFE(四フッ化エチレン)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
材質
ジュラコン(R)
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。
耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質
PA-66(ポリアミド)
比重
1.14
耐熱温度(℃)
約190(荷重4.6kg/cm2)
色
薄い黄土色
硬度
HS95
材質
ウレタン
材質
高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
板状なので、つまようじ点描画の土台にしやすいサイズです。このサイズでつまようじ1276本必要です。
寸法(mm)
450×300×30
1個
¥646
税込¥711
当日出荷
用途ハンドルの握り玉等に
ねじ
インサート(芯金)なし
材質
フェノール
材質
SUS304