白菜 苗のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
71件の「白菜 苗」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「白菜 種」、「握力 ボール」、「腹筋ローラー」などの商品も取り扱っております。
病気に強く、早生性が優れる! 播種後約65日で収穫が可能な黄芯系早生品種です。 べと病、根こぶ病、軟腐病に強い耐病性を持つ、作りやすい品種です。 球形は、尻張り、胴張りが優れ、良く揃います。球内色は濃黄色です。 石灰欠乏症やゴマ症等の生理障害の発生が少ないです。
タイプ まきどき 秋まき
1セット(0.4mL×50袋)ほか
14,490 税込15,939
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サラダでも美味!食べきりやすいお手頃サイズ白菜
種別 サラダ白菜極意 播種時期 寒い地方:7月上旬/温かい地方:6月上旬~8月中旬
1セット(5袋)
1,498 税込1,648
19日以内出荷

早生性に優れた黄芯系 病気に強く作りやすい
種別 早生白菜黄望峰65 播種時期 寒い地方:6月下旬~7月下旬/温かい地方:8月中旬~8月下旬
1セット(5袋)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

仕様 (平坦地春まき)2月中旬~3月上旬、(高冷地春まき)3月下旬~6月上旬、(平坦地秋まき)10月上旬~11月中旬 種別 スナップエンドウ 発芽適温(℃) 15~20
1個(10mL)
99 税込109
当日出荷

ペーパーポットは、日本甜菜製糖が開発した、特殊加工された紙製の移植作物用集合鉢です。 紙製の鉢は、根に酵素や水分が均一に供給されるため、健苗育成が可能です。 育苗中の根巻きがなく、根張りも素直で良好です。 根張りの悪い作目や稚苗(若苗)でも、移植時には紙が根を保護し、根痛みが少なく効率の良い作業が可能です。 紙製の鉢は、それぞれが水溶性の糊で接合され集合鉢となりそのまま育苗鉢となります。 移植の際には1株ずつに分離し、紙つきのまま作業ができます。紙製の鉢は、移植後土中の微生物などで分解されます。
1セット(200枚)ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

チェーンポット専用の簡易移植器で溝切り・植え付け・土寄せ・鎮圧の移植作業が同時に行えます。 人力のため自分のペースにあった作業ができます。 小型・軽量で女性でも楽々作業ができ、様々な畦形状に対応できる各種の機種を揃えております。
1台
89,900 税込98,890
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

4サイクルエンジンで始動も簡単。 移動車輪付でラクラク移動。 本格ナタ爪でしっかり耕うん。 収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分) 連続60 仕様 移動車輪付 タイプ 車輪型 変速比 前進1 使用燃料 ガソリン 回転方向 (ロータリー)正転1 エンジンタイプ 4サイクル 使用の目安 菜園の広さ~50坪 爪直径(Φmm) 245 クラッチ 遠心クラッチ エンジンオイル量(mL) 100 点火プラグ CMR6A
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初めてでも安心の家庭用AC100タイプ エンジン始動の手間いらず エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ 800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに 耕うん幅(mm) 280 耕深(mm) 約60 電圧(V) AC100 消費電力(W) 800 付属品 フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m 刃数 4枚刃 質量(kg) 約7.3 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 8.2 回転数(min-1[r.p.m]) 400 外形(mm) 200 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 250×310×1290 アズワン品番 64-4063-03
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

1セット(10本)ほか
5,290 税込5,819
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

野菜のレシピが見られるQRコート付の袋です。便利なテープ付き。
質量(g) 3.76 厚さ #25 寸法(幅W×長さL)(mm) 300×550
1袋(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

タネポン(R)は、指でつまみにくい小さな種まきのために作られた器具です。 種の落ちる穴の大きさが2ミリあります。 2ミリより小さくて1.6ミリぐらいまでの球形の種まき用の器具です。
用途白菜、キャベツ、菜種、小松菜、カブ、チンゲンサイ、ブロッコリー、カリフラワー用
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

割れにくく、長持ち! セル内に突起を作ることで根が突起にあたり下方向に伸び、根巻きがしにくくなり、根量も多くなります。 トレイがたるみ易いと棚車に乗せた時に、下の苗にあたり、育成を阻害してしまうので四隅を鋭角にしています。
1個
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途大根・ほうれん草・人参・レタス・白菜・カブ等野菜用に
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

紙製の鉢が数珠状(チェーン状)に連結した構造です。 紙鉢は移植後、土中で分解しますのでそのまま植え付けできます。
形状 六角
1セット(75枚)ほか
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

やわらかく甘い白菜
種別 結球白菜愛知白菜 播種時期 寒い地方:4月中旬~5月中旬、7月中旬~8月上旬/温かい地方:3月中旬~4月下旬、8月中旬~9月中旬
1セット(5袋)
499 税込549
6日以内出荷

1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋
299 税込329
9日以内出荷

圃場条件は畑で整地された場所。 年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。 播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
溝切 コーレター型
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

折り返し加工によりトレーが曲がりにくい為、作業性が良くなります。 またセルの内側にリブが付いているので、根巻を防ぎます。
長さ(mm) 539 幅(mm) 277
1枚
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セルトレイの表面を滑らせるだけで誰でもコート種子1粒ずつを各苗室(穴)に播種できます。 種子の繰り出しは自動的に行われますので、スピーディーに播種できます。 1箱当たり30秒~1分で播種できますので能率的です。 標準で4種類のコート種子(3S ・S ・L ・2L )用ロールが付属しています。 軽量コンパクトで楽に作業ができます。 コート種子を最後の1粒まで確実に播種できますので経済的です。
用途セルトレイ用簡易播種機 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 186×100×37 質量(g) 176 容量(mL) (ホッパー)180
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)