- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- 皿ナットのおすすめ人気ランキング
皿ナットのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新580件の「皿ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「座付ナット」、「ブラインドナット」、「アンカーボルト 座金」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
ねじ山種類
メートル並目
タップではねじ立てできない薄い母材や樹脂製品にもめねじを立てることが可能
用途薄鉄板、中空構造などへねじ穴を作ります。
材質
耐食アルミ合金
質量(1本)
1g
M12用の座金とナットを一体化しました。
専用ビット(別売品)を使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み材面とフラットに仕上がります。
木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。
クロメートメッキとプロイズの2種類あり、プロイズはクロムフリーです。
用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け材面とフラットに仕上げる金物です。
材質
JIS G 3507-1 SWRCH8A 相当
規格
ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT006
表面処理
クロメートメッキ(JIS H8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1個
¥96
税込¥106
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質
鉄
表面処理
ユニクローム
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄
表面処理
生地
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
M12用の座金とナットを一体化しました。
専用ビット(別売品)使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み、材面とフラットに仕上がります。
木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。
用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け、材面とフラットに仕上げる金物です。
材質
JIS G 3507-1 SWRCH8A 相当
規格
ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT031
表面処理
クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
座堀り機能(切り刃)がついている為、金物の締め付けと共に材を削り、金物を材にフラットに収めることができます。
フラットな形状により締め付け時間の短縮が図れます。
座堀りにより生じる木材の断面欠損を抑制します。
ギヤビットが座金に空いている孔(ギヤ形状)をしっかりキャッチし、安定した締め付け作業が行えます。
基礎における引張り力を受ける座金をしての使用だけでなく、梁に羽子板ボルト等を止めつける際のせん断力を受ける座金としてもご使用いただけます。
用途座堀り機能付きで土台や梁にも座堀りができる座金です。
仕様
M12用座金
下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)
鉄(SWCH)
フランジタイプ
セレート付
表面処理
ユニクローム
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
9
寸法h(mm)
2
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上
バレル研磨
種類
アジャスターベース型
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
9
寸法h(mm)
2
抜群のゆるみ止め効果を誇り、驚くほど低コストで
誰もが簡単に締付けることが可能なゆるみ止めナットです。
ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山全体に荷重を分散させることで抜群の締付け効果を発揮します。
締結部まで手で抵抗無く組み付けすることができます。
材質/仕上
鉄(SWCH10R相当)/三価クロメート
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
材質
ステンレス
ねじ山種類
メートル並目
座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。
平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。
座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。
引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。
用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。