- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 皿ビス M4のおすすめ人気ランキング
皿ビス M4のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新191件の「皿ビス M4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M8 皿ビス」、「M2 皿ねじ」、「M4ボディビス」などの商品も取り扱っております。
落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。枕棚・天井板の上部よりねじ取付けします。
付属品
ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:各1本
材質
亜鉛ダイカスト
仕上
マットブラック塗装
関連資料
(0.64MB)
対応板厚(mm)
M4×25ねじ使用時… 5~18、M4×40ねじ使用時…18~33
材質
ステンレス
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
材質/仕上
ステンレスSUSXM7
頭部形状
皿頭
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
Type-CやUSBが付いた親切設計!。作業台やベッドサイド、家具など平らな場所ならどこでも取り付けOK!。本体、コンセントカバーは摩擦や傷に強く耐高温PVC製。コンセントはホコリや異物によるショートを防ぐシャッター付き。コンセント2口/USBポートとUSBタイプCポートで様々な機器に対応!。USB Type-Cは高速充電対応。電源ケーブルは1.6m・ねじ付きなのですぐ取り付けられる!。本体のねじ穴が目立たないカバー付きのデザイン。PSE認証:取得済(丸形)
付属品
ステンレス製 皿型ビス(M4×25mm)× 2本
寸法(mm)
165×50×20
質量(g)
194(電源ケーブル込)
ケーブル長(m)
電源:1.6
定格電流(A)
15
定格周波数(Hz)
50/60
入力電圧(V)
AC100
出力容量
22VA/5V DC2.1A
コンセント
合計1450Wまで
各種認証
PSE
USBポート
USB Type-Cポート+USBポート(合計最大2.1A)
1式
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
材質/仕上
ステンレス(SUSXM7)
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
プラグのいらないコンクリートビスです。
仕様
クロムフリー
表面処理
三価シルバー
頭部形状
皿
仕上
三価シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。床倍率1.0倍~4.5倍。水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。1.横架材間隔0.9~5.5mに対応した水平構面の床倍率を確保できる水平用ブレースです。(床組形状比1:4以下)。2.適用範囲内の任意の床組の床倍率を床倍率一覧表から選択できます。3.ビスどめで既存の軸組みに後から取り付けできるため、リフォームにも最適です。4.水平ブレース床は連続して配置することができます。5.火打や構造用合板など、平成13年国土交通省告示第1347号に定める床組を併用する場合は、それぞれの床倍率を加算することができます。6.ハウスプラス確認検査(株)による評価を受けています。
材質
端部金物:SS400(JIS G 3101)、ブレース用羽子板ボルト:SS400(JIS G 3101)
表面処理
端部金物:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき、ブレース用羽子板ボルト:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき
表面処理
ユニクロ
水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。1.横架材間隔0.9~5.5mに対応した水平構面の床倍率を確保できる水平用ブレースです。(床組形状比1:4以下)。2.適用範囲内の任意の床組の床倍率を床倍率一覧表から選択できます。3.水平ブレース床は連続して配置することができます。4.火打や構造用合板など、平成13年国土交通省告示第1347号に定める床組を併用する場合は、それぞれの床倍率を加算することができます。5.ハウスプラス確認検査(株)による評価を受けています。
材質
端部金物:SGH400 (JIS G 3302)、ブレース用羽子板ボルト 板部:SS400 (JIS G 3101) ボルト部:SNR400B (JIS G 3138)
タイプ
延長仕様(両ねじボルトセット)
表面処理
端部金物:Z27+カチオン電着塗装、ブレース用羽子板ボルト:カチオン電着塗装
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
仕様
施工方法。(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。
種別
ねじ固定式
材質/仕上
鉄/シルバーメッキ
被削材
コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状
皿頭
傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。
仕様
太さ:M4
材質
鉄
下穴径(Φmm)
3.4
表面処理
イオニスコート
糸の長さ(m)
100
頭部高さ(mm)
2.2
カードサイズ(mm)
154×90
適合ドライバー
プラスNO.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び径d(mm)
4
外開き扉に対応したドアガードです。
用途外開き扉用のドアガード。
付属品
取付けビス[ステン+皿小ネジ M4×12 3本(本体用)、ステン+バインド小ネジ M4×12 2本(受用)]
材質
亜鉛ダイカスト
適合扉
外開き
十字穴の付いた皿小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
材質/仕上
鉄/ユニクロームめっき
頭部形状
皿頭
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクローム
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
内開き扉に対応したドアガードです。
用途内開き扉用のドアガード。
付属品
取付けビス[ステン+皿小ネジ M4×12 3本(本体用)、ステン+バインド小ネジ M4×12 4本(受用)]
材質
亜鉛ダイカスト
適合扉
内開き
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。
材質
鉄
適合板厚(mm)
1.6~3.2
表面処理
イオニスコート
ねじの呼び
M4
頭部
皿小頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質
ステンレス
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上
ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状
皿
JIS規格
JIS B 1122規格品
穴の形状
十字穴