- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤ・ホイール付属部品
- 盗難防止ナットのおすすめ人気ランキング
盗難防止ナットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新115件の「盗難防止ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「盗難防止ナット m6」、「盗難 防止 ボルト m8」、「盗難防止ねじ」などの商品も取り扱っております。
ベースナットの形状を変えた、お客さまオリジナルの盗難防止ナットも製作可能です。
用途屋外設備の盗難防止/機器・装置の分解・いたずら防止/セキュリティー対策/安全対策
1袋入数(個)
1
材質
(本体)SUS304
盗難防止ナット[[SHNRS]]取りはずし専用工具です。
材質
(本体)SCM435/リン酸マンガン皮膜
ナットをいたずらに取り外されるのを防止します。
専用工具などを必要としない簡単取付け。
M8用、M10用の2種類があります。
用途ナットとボルトの取外し防止など
材質
本体/ステンレス鋼鋳物(SCS13)、ワッシャー部/ステンレス鋼(SUS304)
表面仕上げ
本体/電解研磨
いたずら防止用ナット。
独特な三角形状のため、通常の工具では取り外しができません。
特殊な工具を使う事により既存の工具での締結が可能。
TRFナット初の太径 (M16) 対応。
材質
ステンレス A2
仕様
意匠登録第1546833号
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ
貫通
全長(mm)
16(ナット/ロック)
付属品
ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個
色
メッキ
テーパー
60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
NASAタイプキャップボルトホルダーを、ナンバープレートにボルトオンで装着出来る様に、ステンレスキャップボルト(M6×15)を付属させた、ナンバープレート用のセット。
付属品
ステンレスキャップボルト(M6X15)
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
テーパー
60°
盗難防止の必需品。
材質
スチール
二面幅(mm)
(キー)21/19
全長(mm)
20
セット内容
ロック4個+ナット16個+キー1個
テーパー
60°
外径(mm)
アダプター/26
きれいな球面に仕上た特殊ナットです。
締結の際は、球面下の六角部を専用工具によって開閉できます。
六角部は、真上から見下ろすと球面に隠れる設計になっています。
六角部は、一般的なスパナやレンチが入らない構造になっている為、いたずら防止用に最適な特殊ナットです。
寸法c(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
付属品
ロック4個、キーアダプター1個
材質
スチール
色
メッキ
タイプ
貫通
表面処理
クロムメッキ
テーパー
60°
掲示物の盗難等の対策に。簡単な取付けで盗難を防止できます。
適合板厚(mm)
3~8
仕様
使用タッピング径:4mm
材質/仕上
(頭部、胴部)真鍮/クロームメッキ。(座金)真鍮/生地
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
寸法H(mm)
6.35
寸法D(mm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ
袋
材質
スチール
全長(mm)
31(ナット/ロック)
付属品
ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個
色
ブラック
表面処理
クロムメッキ
テーパー
60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ
袋
材質
スチール
全長(mm)
31(ナット/ロック)
付属品
ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個
色
ブラック
表面処理
クロムメッキ
テーパー
60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
今ついているナットを交換するだけでトラックバッテリーの盗難を防ぎます。防犯率を高めるネジ頭部3D形状。一般工具では着脱不可。嵌合する専用工具でのみ脱着可能。他の専用工具と相互しない多種頭部形状
用途トラックバッテリーの盗難防止に
材質
SUS305J1
盗難防止の必需品。
タイプ
袋
材質
スチール
二面幅(mm)
(キー)21/19
全長(mm)
30
セット内容
ロック4個+キー1個
表面処理
クロムメッキ
テーパー
60°
外径(mm)
アダプター/26
ねじの呼び
M6
色
ステンレスボルト
いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm)
65
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
外径(Φmm)
28
材質
クロームバナジューム鋼
使用範囲(mm)
6~21
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質
鉄
寸法H(mm)
6.35
寸法D(mm)
25.4