- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- 盤 キャップのおすすめ人気ランキング
盤 キャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新562件の「盤 キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「盤用 メクラキャップ」、「配電盤 キャップ」、「制御盤 キャップ」などの商品も取り扱っております。
開口したノックや穴を塞ぐ場合に使用します。
材質
樹脂製
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.22
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13
取付穴径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
アイボルトを外した際のブラインドとしてご利用ください。
セット内容
12コ入
材質
本体:ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途パネルカットした予備の取付穴を埋めるために使用
材質
ポリエチレン
色
ライトグレー
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
6
寸法A(Φmm)
17
適合穴径(Φmm)
12
1パック(18個)
¥539
税込¥593
当日出荷
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
使用しなくなった穴を塞ぐために使用します。
材質
ナイロン
取付板厚(mm)
0.8~3.2
色
ブラック
材質
ナイロン66(UL94V-2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途予備のパネルカットを塞ぐためのプラグです。
付属品
パッキン、ナット付(IP65)
材質(本体)
ダイカスト
色(本体)
シルバー
仕上(本体)
クロムメッキ
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
ブラック
種類
グロメット
硬度
50°±5°
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様
難燃材(UL94V-2適合)使用
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
種類
グロメット
埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
壁面の貫通穴を塞ぐ時に、壁の内側と外側からはさむようにして使用します。色違いとなっていますので、室内壁面の色調に合わせて使い分けが出来ます。
色
片側:アイボリー、片側:ホワイト
適合
壁厚さ:50~250mm。貫通穴径:Φ60~100mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様
CTG16めねじ用
材質(本体)
ナイロン66
質量(g)
約7
使用周囲温度(℃)
-25~+80
防水性
IP67 (水深1m 30分)
クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。)
防水タイプ(パッキン使用)
用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し
材質
ポリプロピレン(PP)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等
色
黒色
種類
グロメット
硬度
50度±5度
膜厚(mm)
約0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル突出量は5mmです。
防油形として使用する場合は、パッキン(AR9Y730形)を介し、締付ナット(AR9R744形)により締め付けてください。
用途予備のパネルカットを塞ぐためのプラグです。
パネルカット寸法(mm)
Φ22.3
材質(本体)
樹脂
電源
3相 200V