盤用クーラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
112件の「盤用クーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「制御盤 クーラー」、「ユニットクーラー」、「パソコン 冷却装置」などの商品も取り扱っております。
仕様 屋内用 付属品 取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、端子台コネクタ、排水ホース 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 規格 IP5X 定格電圧(V) AC100~240(単相) 使用温度(℃) 0~+50 定格周波数(Hz) 50/60 温度設定範囲(℃) +37~+50 RoHS指令(10物質対応) 対応 警報温度設定範囲(℃) +42~+55
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量・低騒音を実現した小型屋外電子クーラ。
用途各種監視装置収納キャビネットの密閉冷却にご利用下さい。 付属品 取付ナット、カバー用L型レンチ、取扱説明書 材質 PBT+PC樹脂製(カバー) 質量(kg) 2.5 ライトベージュ(5Y7/1) 定格電圧(V) DC24 使用温度(℃) キャビネット内-10~+50 キャビネット外-20~+50 定格電流(A) 3.01 定格消費電力(W) 73 寸法(縦×横×深さ)(mm) 150×190×159 騒音レベル(dB(A)) 約38 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

電気制御機器の過熱状態から起る機能障害の防止に。 送風機やフロンガス等を使用した装置にくらべると衛生的でトラブルやメンテナンスの心配がありません。
最高使用圧力(MPa) 0.3~0.7 吐出口径(Φmm) (冷気内径)12 接続口 (高圧ホース)R1/4″
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。 可動部分がないので故障の心配がいりません。 冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。
用途金属切削時の刃物冷却に。 各種電子機器(制御盤等)の冷却に。 ヒートシールの冷却に。 使用圧力(MPa) 0.3~0.7 適合流体 圧縮空気(エア)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー) 付属品 取付金具、取扱説明書、排水ホース、電源ケーブル(1m) 質量(kg) 1.4 定格電圧(V) DC12 定格電流(A) 3.3 定格消費電力(W) 41 寸法(縦×横×深さ)(mm) 140×140×140 起動電流(A) 8 騒音レベル(dB(A)) 約52 冷却能力(W) 36 色(マンセル値) ライトベージュ(5Y7/1) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

コンプレッサー式盤用クーラー。ベーシックコントローラー仕様。LEDで運転状況をお知らせ
用途盤内の熱対策 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 280×550×140 保護等級 内部循環IP54 材質 鋼板 ライトグレー 冷媒 R134a
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。 冷媒や電気を使用しません。
用途ハンダの急速冷却に。 制御ボックスの冷却に。 プラスチック加工時の冷却に。 使用圧力(MPa) 0.2~0.7 適合流体 圧縮空気(エア)
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機(配線パーツ)盤用クーラー
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS486(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg) 16 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×500×150 冷却能力(W) 350/380 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
229,800 税込252,780
9日以内出荷

オーム電機(配線パーツ)盤用クーラー
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-241Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
質量(kg) 23 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 350/600×200 冷却能力(W) 600/700 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
389,800 税込428,780
9日以内出荷

使用流体 空気 使用圧力(MPa) 0.2~0.5 接続口径 R1/4(PT1/4) 仕様 ニップル付 トラスコ品番 220-4029 質量(g) 78
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。
材質 (ラジエタ)アルミニウム 最高使用圧力(MPa) 1.0 適合流体 一般作動油
1台
129,800 税込142,780
46日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

フロン等の冷媒を使用しない。 駆動部がなくメンテナンスフリー。 コンパクトで取付簡単。 設置周囲温度max80℃。 盤内で熱交換された空気は自動排気。 温度調節タイプ(調整可能)には、サーモスタット、ソレノイドバルブが付属します。
仕様 圧縮空気供給口:NPT-1/4
1個
139,000 税込152,900
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オーム電機(配線パーツ)盤用クーラー
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS485(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg) 18 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 454×230×250 冷却能力(W) 300/350 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
249,800 税込274,780
9日以内出荷

オーム電機盤用クーラー
使用場所 屋内 冷却方式 コンプレッサ 使用温湿度範囲 20~50℃/85%RH以下(結露無き事) 温度設定範囲(℃) 30~45(初期設定35) 表示 盤内温度/アラームコード/運転ランプ/アラームランプ 外部出力 アラーム出力 1a 240V 1.5A×2出力(COMMON共通) 保護等級 内部循環IP54相当
1台
299,800 税込329,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

インバーター制御の最上位機種。コンプレッサーとヒートパイプのハイブリッド冷却。省エネ・CO2削減。マルチ電圧
用途盤内の熱対策 各種認証 CE/UL/cUL/UL/cUL-FTTA/EAC 保護等級 内部循環IP55 材質 鋼板 ライトグレー 冷媒 R134a
1個
399,800 税込439,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コード長さ(m) 1 使用周囲温度(℃) -10~+60(C-EMUは-20~+75) 使用周囲湿度 85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露) 関連資料 メーカー取扱説明書はこちら(1.6MB)
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

コンプレッサー式ノンフロン盤用クーラー。eコンフォートコントローラー仕様。ECOモード搭載、高機能タイプ。凝縮器のナノコーティングでフィルター不要
用途盤内の熱対策 各種認証 CE 定格電圧(V) 単相200(50/60Hz) 保護等級 内部循環IP54 材質 鋼板 ライトグレー 冷媒 R1234yf
1個
249,800 税込274,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷媒や電気を一切使用しません。 圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。 噴射される冷気は大気圧です。 冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。 必要な風量、温度を設定する事ができます。 小型軽量のためセットが簡単です。 少容量で局部的な冷却に特に効果があります。 故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。 消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。 防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。 摺動部分がなく故障の心配がありません。 チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。 冷媒や電気を使用しません。
用途ハンダの急速冷却に。 制御ボックスの冷却に。 プラスチック加工時の冷却に。 適合流体 圧縮空気(エア) 使用圧力(MPa) 0.3~0.7
1個
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)