- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 盤用熱交換器のおすすめ人気ランキング
盤用熱交換器のおすすめ人気ランキング
2025/11/16更新104件の「盤用熱交換器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「盤用クーラー」、「ボルテックスクーラ」、「蒸気 ヒーター」などの商品も取り扱っております。
塗装色
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品
パッキン、取付ねじ、取扱説明書
種別
側面取付型(キャビネット内・外側取付用)
タイプ
Cタイプ、樹脂羽根ファンタイプ
使用温度(℃)
-10~60
定格周波数(Hz)
50/60
保護等級
IP5X
設置場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)
付属品
取付金具、取扱説明書
質量(kg)
1.7
定格消費電力(W)
15/13
寸法(縦×横×深さ)(mm)
140×140×140
騒音レベル(dB(A))
約37/41
色(マンセル値)
ライトベージュ(5Y7/1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格能力(W/K)
2.0/2.5
塗装色
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品
パッキン、シーリング材、取付ねじ、取扱説明書
使用温度(℃)
-10~+60
定格周波数(Hz)
50/60
使用湿度範囲
キャビネット内/85%R.H以下。キャビネット外/95%R.H以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。
小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
最高使用圧力(MPa)
1.0
適合流体
一般作動油
材質
(ラジエタ)アルミニウム
入力(W)(50/60Hz)
35/33
騒音値(dB)(50/60Hz)
56/60
ボックスファンは、メーカー独自設計の放熱フィンにより、温かい空気(盤内)と、冷たい空気(外気)が交互に対向して流れる構造となっており、放熱フィンを介することで盤内は密閉状態のまま、効率の良い熱交換を行います。
塗装色
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品
パッキン、取付ねじ、取扱説明書
使用温度(℃)
-10~+60
定格周波数(Hz)
50/60
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
樹脂羽根ファンタイプ
使用温度(℃)
-10~60
定格周波数(Hz)
50/60
保護等級
IP5X
設置場所
屋内用
ファン
(使用数)2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボックスファンは、メーカー独自設計の放熱フィンにより、温かい空気(盤内)と、冷たい空気(外気)が交互に対向して流れる構造となっており、放熱フィンを介することで盤内は密閉状態のまま、効率の良い熱交換を行います。
付属品
取付ねじ、端子カバー、取扱説明書、シーリング材、パッキン、カバー用L型レンチ
定格周波数(Hz)
50/60
使用湿度範囲
キャビネット内/85%R.H以下。キャビネット外/98%R.H以下
ファン
(使用数)2
使用温度(℃)
キャビネット内/-10~+60。キャビネット外/-30~+60
仕様
サーモスタット内蔵(動作温度35℃、復帰温度31℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
【プレートフィン型(積層式)】
ラジエータ部分はアルミニウム製で熱交換器の基本的構造は、油側と空気側の二通路から成り立っています。
その通路は油側と空気側からお互い直角に流れるように組み立てられています。
周囲温度(℃)
-30~+50
タイプ
屋内使用
最高使用圧力(MPa・G)
0.98(サージ圧力を含む)
電源
【標準】3Φ 200-220V 50/60Hz
極数
(有圧換気扇)4P
塗装色
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品
取付ねじホースクランプ取扱説明書端子台コネクタ排水ホース
質量(kg)
6.4
定格電圧(V)
AC100-240
使用温度(℃)
0~50
定格電流(A)
0.71/0.4
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
70
寸法(縦×横×深さ)(mm)
275×190×167
起動電流(A)
3.3/2.7
騒音レベル(dB(A))
約63
温度設定範囲(℃)
37~50
冷却能力(W)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
警報温度設定範囲(℃)
42~55
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
材質
PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)
付属品
取付金具、取扱説明書、排水ホース、電源ケーブル(1m)
質量(kg)
1.4
定格電圧(V)
DC12
定格電流(A)
3.3
定格消費電力(W)
41
寸法(縦×横×深さ)(mm)
140×140×140
起動電流(A)
8
騒音レベル(dB(A))
約52
冷却能力(W)
36
色(マンセル値)
ライトベージュ(5Y7/1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
ものの温度が素早く移動する不思議なパイプ!
ヒートパイプは、減圧したパイプ内に揮発性の高い液体が封入されています。
高温部では液体が蒸発して熱を奪い、低温部へと素早く熱を伝えることができます。
セット内容
平型(約11×3×200mm)、丸型(約Φ6×200mm)各1本
1セット
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
簡単「一発」取付の軸流ファンユニット1連、2連、3連タイプ勢揃い!。取りつけ穴を角穴とし、穴加工面がかくれる構造で加工が容易。カバーの開閉は上下選択可能(狭い場所で便利)。付属品の充実(フィンガーガード、フィルタ、プラグコード、取りつけねじ)。
付属品
フィルタ、フィンガーガード、プラグコード、取りつけねじ
周波数(Hz)
50/60
適合規格
PSE、EN/IEC60335(CE自己宣言)
保存温度(℃)
-40~+85(氷結しないこと)
材質(フレーム)
アルミダイカスト
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ) 電源接続部一括と非充電金属部
使用周囲湿度
25~85%RH
絶縁耐圧
AC2000V(1分間) 電源接続部一括と非充電金属部
許容電圧変動
定格電圧の85~110%
材質(軸受)
ボールべアリング
保護方式
インピーダンスプロテクト
小型・軽量・低騒音を実現した小型屋外電子クーラ。
用途各種監視装置収納キャビネットの密閉冷却にご利用下さい。
付属品
取付ナット、カバー用L型レンチ、取扱説明書
材質
PBT+PC樹脂製(カバー)
質量(kg)
2.5
色
ライトベージュ(5Y7/1)
定格電圧(V)
DC24
使用温度(℃)
キャビネット内-10~+50 キャビネット外-20~+50
定格電流(A)
3.01
定格消費電力(W)
73
寸法(縦×横×深さ)(mm)
150×190×159
騒音レベル(dB(A))
約38
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
仕様
屋内用
付属品
取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、端子台コネクタ、排水ホース
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格
IP5X
定格電圧(V)
AC100~240(単相)
使用温度(℃)
0~+50
定格周波数(Hz)
50/60
温度設定範囲(℃)
+37~+50
RoHS指令(10物質対応)
対応
警報温度設定範囲(℃)
+42~+55
取付方式
DINレール取りつけ
質量(kg)
1.4
定格電圧(V)
DC24
定格電流(A)
3.36
定格消費電力(W)
81
保護等級
IP5X
起動電流(A)
5
騒音レベル(dB(A))
約52
設置場所
屋内用
冷却能力(W)
36
寸法(横×縦×深さ)(mm)
140×140×140
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
業界シェアNO.1。豊富なラインナップの盤外側面取付型。独自設計の放熱フィンで効率の良い熱交換を行う空冷熱交換器。ほこり、湿気をブロック!制御盤内の温度を外気温度に近づけます。
適合
UL1995規格
取付方式
盤外側面取付型
冷却方式
空冷
使用周囲温度(℃)
-10~+70※氷結無き事
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用周囲湿度(%RH)
20~85※結露無き事
業界シェアNO.1。豊富なラインナップの盤内側面取付型。独自設計の放熱フィンで効率の良い熱交換を行う空冷熱交換器。ほこり、湿気をブロック!制御盤内の温度を外気温度に近づけます。
適合
UL1995規格
取付方式
盤内側面取付型
冷却方式
空冷
使用周囲温度(℃)
-10~+70※氷結無き事
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用周囲湿度(%RH)
20~85※結露無き事