真鍮ロウのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
102件の「真鍮ロウ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真鍮 ロウ材」、「真鍮ロウ 棒」、「真鍮 溶接棒」などの商品も取り扱っております。
ガス溶接真鍮用溶接棒です。
用途ガス溶接器用の溶接棒。 径(Φmm) 2 質量(g) 500
1箱(500g)
4,698 税込5,168
翌々日出荷

金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。 長さ(mm) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パックほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本エア・リキードウェルディングトビノ
銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合した黄銅の芯線に、独特の溶接剤を被服した被服黄銅ろう付棒で、鉄、銅、黄銅、青銅等の同種または異種のろう付および溶接に使用されます。ろう付の際、溶金の流動性が良く、ブローホールや巣などの欠陥もなく、軟鋼程度の抗張力と伸びが得られます。また、作業温度が低いので、地金の質を損なうことなく、歪みのでることもほとんどありません。
用途冷凍装置、エアコン、ガス風呂、ラジェータ。レールボンド、カゴ型モータ、電気炉。銅、黄銅、特殊鋼、亜鉛メッキ鉄板等の異種金属製品のくみたて。厚板への薄物の取付。工作機械の台枠、エンジン、プーリー等の鋳鉄製品の補修。スクリュー、軸受メタル等の補修溶接。 長さ(mm) 1000 硬度 90~95Hv 引張強度 363~412N/mm2 伸び(%) 28~33 衝撃値(J/cm2) 59~88
1パック(5kg)
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。
用途鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け 材質 銀40%含有 長さ(mm) 500 融点(℃) 780 引張強度(N/mm2) 539
1パック(5本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


硬ロウ付作業時のぬれ促進に。
タイプ 低温タイプ 活性温度(℃) 600~850 適合ロウ材 銀ロウ、リン銅ロウ 適合母材 鉄、非鉄とその合金 アズワン品番 64-6751-97
1個(100g)
1,398 税込1,538
当日出荷

銅合金のロウ付にはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm) 1.6 成分 リン7%、不純物0.2%未満、銅92.8% トラスコ品番 376-9186 長さ(mm) 300 使用温度(℃) 735 寸法(Φ×mm) 1.6×300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(5本)
959 税込1,055
当日出荷

銀ロウは硬ロウを代表するロウで流動性、強さ、耐蝕性など優れた性質を有する為、多方面に用いられています。
トラスコ品番 494-8173
1個(150g)
1,298 税込1,428
当日出荷

銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm) 1 成分 銀35%・カドミウム0% トラスコ品番 376-9160 長さ(mm) 300 質量(g) 23 使用温度(℃) 745 寸法(Φ×mm) 1.0×300 RoHS指令(10物質対応) 対応 化学物質安全性参考資料
1パック(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)ガス棒真鍮用 2.0×500
ガス溶接真鍮用溶接棒です。
用途ガス溶接器用の溶接棒 径(Φmm) 2.6 材質 真鍮 長さ(mm) 500 質量(g) 500
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

接合部分にロウ材をあらかじめ塗っておくことにより、融点の見極めが不要になるため、初心者にもロウ付が容易です。ロウ付がきれいに仕上がり、ロウ材の余分な使用も抑えられます。使用する分だけロウ材とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ないです。RoHS対応商品です。
付属品 かくはん用ヘラ付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流動性が非常に高く、隙間によく流れます。
用途銅・銅合金接合用 長さ(mm) 500 材質 銅:93%、リン:7% JIS規格 BCup-2 融点(℃) 705~805
1パック(150g)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。 材質 真鍮
1巻
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トービンは銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合し、黄銅の芯線に独特のフラックスを被覆したガス溶接棒で、母材に対するなじみが良く、ブローホールなどの溶接欠陥もない、常に安定した性能を発揮するガス溶接棒です。
用途適用できる金属の範囲が広く、銅、黄銅、青銅など銅合金一般および軟鋼、特殊鋼、鋳鉄などの同種または異種の金属間の接合。 棒長(mm) 1000 使用温度範囲(℃) 約900~950 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(5kg)
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガス棒用溶接線材を素材としメーカに於いて厳重な品質管理のもとに成分検査をし製造しておりますから、長期間にわたって御使用して戴きましても製品にムラが無く日本工業規格表示許可を得た製品ですので絶対安心して御使用戴けます。 製造工程に於いて石灰附着試験により溶接表面の石灰附着量を1000mm2当り0.5mg以下に押さえておりますから溶接時にスラブの発生する恐れがありません。 使用に際し引張強さ32~35kg/mm2位の強度を要求する工程や広く一般溶接に適した最も使用範囲の広い溶接棒であります。
長さ(mm) 1000 JIS規格 Z3201 (軟鋼用ガス溶接棒)GB-32
1パック(5kg×2箱)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ケイ素青銅、銅、黄銅、青銅など銅合金の接合、巣埋め、肉盛 棒長(mm) 1000 JIS規格 Z3341 YCuSi B AWS規格 A5.7 ERCuSi-A RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5kg)
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合 銀ロウ(RZ-100、RZ-107、RZ-108、RZ-150)。リン銅ロウ(RZ-102) トラスコ品番 376-9275 タイプ 液状 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(20g)
959 税込1,055
当日出荷

耐熱性、耐衝撃に優れています。フラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm) 1.6 成分 銀40%・カドミウム0% トラスコ品番 376-9224 長さ(mm) 300 質量(g) 25 使用温度(℃) 780 寸法(Φ×mm) 1.6×300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(2本)
3,298 税込3,628
当日出荷