- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- 塗料うすめ液/処理剤
- 着色剤のおすすめ人気ランキング
着色剤のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新1,301件の「着色剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水性塗料着色剤」、「着色料」、「着色材」などの商品も取り扱っております。
用途1滴ずつ出せます。混色も自由自在。
低VOC、低臭水性塗料用着色剤
VOC(揮発性有機化合物)を使用せず、においもほとんどありませんから、低VOC・低臭型水性ペイントの調色に使用しても特長を損ないません。
耐候性にすぐれた顔料を厳選使用していますから、外部でも変退色がおこりにくいです。
着色力が強く、少量の添加で調色できます。
保存、安定性がよく、分離や沈殿がほとんどなく、低温時の粘度上昇も少なくなっています。
鉛やクロムなどの有害物を含むものは、原料として使用していません。
特性
耐候
種別
水性塗料着色剤
使用量
ベースホワイト塗料100に対して10%(重量)以内
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
無機系顔料粉末。セメント・石こう・しっくい・目地材などに混ぜて着色。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
6mL
危険物の性状
非水溶性
弱溶剤塗料専用の現場調色用着色剤
優れた耐候性と濃縮着色剤
用途弱溶剤塗料専用着色剤
特性
耐候
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
添加量
3%を上限。(重量比)
水性塗料専用の現場調色用着色剤
優れた耐候性と濃縮着色剤
用途水性塗料専用着色剤
特性
耐候
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
添加量
3%を上限。(重量比)
様々な用途に合わせてお選びいただける色素試薬です。
実験ですぐ使える便利な染色液。希釈せずにそのまま使えます。各10mL、点眼びん入り。
用途ヘマトキシリン:細胞膜、胚、白血球などの染色。エオシン:動物組織の細胞質の染色。サフラニン:植物木質繊維、核、核小体などの染色。ビスマークブラウン:細胞膜、動物組織などの染色。メチレンブルー:細胞膜、核、赤血球、細菌などの染色。
その他
便利なスポイト容器入り
内容量(mL)
各10
1セット(5本組)
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
白色セメントに混入するだけでカラーセメントができ上がります。分散材を配合していますので、より美しく発色し、また、白華現象を防止します。
用途カラーセメントを作成に(タイル目地・ブロックレンガの目地等に)
危険物の類別
非危険物
水に希釈して使用する漏洩検査剤です。
水溶性蛍光ブラックライト(紫外線探傷灯 D-10B型)にて紫外線を照射すると、漏洩箇所から染み出した検査剤が青白の蛍光色を呈し、容易に漏洩箇所を特定することができます。
1000~20000倍の水に希釈して使用可能。
用途自動車ボディーのシャワーテスト
タンク類の水漏れテスト
復水器細管の漏れテスト
色
淡黄色/青白蛍光色
仕様
漏洩検査液
外観
淡黄色液体/青白蛍光色
アズワン品番
64-6809-21
危険物の類別
非危険物
1缶(1L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様
探知箇所に少量液を塗るだけで僅かなガス漏れでも泡が立ちます。 つめ替用としても利用できます。3.6L
危険物の類別
非危険物
1個(3.6L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。
成分
アクリル系光硬化樹脂
硬化時間
30~90秒(目安)
保管温度(℃)
0~25
適合年齢(歳)
15以上
耐候性にすぐれた顔料を厳選使用していますから、外部でも変退色がおこりにくいです。
着色力が強く、少量の添加で調色できます。
保存、安定性がよく、分離や沈殿がほとんどありません。
鉛やクロムなどの有害物を含むものは、原料として使用していません。
種別
溶剤型塗料着色剤
使用量
ベースホワイト塗料100に対して10%(重量)以内
MKコベックカラーは、水性塗料用濃縮着色剤です。各種水性塗料に対応でき、少量(3%以内)にて優れた着色性能を発揮します。
エマルション塗料、水性ツヤあり、弾性塗料等ほとんどの水性塗料に使用できます。
安全性に優れた低VOCタイプ。有害顔料は含まれておりません。安心してご使用できます。
少量の混入にて優れた着色性能を有し、原色顔料に比べ高い着色力があります。ゲル化が無く、分離、沈降があります。
特性
低VOC
自然素材を使った塗り壁にふさわしい色を厳選。
使用方法
SKセレクトカラー対応品と混合します。
危険物の類別
非危険物
2液タイプのダイヤモンドレジンです。変色しにくいので黄ばみが少なくガラスのように透き通ります。気泡抜けがよく完全硬化後にはクリアな状態に仕上がります。
付属品
計量カップ
成分
主液(A液):変性エポキシ樹脂/硬化剤(B液):変性脂環式ポリアミン
質量(g)
主液(A液):100、硬化剤(B液):40
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
太陽光線・紫外線等による退色や変色が極めて少ない
セメント・石灰・プラスター等のアルカリ性に侵されない
親水性、分散性が良いため、セメントやプラスターと非常に混ざり易い
高濃度の顔料にて、着色力が強く、少量にて着色出来る
2色以上の顔料の混合が容易に行え、微妙な色彩調整が可能
用途内外部モルタル・石灰・石膏・プラスター・リシン仕上げ・人造大理石・砥出し製品・各種コンクリート2次製品・ブロック・スレート・セメント瓦・アスファルト合材・法面拭き付け・左官仕上げ用壁材・塗料・その他
危険物の類別
非危険物
微少の水漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。
微少な水漏れでも高感度で検出可能で、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
用途水圧試験、各種水系液体の漏れ検査用。
種別
水漏れ発色検査剤
色
白
トラスコ品番
293-0641
主成分
水指示粉末、溶剤
正味質量(g)
263
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
トラスコ品番
828-5052
使用温度範囲(℃)
1.6~80
JIS規格
JIS Z 2329 相当品
危険物の類別
非危険物
1本(3.8L)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に
用途樹脂専用着色剤
使用方法
各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性