瞬間接着剤落としのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
104件の「瞬間接着剤落とし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シール剥がし液」、「プリントはがし」、「瞬間接着剤 剥がし」などの商品も取り扱っております。
瞬間接着剤のはみ出た部分やこびりつきに、手についた時に、速効性がありきれいに除去できます。
用途誤ってついた指と指の引き離し。 工具・作業道具・作業台について硬化した瞬間接着剤の除去。 形状 溶剤系 成分 アセトン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(10g)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 817-9675 無色透明 主成分 アセトン他 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.045L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(45g)
779 税込857
当日出荷

アロンアルフア固着後は、はがし液を浸潤させ柔らかくなったのを確認後拭きとります。
用途指のひき離し。 固まった汚れとり。 付着した汚れ落とし。 適合 ボンドアロンアルフアシリーズAA201・101・M・2000・4000・GEL10シリーズ トラスコ品番 244-4062 透明 質量(g) 24.1 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.01L 危険物の性状 水溶性
1本(10g)
369 税込406
当日出荷

用途ガラス、金属、セラミックス、コンクリート等に付いた頑固な接着剤やペンキの汚れを落とします。(一部の汚れに対しては効果が出ない場合もあります。) 使用方法 厚く固まった接着剤はナイフ等で薄く削ってから、ペンキはサンドペーパー等で荒らしてから液を付けると浸透しやすく能率的です。使用後は水で洗い流すか、水拭きして下さい。
1本(20mL)
639 税込703
当日出荷

落としたい接着剤や塗装の除去に!。泡で包み込んで、硬化して固くなった接着剤や粘着剤を落としやすくします。塗装・発泡ウレタンの剥離剤としても使用できます。POM製特大ヘラ付きで誰でも手早くスピーディに剥がせます。
用途ゴム系接着剤、アクリル系接着剤、木工用接着剤、粘着剤残り、ウレタン系接着剤、瞬間接着剤、塗装、発泡ウレタンに 付属品 特大ヘラ 成分 IPA、酢酸ブチル、LPG アズワン品番 64-9105-88
1本(60mL)
669 税込736
当日出荷

用途乾いたペンキ・エボキシ・ウレタン・アクリル・ラテックス・瞬間接着剤・ガンコな接着剤。
1本(100mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

垂れにくく、飛び散りません。 カチカチに固まって取れなくなったガムテープやシールなどをはがれやすくします。
用途古くなって取りにくいテープ・シールのはがしに。 トラスコ品番 378-3871 種別 スプレータイプ 透明 タイプ スプレータイプ
1本(60mL)
669 税込736
当日出荷

人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル配合のプロ仕様のはくり剤。 シール、接着剤をはがし、頑固な油汚れも見事に除去! 天然オレンジオイル配合で、安心・安全・手に優しい!
用途グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング材・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・ラッカー・ダクトテープ等のテープ・油汚れ・油性マジック・ペイントマーカー
1本(375mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

強力。 スピード接着
用途金属模型・プラ模型の制作。電化製品・機械類の組立。アクセサリー部品や小物類の接着や補修。 金属・合成ゴム・硬質プラスチック・磁器の急ぎの接着に。 成分 シアノアクリレート系
1本(2g)ほか
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐衝撃。耐振動。中粘度。強力。
用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴムの接着。モーター周辺部品。セラミック部品。スポーツ用品。 主な用途 金属、セラミック、プラスチック、合成ゴム 特性 耐衝撃、耐振動 仕様 中粘度型 成分 シアノアクリレート系 透明 時間 固着時間(23℃)/10秒 粘度 中粘度 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 適合用途 耐衝撃 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20g)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強い粘着剤でもはがせる強力タイプです。 刷毛塗りタイプで飛び散りません。 ヘラ付です。
用途ガムテープ、ビニール製シール、カッティングシート等の残った粘着はがし。 透明
1個(200mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着速度を速めた高性能液が幅広い素材の接着を可能にしました。 液残量が一目でわかり、使用時には立てておける新容器を採用しています。
用途プラスチック・金属・合成ゴム・軟質ビニール・木材・陶磁器などの接着。 難接着素材であるEPDMも接着可能。 主な用途 プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、木材、陶磁器 仕様 低粘度型 成分 シアノアクリレート(95%以上) 種別 化学反応形接着剤 透明 質量(g) 21 タイプ 低粘度型 使用温度範囲(℃) 10~35 能力 【接着できないもの】。。ポリエチレン系樹脂。。ポリプロピレン系樹脂。。シリコーン樹脂。。フッ素系樹脂。。PET系樹脂。。発泡スチロール。。。。【強く接着できない条件】。。接着面同士が密着しないとき。。接着面が小さいとき(メガネフレームなど)。。メッキ面。。。。【ひび割れ、溶けることがあるもの】。。アクリル樹脂。。ポリカーボネート樹脂。。ポリスチレン樹脂 主成分 シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(2g)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タレにくく、飛び散りません。カチカチに固まって取れなくなったガムテープやシール等をはがれ易くします。はがすのに適した専用ヘラ付です。
用途古くなって取りにくいテープ・シールのはがしに。 タイプ スプレー
1本(220mL)
889 税込978
当日出荷

床材の糊はがしに!シリコンコーキングに!迷惑ポスターに!マジック・ボールペンに!プロ必見!天然オレンジオイルの協力はくり剤で作業性UP!
用途グリース、潤滑油、床接着剤等一般、ウレタンフォーム、シーリング材(シリコーン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)、水中ボンド、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、アスファルト、タール、血液(鮮血)、ラッカー(乾いていないもの)、ダクトテープ等のテープ、油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。) 成分 天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤 ※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。 使用方法 (1)タール、油汚れ等通常の汚れは吹きかけてからしばらくしたら布等で除去して下さい。(2)シーリング剤等の強力なものは吹きかけてからしばらく放置してからはがして下さい。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。 タイプ スプレータイプ シリーズ プロ仕様の剥離剤シリーズ 内容量(mL) 375 主な用途 グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング剤(シリコン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・血液(鮮血)・ラッカー(乾いていないもの)・ダクトテープ等のテープ・油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
1本(375mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

粘着力の強いネームラベルやガムテープ、テープ跡や長期間放置されたガンコな粘着跡、厚みのあるフック粘着跡はがしに! 垂直面でも垂れないジェルタイプ。
用途フックシールのはがし跡に。 古く固まったガムテープ跡。その他あきらめのシール跡に。 付属品 ヘラ 成分 グリコールエーテル、プロピルアルコール 使用方法 1.剥がすラベルやテープを可能な範囲で丁寧に剥がします。ぬれ雑巾などで水をしみ込ませると作業がスムーズです。2.付属のヘラでシールや粘着部分にジェルをたっぷり塗布します。ラベルやテープが剥がしきれない場合はラベルの周囲にジェルを塗りながら少しずつ剥がします。3.10分ほど放置します。4.付属のヘラできれいに取り除き完了!必要に応じ湿った布やティッシュで拭き取ります。
1本(30mL)
499 税込549
当日出荷

1袋(2g×5本)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用後の用具の洗浄や、FRPの汚れ(ワックス・油分等)の除去に使用します。
エスコ品番 EA942ES-22 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 1000mL 危険物の性状 非水溶性
1個
1,870 税込2,057
当日出荷

機械部品に付着した油脂類や塗料を塗る場合の塗装面、接着面を塗布する場合の接着面、シールを貼付ける場合の接着面などの油脂類、その他の汚れを素早く簡単に取り除くエアゾールタイプの強力脱脂洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則の規制を受けず、ノンフロンタイプですので安心して使用できます。
用途塗料を塗る時の塗装面の脱脂洗浄液状ガスケットをフランジ面に塗布するときのフランジ面の脱脂洗浄 機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、その他の汚れの除去接着剤を使用するときの接着面の脱脂洗浄シールを貼り付けるときの接着面の脱脂洗浄 特性 速乾 成分 n-ヘキサン、エタノール、アセトン、イソヘキサン、噴射剤 トラスコ品番 126-2955 タイプ 速乾性 危険等級 アズワン品番 1-6383-01 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.42L 危険物の性状 非水溶性 原液量(mL) 420
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

重ねぬりしたエナメルや、落ちにくいラメも素早くスッキリ落とします。爪が白くなりにくいマイルド処方です。たっぷり使える大容量サイズです。
成分 アセトン、DPG、酢酸ブチル、水添ポリイソブテン、ミリスチン酸イソプロピル、オキシベンゾン-3
1個(220mL)
399 税込439
当日出荷

淡黄色透明 使用可能温度範囲 -40~100℃ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1本(20g)ほか
2,098 税込2,308
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)